カテゴリ

  • 作業服(41)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 切削工具(21)
  • 作業工具(20)
  • メカニカル部品(17)
  • 機構部品(14)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 家電(12)
  • 電気材料(10)
  • 救急・衛生(9)
  • 制御機器(7)
  • 清掃用品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 事務用品(5)
  • 安全保護具(4)
  • 手袋(4)
  • 研磨材(4)
  • 自転車部品(4)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 測定用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド

「sms」の検索結果

255件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防護服 SMS製 JIS対応 モノタロウ

    防護服 SMS製 JIS対応

    モノタロウ(38件のレビュー)
    499税込549
    1着
    当日出荷
    JIS規格に準拠した機能性の高い生地を使用した防護服になります。 SMS製(スパンボンド+メルトブロー+スパンボンド)の防護服で、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア性を発揮します。 袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入でしっかりフィットします。 便利な内ポケット付になります。 通気性が良く、ヒートストレスを緩和します。
    用途軽度の粉じん取扱作業、軽い塗装・塗料噴霧作業種別つなぎ材質ポリプロピレン不織布(SMS)JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)質量(g/m2)50販売区分業務用
  • シューズカバー SMS製 モノタロウ

    シューズカバー SMS製

    モノタロウ(7件のレビュー)
    599税込659
    1パック(10足)
    当日出荷
    一般的な不織布(1層)タイプよりも強いSMS製のシューズカバーです。 軽度の作業に最適です。 使用環境に合わせて、短靴タイプ、長靴タイプが選べます。 長短共に、挿入口にゴムが付いております。 長靴タイプはひも付きなので、足首部で縛ることができます。
    用途SMS製保護服などと一緒にお使いいただけます材質ポリプロピレン不織布(SMS不織布)サイズフリー区分使い捨て
  • AZ GUARD 2000 SMS続服 アゼアス

    AZ GUARD 2000 SMS続服

    アゼアス(3件のレビュー)
    629税込692
    1着
    当日出荷
    ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れた防護服です。
    用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等種別つなぎ仕様袖口ゴム入/背ウエストゴム入/フードゴム入/裾口ゴム入/接着可能なジッパーカバー付/縫い目は内縫い材質SMS(ポリプロピレン不織布)区分使い捨て構造ポリプロピレン(PP)スパンボンド+PPメルトブロー+PPメルトブロー、PPスパンボンドの4層構造機能粉体防護、ミスト防護ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)縫い目形式内縫い
  • SMS作業つなぎ服 アズワン

    SMS作業つなぎ服

    アズワン
    589税込648
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    股部等動きの中で負荷がかかる部分を補強しています。ウエスト全体にゴムが入っているので、ずれ落ちを防止します。通気性・柔軟性に優れています。
    機能帯電防止
  • AZ GUARD 2801シューズカバー SMS アゼアス

    AZ GUARD 2801シューズカバー SMS

    アゼアス
    2,198税込2,418
    1パック(10足)
    当日出荷
    ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れたシューズカバーです。
    用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様ブーツ型/ヒモ付/縫い目は外縫いトラスコ品番819-8892種別シューズカバー材質SMS(ポリプロピレン不織布)サイズフリー区分使い捨て底面の全長(cm)約35RoHS指令(10物質対応)対応縫い目形式内縫い
  • シングル形スライドブッシュ(SMS形) NB(日本ベアリング)

    シングル形スライドブッシュ(SMS形)

    NB(日本ベアリング)
    1,417税込1,559
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。
    形状ストレート仕様耐食仕様材質ステンレスシール精度上級
  • ディスポ腕カバー(SMS) アズワン

    ディスポ腕カバー(SMS)

    アズワン
    5,170税込5,687
    1袋(100枚)
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布(40g/m2)全長(cm)40アズワン品番1-7048-01
  • シングル形スライドブッシュ(SMS形) NB(日本ベアリング)

    シングル形スライドブッシュ(SMS形)

    NB(日本ベアリング)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。
    形状ストレート仕様耐食仕様材質ステンレスシール両側シール精度上級
  • Souriau コネクタハウジング SMSシリーズ SOURIAU

    Souriau コネクタハウジング SMSシリーズ

    SOURIAU
    7,898税込8,688
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズSMSRoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート併用可能製品クイックかん合基板コネクタ
  • AZ GUARD 2200 ズボン SMS アゼアス

    AZ GUARD 2200 ズボン SMS

    アゼアス(3件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れた防護服です。
    用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様ウエストゴム入/裾折り返し/縫い目は内縫い種別パンツ材質SMS(ポリプロピレン不織布)区分使い捨て構造PP(ポリプロピレン)スパンボンド+PP(ポリプロピレン)メルトブローン+PP(ポリプロピレン)スパンボンドの3層構造機能ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服縫い目形式内縫い
  • シングル形スライドブッシュ(SMS形) NB(日本ベアリング)

    シングル形スライドブッシュ(SMS形)

    NB(日本ベアリング)
    1,804税込1,984
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。
    形状ストレート仕様耐食仕様材質樹脂シール両側シール精度上級
  • SPCP・SPCM用マウントスクリュー SMS4-8 タカチ電機工業

    SPCP・SPCM用マウントスクリュー SMS4-8

    タカチ電機工業
    49税込54
    1袋(4個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AZ GUARD 2101 SMSジャンパー(フードなし) アゼアス

    AZ GUARD 2101 SMSジャンパー(フードなし)

    アゼアス(1件のレビュー)
    899税込989
    1着
    当日出荷
    ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れた防護服です。
    用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等種別ジャケット/ジャンパー仕様袖口ゴム入/スタンドカラー/裾脇ゴム入/右前ポケット付/縫い目は内縫い材質SMS(ポリプロピレン不織布)区分使い捨て構造PP(ポリプロピレン)スパンボンド+PP(ポリプロピレン)メルトブローン+PP(ポリプロピレン)の3層構造機能ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットあり適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服縫い目形式内縫い
  • SMS-190T用カーボンブラシ パオック

    SMS-190T用カーボンブラシ

    パオック
    759税込835
    1組(2個)
    当日出荷
    スライド丸ノコSMS-190T用のカーボンブラシです。
    用途スライド丸ノコSMS-190T用のカーボンブラシとして。適合機種SMS-190T寸法(mm)6.4×7.2×12
  • SMS製 不織布保護服 東京メディカル

    SMS製 不織布保護服

    東京メディカル
    819税込901
    1枚
    当日出荷
    使い捨て不織布つなぎ服です。素材SMS製。全面ファスナー(樹脂製で焼却可能です)
    用途簡易作業服加工製造粉体工場水、ペンキ等あらゆる作業現場にて種別つなぎ材質SMSホワイト
  • AZ GUARD 2011 続服 SMS製 (白) アゼアス

    AZ GUARD 2011 続服 SMS製 (白)

    アゼアス
    729税込802特価
    1着
    当日出荷から3日以内出荷
    ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れた防護服です。
    用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い種別つなぎ機能通気性
  • AZ GUARD 2100 ジャンパー(フード付き)SMS アゼアス

    AZ GUARD 2100 ジャンパー(フード付き)SMS

    アゼアス(3件のレビュー)
    799税込879
    1着
    当日出荷
    ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れた防護服です。
    用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様袖口ゴム入/裾脇ゴム入/右前ポケット付種別ジャケット/ジャンパー材質SMS(ポリプロピレン不織布)区分使い捨て構造PP(ポリプロピレン)スパンボンド+PP(ポリプロピレン)メルトブローン+PP(ポリプロピレン)スパンボンドの3層構造機能ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットあり適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服縫い目形式内縫い
  • AZ GUARD 2012 続服 SMS製 (青) アゼアス

    AZ GUARD 2012 続服 SMS製 (青)

    アゼアス(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1着
    当日出荷から3日以内出荷
    ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れた防護服です。
    用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い種別つなぎ機能通気性
  • ゲートバルブ(JIS10K準拠品)(10SMSシリーズ) KITZ(キッツ)

    ゲートバルブ(JIS10K準拠品)(10SMSシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~+120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~+220最高使用圧力(MPa)1.37(-10~+120℃の静流水)、0.98(-10~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS1材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • SMS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ) SUS316 オンダ製作所

    SMS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ) SUS316

    オンダ製作所
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。リブ付です。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • SMS再剥離両面テープ セキスイ

    SMS再剥離両面テープ

    セキスイ
    289税込318特価
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    手で切れるので使いやすい 粘着力が強く、ステンレスや硬質プラスチック面、ガラス面などに貼付け可能です。しっかり貼れてはがすことができます
    用途POPやポスターの貼り付けに 部材や付属品の貼り付けに・各種板物の貼り付けに
  • Souriau Sunbank by Eaton コネクタハウジング 12極 4列 SMS12R1 SOURIAU

    Souriau Sunbank by Eaton コネクタハウジング 12極 4列 SMS12R1

    SOURIAU
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様●極数 : 12●行数 : 4●オス/メス : メス●実装タイプ : パネルマウント●シリーズ : SMS●併用可能製品 : クイックかん合基板コネクタ●接続方向 : ストレート●長さ : 16.2mm●幅 : 25mm●ハウジング材質 : ポリアミド●Souriau SMSシリーズクイックかん合パネル取り付けハウジング. SMSシリーズクイックかん合パネル取り付けレセプタクルハウジングは●コンパクトデザインで●パネル切抜きにスナップ式で取り付けロックできるため●他の金具を使用しなくてもすばやく組み立てて●設置できます。 また●これらのSMSシリーズクイックかん合パネル取り付けレセプタクルハウジングは●+側にハウジング保持ラッチと誤かん合を防ぐための極性化キーを備えています。 これらのSMSシリーズクイックかん合パネル取り付けコネクタは●サイズ16 TRIM TRIO 1.6 mm径スナップロックピン及びソケットコンタクトを使用ます。これらは別売りです(代表品番 ; 687-6364 687-6364 を参照)。 かん合するコネクタについては●SMSシリーズのクイックかん合ケーブル取り付けプラグハウジングを参照RoHS指令(10物質対応)対応
  • Souriau Sunbank by Eaton コネクタハウジング 12極 4列 SMS12P1 SOURIAU

    Souriau Sunbank by Eaton コネクタハウジング 12極 4列 SMS12P1

    SOURIAU
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様●極数 : 12●行数 : 4●オス/メス : オス●実装タイプ : ケーブルマウント●シリーズ : SMS●併用可能製品 : クイックかん合基板コネクタ●接続方向 : ストレート●長さ : 18.6mm●幅 : 32.9mm●ハウジング材質 : ポリアミド●Souriau SMSシリーズクイックかん合ケーブル取り付けプラグハウジング. SMSシリーズクイックかん合ケーブル取り付け電線対基板プラグハウジングは●コンパクトなデザインと「押してかん合」及び「押して外す」相互接続システムを備えています。このため●他のハードウェアを必要としない迅速な組み立て及び設置が可能です。 このSMSシリーズクイックかん合ケーブル取り付けプラグコネクタは●ポジティブロック用の保持ラッチ●コンタクトのダメージを防止する保護スカート●そして誤かん合を防止する正極性キーも装備しています。 このSMSケーブル取り付けプラグハウジングには●コンタクトキャビティ間の識別キャビティや●広範なケーブルに対応できるストレインリリーフフードが内蔵されたバージョンもあります。 SMSxxPDH1 : ストレインリリーフフード及び識別キャビティ付きのケーブルプラグ SMSxxP1 : ストレインリリーフフードも識別キャビティもないケーブルプラグ このSMSシリーズクイックかん合ケーブルコネクタには●2~36ポジションが揃っています。このケーブルコネクタでは●別売りの16 TRIM TRIO 1.6 mm径のスナップロックピンとソケットピンを使用する必要があります(代表品番 ; 687-6364 687-6364 を参照のこと)。 ストレインリリーフフードを別途購入することもできます(代表品番 ; 908-3411 908-3411 を参照のこと) かん合コネクタについては●SMSシリーズクイックかん合ケーブル / パネル取り付けレセプタクルハウジング●及びSMSシリーズクイックかん合基板取り付けコネクタを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • OW患者用ガウン #17 SMSブルー 50枚入 アメジスト(大衛)

    OW患者用ガウン #17 SMSブルー 50枚入

    アメジスト(大衛)
    19,980税込21,978
    1箱(50枚)
    当日出荷
    ソフトな肌触りで透けにくい不織布を使用した、着物タイプ・両肩開閉可能なディスポーザブル患者衣。両肩部分が開閉できるので、カテーテル等をつけたまま着脱が可能。背中中央にはミシン目があらかじめ入っているので、硬膜外麻酔後はそのミシン目より脱衣が簡単に行えます。
    材質SMS(ポリプロピレン撥水不織布)ブルーアズワン品番64-6478-16
  • Souriau Sunbank by Eaton コネクタハウジング 4極 ピッチ:5.8mm 1列 SMS4P3 SOURIAU

    Souriau Sunbank by Eaton コネクタハウジング 4極 ピッチ:5.8mm 1列 SMS4P3

    SOURIAU
    8,598税込9,458
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様●極数 : 4●行数 : 1●ピッチ : 5.8mm●オス/メス : オス●実装タイプ : ケーブルマウント●シリーズ : SMS●併用可能製品 : クイックかん合基板コネクタ●接続方向 : ストレート●長さ : 21.1mm●幅 : 25mm●ハウジング材質 : ガラス繊維入り熱可塑樹脂●Souriau SMSシリーズ5.08 mmクイックかん合ケーブル取り付けソケットプラグ. Souriau SMSシリーズ5.08 mmピッチクイックかん合ケーブル取り付けソケットプラグは●クイックかん合基板ピンヘッダ及び同軸基板同軸ヘッダに使用します。 このSMSシリーズ5.08 mmケーブル取り付けソケットプラグは●確実なクイック接続 / 切断ラッチを備え●サイズ16 TRIM TRIO 1.6 mm径ソケットコンタクトに対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリマーコーティング施工車専用 SMSセーム PROSTAFF(プロスタッフ)

    ポリマーコーティング施工車専用 SMSセーム

    PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    スパッと吸水!吹きすじから残らない!
    付属品収納ケース付寸法(mm)(セームサ)約430×320質量(g)107寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×205×65危険物の類別非危険物
  • Souriau Sunbank by Eaton 基板用コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.54mm 2列 SMS6P1 SOURIAU

    Souriau Sunbank by Eaton 基板用コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.54mm 2列 SMS6P1

    SOURIAU
    13,980税込15,378特価
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様●極数 : 6●行数 : 2●ピッチ : 2.54mm●オス/メス : オス●実装タイプ : ケーブルマウント●シリーズ : SMS●接続方向 : ストレート●ハウジング材質 : ポリアミド●2Souriau SMS シリーズプラスチック製角型コネクタはこのシリーズは●高密度用途や狭いスペースに最適です。動作温度範囲: -55 → +105 ° C 750 V の動作電圧に対応します 挿抜回数 500 回に耐えることができます 絶縁抵抗: 5000 MΩ
  • SUS製ソケットカプラー (メネジ取付用) モノタロウ

    SUS製ソケットカプラー (メネジ取付用)

    モノタロウ(15件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気、水
  • プロシェア・検診用ディスポパンツ 穴なし ナビス(アズワン)

    プロシェア・検診用ディスポパンツ 穴なし

    ナビス(アズワン)
    7,998税込8,798
    1箱(50袋)
    当日出荷
    高品質・低価格のディスポパンツ。 使い勝手のいい注腸・大腸ファイバー検査用のディスポパンツです。 SMS型は3層構造のため、より透けにくくなっています。
    サイズフリーサイズ仕様穴無し材質不織布全長(cm)45股上(cm)前/30、後/35アズワン品番8-7829-03
  • マストガードA-104 ブーツカバーセット アイテックス

    マストガードA-104 ブーツカバーセット

    アイテックス
    499税込549
    1セット
    当日出荷
    SMS生地(3層)の不織布でできたツナギ服です。 マストガードのラインナップ上で最も通気性に優れたモデルです。
    用途アスべスト作業、原子力施設保守点検作業、ガラス繊維など取扱作業、ペイントスプレーなど取扱作業、ダイオキシンなど取扱作業、機械メンテナンスなどサイズフリー仕様使い捨てタイプ、ブーツカバーひもタイプトラスコ品番819-2890セット内容マストガードA-104、ブーツカバー1足(2枚)種別つなぎ材質ポリプロピレン高さ(mm)370質量(g)210規格JIS規格適合規格JIS T 8115適合品股下(cm)78機能通気性、スプレー防護適応身長(cm)170~185適合サイズ(cm)(靴)22~29適応胸囲(cm)136
  • ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ ソケット (メネジ取付用)

    日東工器(41件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • スパイラル型 耳栓 清和産業

    スパイラル型 耳栓

    清和産業(17件のレビュー)
    149税込164
    1組(2個)ほか
    当日出荷
    3段階のひだが外耳道にフィットし、イヤな雑音をシャットアウトします。洗って再使用ができ、水泳やシャワー時にも使用できます!(水深3m以上の潜水や飛び込みには適しません。)。低音域から高音域まで高い遮音性能を発揮します。
    種別イヤープラグ(フランジタイプ)材質熱可塑性エラストマー周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/25.4/5.4 250/28.6/4.2 500/29.4/3.4 1000/30.4/3.1 2000/34.9/3.5 4000/36.2/3.2 8000/39.9/5.6オレンジコードなしケースあり
  • シュレッダー用簡単お手入れシート アイリスオーヤマ

    シュレッダー用簡単お手入れシート

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(6枚)
    当日出荷
    細断するとシートに内包されている潤滑油が刃に行き渡り、刃の劣化を防ぎます。刃の回転が滑らかになるので細断構造部の摩擦音を小さくする効果があります。手を汚さずに簡単にお手入れができます。
    寸法(幅W×高さH)(mm)218×151使用の目安月一回
  • ローレットノブ(段付タイプ SUS303 おねじ) 大阪魂

    ローレットノブ(段付タイプ SUS303 おねじ)

    大阪魂(13件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SUS303材質(取付部)SUS303取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理ヘアライン
  • 金切鋏 倍力型 SK11

    金切鋏 倍力型

    SK11(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    切るものを逃さずスムーズにカットするギザ刃、カーブ刃です。高硬度・高耐久のクロームモリブデン鋼製ブレードです。二個所支点構造なので小さな力で大きな切断力です。 直線切からゆるやかな曲線切まで可能です。軍手を履いても滑りにくいエラストマー樹脂グリップです。ハンドルを握ると外れる便利なハンドルストッパー付です。
    用途軟鋼板・ステンレス板・銅板などの金属板の切断作業。仕様ラスシート・ケブラー繊維などもカット可能切断能力(mm)(軟鋼板)1.2まで・(ステンレス板304)0.6まで・(銅板・アルミ板)1.5まで・(プラスチック板)2.0まで・(針金)2.5まで材質(グリップ)エラストマー樹脂硬度HRC(刃部)60-62材質(刃)クロームモリブデン鋼
  • 移転用ラベル(再剥離シール) 1パック100枚入 今村紙工

    移転用ラベル(再剥離シール) 1パック100枚入

    今村紙工(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(100枚)
    当日出荷
    オフィス・事務所の移転・引っ越し時に、仕分けのためにダンボールに貼付できる行き先ラベル。貼ってはがせる再剥離シール。複数色の使い分けで色で階数や部署等を識別可能。移転用ラベルを使用することにより、事務所移転・引っ越しなど多くの荷物の移動がある場合は移動先の場所を決めて梱包した荷物及び備品に表示することで移転時の荷物仕分けの識別が出来、作業量が軽減します。1シートに2枚ずつシールがついています。
    用途オフィス・事務所の移転・引っ越し時に寸法150×100mm紙質リピールラベル上質紙入数100枚粘着タイプ再剥離
  • 物干しSフック(ストレート) 水本機械製作所

    物干しSフック(ストレート)

    水本機械製作所(7件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ロングサイズなので、手の届かないところにもかけられます。
    用途洗濯物干しに。 物掛けとして。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)5.5寸法W(mm)54寸法R(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
  • 金切鋏 倍力型 ロング SK11

    金切鋏 倍力型 ロング

    SK11(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    切るものを逃さず、スムーズにカットする、ギザ刃とカーブ刃の金切鋏です。 高硬度・高耐久のクロームモリブデン鋼製ブレードです。 二箇所支点構造なので、小さな力で大きな切断力を生み出します。 軍手を履いても滑りにくい、エラストマー樹脂グリップです。 ハンドルを握るとストッパーが外れる、便利な仕様です。 ラスシート・ケブラー繊維などの切断も可能です。
    用途軟鋼板・ステンレス板・銅板などの金属板の切断作業。材質刃部:クロームモリブデン鋼、グリップ:エラストマー樹脂硬度(刃先)HRC50~62切断能力(mm)軟鋼板/0.8まで、ステンレス板/0.3まで、胴板/1.0まで、アルミ板/1.5まで、プラスチック板/2.0まで、針金/2.6まで
  • ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製

    日東工器(5件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
    ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体寸法D(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロゾーン ソフトマルチショルダー PROZONE

    プロゾーン ソフトマルチショルダー

    PROZONE(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・耐荷重8kg。・ハンドル付で持ちやすい。・小物を引っ掛けられる穴付き。・背面カーブで体にフィットハンドル付きで持ちやすい
    用途さまざま場面で大活躍仕様肩掛けベルト付材質(本体)低密度ポリエチレン耐荷重(kg)8外寸(mm)幅360×高さ299×奥行184製品質量(g)480耐熱温度(℃)70材質(ベルト)ポリプロピレン耐冷温度(℃)-20