カテゴリ
- 制御機器(1)
- 清掃用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sms2p-1」の検索結果

ニューゴミストッカーmS2型
四国化成¥119,800~税込¥131,780~1台5日以内出荷から16日以内出荷上開き+前倒し式の大開口。 側面はパネルタイプ、メッシュタイプがございます。 本体をしっかりと固定するアンカー式。梱包数2色(本体)ブラック
Souriau Sunbank by Eaton 基板用コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.54mm 2列 SMS6P1
SOURIAU¥13,980~税込¥15,378~1袋(100個)当日出荷から7日以内出荷仕様●極数 : 6●行数 : 2●ピッチ : 2.54mm●オス/メス : オス●実装タイプ : ケーブルマウント●シリーズ : SMS●接続方向 : ストレート●ハウジング材質 : ポリアミド●2Souriau SMS シリーズプラスチック製角型コネクタはこのシリーズは●高密度用途や狭いスペースに最適です。動作温度範囲: -55 → +105 ° C 750 V の動作電圧に対応します 挿抜回数 500 回に耐えることができます 絶縁抵抗: 5000 MΩ