カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sms6p-1」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Souriau Sunbank by Eaton 基板用コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.54mm 2列 SMS6P1 SOURIAU

    Souriau Sunbank by Eaton 基板用コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.54mm 2列 SMS6P1

    SOURIAU
    13,980税込15,378
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様●極数 : 6●行数 : 2●ピッチ : 2.54mm●オス/メス : オス●実装タイプ : ケーブルマウント●シリーズ : SMS●接続方向 : ストレート●ハウジング材質 : ポリアミド●2Souriau SMS シリーズプラスチック製角型コネクタはこのシリーズは●高密度用途や狭いスペースに最適です。動作温度範囲: -55 → +105 ° C 750 V の動作電圧に対応します 挿抜回数 500 回に耐えることができます 絶縁抵抗: 5000 MΩ
  • 強力型ソリッドメタルソー 三洋工具

    強力型ソリッドメタルソー

    三洋工具
    8,298税込9,128
    1個
    翌々日出荷
    独自の刃型により切削性の良いメタルソーです。鉄系からステンレス等の切断、溝入れ切断に最適となります。側面振れは加工中ビビリが発生し、切削量の不均一が生じ刃先摩耗寿命低下を助長しボス付の為に取り付け時の振れが抑えられます。
    材質超硬K20適合材鋳鉄/ステンレス用/樹脂
関連キーワード
mssp-1特集
  • おすすめ人気ランキング
  • mssp-1