カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
「smt3000rmj2u5w」の検索結果

Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V5年保証 SMT3000RMJ2U5W
APC(シュナイダーエレクトリック)¥649,800税込¥714,7801台8日以内出荷APC Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V 5年保証(SMT3000RMJ2U5W)は、出力容量(2400VA/2400W)のラックマウント型UPSの保証期間を5年間に延長したモデルです。形状ラックマウント型質量(kg)44取付(優先)下方取付方式ラックマウント式規格VCCI Class A定格電力(W)2400ケーブル長(m)2.4幅(cm)43.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×432×671出力電圧(V)AC100定格入力電圧(V)100入力電圧(V)AC100運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)55保存温度(℃)-15~45容量(W)【入力プラグ変更時】2700、【標準入力プラグ使用時】2400出力波形正弦波保証期間2 年間 (日本のみ)定格出力容量(VA)2400入力周波数(Hz)50/60±3(自動検知)充電時間(時間)4容量(VA)【入力プラグ変更時】3000、【標準入力プラグ使用時】2400定格電力(VA)2400最大出力電力(W)2700定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA L5-30Pバッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)24相対湿度(%RH)0~95出力コンセント形状NEMA 5-15R/NEMA 5-20R出力コンセント数NEMA 5-15R×8個、NEMA 5-20R×2個
Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100Vオンサイト5年保証 SMT3000RMJ2UOS5
APC(シュナイダーエレクトリック)¥1,298,000税込¥1,427,8001台8日以内出荷APC Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V オンサイト5年保証(SMT3000RMJ2UOS5)は、出力容量(2400VA/2400W)のラックマウント型UPSに5年間オンサイトサービスを提供するモデルです。