カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
「smt750ic」の検索結果

APC Smart-UPS Line Interactive 750VA Tower 230V 6x IEC C13 outlets SmartConnect Port+SmartSlot AVR LCD
シュナイダーエレクトリック¥169,800税込¥186,7801式6日以内出荷LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、230V入出力に対応した容量750VAのタワー設置型UPS仕様●運転方式:ラインインタラクティブ●筐体:タワー型●最大出力容量(W):500W●最大出力容量(VA):750VA●電源管理ソフト(添付ソフト):なし●電源管理ソフト対応OS:なし●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230425●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-43
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら