カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 研磨材(3)
  • 作業工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 介護用品(2)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「smw2」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SMWシリーズ サイレンサ付メタリングバルブ CKD

    SMWシリーズ サイレンサ付メタリングバルブ

    CKD
    835税込919
    1個
    当日出荷
    接続口Rねじの種類R接続方式R
  • モーターレンチ SK11

    モーターレンチ

    SK11(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    口開きが大きく大径ナットや継手を回せます。水栓・トラップ管などの化粧ナット類、混合栓の作業に最適です。
    用途衛生配管のナットや、化粧ナット、継手などの締付け。
  • メガネレンチ SK11

    メガネレンチ

    SK11(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    くぼんだ場所にあるボルト、ナットにも使用可能です。40度のオフセットタイプです。強力なトルクが掛けやすく、確実にトルクを伝達します。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様完全焼入れ材質クロームバナジウム鋼形状オフセット
  • ワイドモンキーレンチ(軽量薄型) スーパーツール

    ワイドモンキーレンチ(軽量薄型)

    スーパーツール
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    強度はJISH級をクリア。手に優しいグリップ付き。安全ロープ用取付穴付き
    全長(mm)150質量(g)105最大口開き(mm)0~24頭部厚(mm)11.5先端厚さ(mm)5.5グリップ厚(mm)6.5
  • ミニチュアグリット軸付ホイールブラシ(砥粒入) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ミニチュアグリット軸付ホイールブラシ(砥粒入)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軸付なので取り付け交換が容易なので非常に使いやすいです。
    用途各種金属製品の薄錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料などの剥離、狭い箇所の汚れ落とし に最適です。 電動工具や空気工具(ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダー)に取り付けて使用します。厚さ(mm)6軸径(Φmm)3その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別ミニチュア強力タイプ軸付ホイールブラシ(ロビンソン)粒度320軸長(mm)30金具径(mm)10適合材各種金属
  • ミニチュア真鍮軸付ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ミニチュア真鍮軸付ホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    厚さ(mm)6軸径(Φmm)3その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別ミニチュア強力タイプ軸付ホイールブラシ(ロビンソン)軸長(mm)30金具径(mm)10
  • ミニチュアステンレス軸付ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ミニチュアステンレス軸付ホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    厚さ(mm)6軸径(Φmm)3その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別ミニチュア強力タイプ軸付ホイールブラシ(ロビンソン)軸長(mm)30金具径(mm)10
  • ワンタッチジョイントセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ワンタッチジョイントセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    シャワーの着脱がワンタッチ。別売りのワンタッチニップル(PL61-21-MW2)を買い足して人それぞれのシャワーヘッドに手軽に交換。ホースのねじれも解消できる回転式。
    仕様ニップルをシャワーヘッド側に、ジョイントをホース側に取り付ければワンタッチでシャワーヘッドが着脱可能。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×145×35(パックサイズ)
  • 静音ワイヤレスマウス 5ボタン BlueLED Lサイズ 抗菌 オーム電機

    静音ワイヤレスマウス 5ボタン BlueLED Lサイズ 抗菌

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    クリックのカチカチ音を抑えた静音設計で、音が気になる場所での使用にも便利です 抗菌試験に合格した素材を使用、99.9%以上の菌の増殖抑制効果があります(マウス本体及び各ボタン) Blue LEDセンサー付きで、木目やガラスのテーブルでもわずかな凸凹を読み取り快適に操作できます 乾電池不要の充電式、USBケーブル1本で簡単に充電ができます 800/1200/1600dpiの3段階切替 左/右ボタン、ホイールボタン、戻る/進むサイドボタンの5つの操作ボタン付き
    ホワイトサイズL質量(g)本体:約78、レシーバー:約2電源マウス:内蔵充電池、レシーバー:USBバスパワー対応OSWindows8.1/RT8.1/10、Mac OS X(10.10以降)接続方式ワイヤレス対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ分解能800/1200/1600dpi 切替式周波数無線:2.4GHz連続使用時間(時間)約24外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス本体:約67×40×119、レシーバー:約14×19×6保存温度範囲(℃)10~55コネクタマウス本体:micro USB、レシーバー:USB Aタイプ動作湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)保存湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)連続待機時間約2か月動作温度範囲(℃)5~40読取方式BlueLED
  • ワンタッチ式肌着 七分袖 紳士用 日伸産業

    ワンタッチ式肌着 七分袖 紳士用

    日伸産業
    1,198税込1,318
    1枚
    5日以内出荷
    前開きで、ラグラン袖のため袖口が広く着脱がらくです。
    ケース入数50加工抗菌加工、防臭加工対応シーズン通年用素材綿100%洗濯方法乾燥機不可
  • シャワー受けセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワー受けセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    台付混合栓や立水栓のパイプをホース式に変換することが出来ます。 引き出しホース付きなので、普段届かないシンクの端まで届きます。泡沫吐水とシャワー吐水の切替も可能なので厨房での洗い物に適しています。 シャワー受けは角度調整できるので、使いやすい吐水位置で使用できます。
    用途SANEI品番:K7100-1・K6100-1 の補修部品としてホース長さ(m)0.5取付ねじW26山20取付け方法1.袋ナットを外し、古いパイプを抜き取ります。(古いパッキンも取り除いてください) 2.本製品もリング、パッキンを水栓本体に取付けます。 3.シャワー受を水栓本体にはめ込み、袋ナットを締めて取付けます。※注意 火気に近い場所で使用しないでください。 取付け後、接続部にガタツキがないか必ず確認してください。ガタツキの確認後、ハンドルを開いて接続部に水漏れがないか必ず確認してください。水漏れがある場合は、リングとパッキンの取付からやり直してください。ホース長さ(cm)50
  • 超硬スーパーミニWアンギュラ EIKO(栄工舎)

    超硬スーパーミニWアンギュラ

    EIKO(栄工舎)
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質超硬 超微粒子表面処理-外径公差(mm)0/-0.05
  • シャワーヘッドアダプターセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーヘッドアダプターセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    SANEI製シャワーヘッドを各メーカーのシャワーホースに取り付けるためのアダプターです。【取り付け可能な他社製シャワーホース】KVK、MYM(太ホース)、ガスター(東京ガス)、LIXIL(INAX)バランス釜、リンナイの一部製品。【対応しているアダプター】KVK…アダプターA、MYM(太ホース)…アダプターB、ガスター(東京ガス)・LIXIL(INAX)バランス釜・リンナイの一部製品…アダプターC
    用途シャワーヘッドのアダプターとして適合【取り付け可能な他社製シャワーホース】KVK、MYM(太ホース)、ガスター(東京ガス)、LIXIL(INAX)バランス釜、リンナイの一部製品材質ポリアセタールマットホワイト適合アダプタ【KVK】アダプターA、【MYM(太ホース)】アダプターB、【ガスター(東京ガス)、LIXIL(INAX)バランス釜、リンナイの一部製品】アダプターC
  • ラップポンオーブ2 自動ラップ 暖房便座 日本セイフティー

    ラップポンオーブ2 自動ラップ 暖房便座

    日本セイフティー
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷
    軽量でスタイリッシュな樹脂モデルの自動ラップ式トイレ。
    仕様完成品付属品ACアダプター、リモコン、ジグリン、トレー、肘掛け穴カバー、ペーパーホルダー、高さ調節脚、脚ゴム、ハンディマニュアル材質本体・構成部品:ポリプロピレン樹脂、肘掛けクッション:ポリエチレン樹脂、脚ゴム:エラストマー、便座:ポリプロピレン樹脂質量(kg)17電源AC100V消費電力75W寸法(cm)幅54.4×奥行59.2×高さ93.3~99.3(3段階/3)、座面:幅37.5×奥行42.5、穴部:幅19.3×奥行29.8、便座高:40~46(3段階/3)、ひじ掛け高:21.2、ひじ掛け内寸:42.1最大使用者体重(kg)100
  • TE Connectivity 巻線チップ抵抗器,電力用チップ抵抗器, 2W, 100Ω, ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 巻線チップ抵抗器,電力用チップ抵抗器, 2W, 100Ω, ±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    559税込615
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 100Ω許容差 = ±5%定格電力 = 2W温度係数 = ±200ppm/℃テクノロジー = 巻線寸法 = 7.9 x 4 x 3.55mm長さ = 7.9mm奥行き = 4mm高さ = 3.55mmシリーズ = SMケーススタイル = モールドSM巻線型2 W. 低プロファイル巻線型設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3 Wに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールバルブ メス×オス ミヤコ

    ボールバルブ メス×オス

    ミヤコ
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。
    材質(本体)黄銅/クロームメッキ使用流体バルブ種類ボールバルブ
  • 旋削用 80°菱形ポジチップ WBH10C ワルター

    旋削用 80°菱形ポジチップ WBH10C

    ワルター
    25,980税込28,578
    1個
    9日以内出荷
    チップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 巻線チップ抵抗器,電力用チップ抵抗器 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 巻線チップ抵抗器,電力用チップ抵抗器

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    599税込659
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Tスポーツ スマートウォッチ クレファー(CREPHA)

    Tスポーツ スマートウォッチ

    クレファー(CREPHA)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ビジネスにもスポーツにも使えるスクエアタイプのスマートウォッチです。血中酸素機能、抗菌仕様、時刻画面カスタマイズ可能、3種のスポーツモードなど嬉しい機能が満載。連続駆動時間3~5日(フル充電時)でクリップ式充電器なので簡単に充電できます。またIP67防水機能付きなので安心してご使用いただけます。紛失防止機能(約6m以内)付きでいざという時にも安心です。バンドは交換も簡単なスライドレバー式。シリコン素材を採用し汗や水に強く、やわらかいの手首に心地よくフィットします。
    仕様●ディスプレイサイズ(インチ):1.3●作動時間目安(日):約3~5●使用アプリ:Fit Pro●充電容量(mAh):150●充電池:リチウムポリマー5.0V●充電目安時間(時間):約2●対応デバイス:Android4.4以上、iOS8.0以上●購入前にご確認ください:※一部のシンプルな操作のスマートフォン(らくらくホン・かんたんスマホ等)では使用できない場合があります。※撮影時のライティング・ご覧になっているモニターやパソコン環境により実際の商品と色味が異なって見える場合があります。※当店にて厳重に検品しておりますが、海外製品のため、多少の色むらや小さな傷等がある場合があります。※本製品に電子マネー、通話機能はございません。●適応腕周り寸法(cm):約13.5~21.5セット内容充電器、保証書(購入から1年間有効)寸法(mm)ディスプレイ:幅34×高さ46.5×厚さ12、バンド含む本体:全長253×幅34×厚さ12質量(g)約31素材ABS、ポリカーボネート、シリコン