カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smx-hn5」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリームハンダ用交換ノズル サンハヤトクリームハンダ用交換ノズルサンハヤト(2件のレビュー)
479税込527
1パック(5本)
当日出荷
用途特殊クリームハンダ用交換ノズルトラスコ品番816-3351質量(g)8
表面実装部品取り付けキット(鉛フリータイプ)(SMX-52) サンハヤト表面実装部品取り付けキット(鉛フリータイプ)(SMX-52)サンハヤト
5,698税込6,268
1個
11日以内出荷
正確に位置合わせができ、きれいにハンダ付けできる表面実装部品取り付けキット 表面実装部品取り付けキットの鉛フリータイプです。従来品より、「濡れ性が良くなり」、「はんだボールが発生しにくく」なりました。QFP ICでもチップ抵抗でも、特殊な工具不要で簡単に実装できます。遅硬化型接着剤の効果でゆっくり正確に位置決めできます。このキット1つで100ピンのQFP ICが50個以上取り付けられます(参考使用例です)。※使用期限があります。また3日以上使用しない場合は、0~10℃の冷蔵庫で保管してください。
セット内容特殊クリームハンダ:SMX-B05A×1、遅硬化型接着剤:SMX-G02×1、交換ノズル:SMX-HN5×2、ソルダーウィック:SW #2×1材質Sn 96.5%、Ag 3%、Cu 0.5%粒径(μm)20~38固相/液相温度(℃)217/219融点(℃)SMX-Bシリーズはんだ:217~219
クリームはんだ用ノズル(SMXシリーズ交換用) サンハヤトクリームはんだ用ノズル(SMXシリーズ交換用)サンハヤト
629税込692
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応