カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 農業機械(4)
  • メカニカル部品(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「sn-28b」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧着工具 はくでん

    圧着工具

    はくでん
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    圧着端子(丸端子、スリーブ、コネクタなど)を電線に確実に取り付けるために使用します。自動車配線、電気設備、制御盤の組み立て、電子工作など幅広く利用されます。
    全長(mm)190圧着範囲(mm2)0.25/0.5/1適合端子デュポン2.54、スプリング2510、CH3.96、VH3.96 TABスプリングブレード2.8、3.0、3.96、4.8、ブレード3.2ア ースブレード、4.2、クルーズゲートウェイターミナルECU、サーボコネクタ等
  • バイメタルホールソー バイメタルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃) ユニカ

    バイメタルホールソー バイメタルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃)

    ユニカ
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    【3枚組刃を採用! スピーディな穿孔と長寿命!】。軽いワンタッチ作業で、ボディ(替え刃)交換可能。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。ボディ(替刃)+段付きセンタードリルのコアカス排出機構で作業効率アップ。被削材貫通時のボディ脱落防止のため、リテーナーロック機構を採用。3枚組刃:3枚組刃で、切削幅に対して切粉を1/3に分断し、内側にも切れ刃を持っているので、抜けカスがスムーズに排出されます。また、切断する役割を分担することにより、チップの欠けも激減しました。
    用途薄鉄板(3.2mm以下)・アルミ板(3.2mm以下)・塩ビ板・金属サイディング・石膏ボードの切削。有効長(mm)40(貫通可能口径:30mm以上)推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下
  • PHDコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)

    PHDコネクター ベース付ポスト

    JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
    839税込923
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    2.0mmピッチ、圧着タイプ、グリッド(二列)構造を採用した基盤対電線接続用コネクタです。 実測高さ8.8mm、幅5.0mmのロープロファイル設計で機器の小型化、高密度実装化の要求に対応しました。
    ピッチ(mm)2規格UL94V-0定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
  • JST 基板接続用ヘッダ XADシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ヘッダ XADシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • SFP+モジュール/HPE 813874-B21互換/10GBASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大30m StarTech.com

    SFP+モジュール/HPE 813874-B21互換/10GBASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大30m

    StarTech.com
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    HPE 813874-B21互換モジュール:HPE SN2010M 25GbE 18SFP28 4QSFP28スイッチ、Virtual Connect Flex-10/10Dモジュール、Flex-10/10Dモジュール Enterprise Edition、FlexFabric 10Gb/24ポート Enterprise Edition、FlexFabric 10Gb/24ポートモジュールに対応。仕様:10GBASE-T/10Gbps/銅線(Copper)/RJ-45コネクター(RJ-45 Connector)/最大通信距離:30m。OEMホスト互換性をテスト済み:HPEルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
    用途HP製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFP+モジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張
  • シャフトブラケット(丸シャフト用) 2ネジ穴付タイプ 岩田製作所

    シャフトブラケット(丸シャフト用) 2ネジ穴付タイプ

    岩田製作所
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。センサブラケットに対応。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • S28Bシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    S28Bシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    899税込989
    1袋(10個)
    6日以内出荷
  • JST 基板接続用ヘッダ PHDシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ヘッダ PHDシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    409税込450
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
  • バネザガネ BIGM(丸山製作所)

    バネザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    109税込120
    1個
    8日以内出荷
    部品名称バネザガネ図解NoMDC-131B ブロア部品_No.32、HNJ-132B コラム ヒダリ部品_No.3、KS-5K-M10N チップカバー、スクリーン部品_No.37、MDC-70 テンションアーム、ベルトクラッチレバー、コラムウエ部品_No.7、MDC-130 コラム ソウコウ、コラム ヒダリ部品_No.39、KMN-1N フレーム、シュート、シャリン部品_No.28、HNJ-112-1 コラム ヒダリ部品_No.3、MDC-131 コラム ウエ、コラム ヒダリ部品_No.3、MDC-131B コラム ウエ、コラム ヒダリ部品_No.3、HNJ-112B-1 コラム ヒダリ部品_No.3、MDC-132B コラム ヒダリ部品_No.3、KS-5K-M10SN フレーム、シュート部品_No.38、HNJ-132 コラム ヒダリ部品_No.3、HNJ-112B コラム ヒダリ部品_No.3、KMN-2N フレーム、シュート、シャリン部品_No.28、KS-5K-M10SN ローターシャフト部品_No.73、MDC-130B ブロア部品_No.33、MDC-70B テンションアーム、ベルトクラッチレバー、コラムウエ部品_No.7、MDC-130B コラム ソウコウ、コラム ヒダリ部品_No.39、HNJ-112 コラム ヒダリ部品_No.3、MDC-132 コラム ヒダリ部品_No.3、KS-5K-M10N フレーム、シュート部品_No.38、KS-5K-M10SN チップカバー、スクリーン部品_No.37、KS-5K-M10N ロータシャフト部品_No.73
  • バツテリ BIGM(丸山製作所)

    バツテリ

    BIGM(丸山製作所)
    37,980税込41,778
    1個
    8日以内出荷
    備考40B19R部品名称バツテリ図解NoHNJ-1400SB デンソウハーネス部品_No.21、KS-5K-M10SN フレーム、シュート部品_No.25、MNC-100B デンソウハーネス部品_No.28、HNJ-1250S デンソウハーネス部品_No.15、MDC-1400SB デンソウハーネス部品_No.21、HNJ-132 デンソウハーネス部品_No.22、HNJ-120B デンソウハーネス部品_No.13、HNJ-120 デンソウハーネス部品_No.13、MDC-131B デンソウハーネス部品_No.27、MDC-131 デンソウハーネス部品_No.27、HNJ-1250SB デンソウハーネス部品_No.15、HNJ-1400S デンソウハーネス部品_No.21、MDC-132B デンソウハーネス部品_No.22、MNC-100 デンソウハーネス部品_No.28、MNC-110 デンソウハーネス部品_No.27、MNC-110B デンソウハーネス部品_No.27、MDC-132 デンソウハーネス部品_No.22、HNJ-132B デンソウハーネス部品_No.22、MDC-1400S デンソウハーネス部品_No.21
  • ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    999税込1,099
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    備考M12部品名称ヒラザガネ図解NoHNJ-61ML テンション部品_No.28、MNC-110B ブロア部品_No.30、KS-5K-M10SN フレーム、シュート部品_No.36、KMN-1N フレーム、シュート、シャリン部品_No.29、HNT-62ML テンションアーム、ベルトクラッチレバー部品_No.28、MDC-131B コラム ウエ、コラム ヒダリ部品_No.18、HNT-61ML ロータシャフト、シュート部品_No.27、KMN-2N フレーム、シュート、シャリン部品_No.29、HNJ-6MN エンジン、テンション部品_No.22、MDC-131B コラム ミギ、ローター部品_No.7、HNJ-62ML テンションアーム、ベルトクラッチレバー部品_No.28、MDC-131 コラム ミギ、ローター部品_No.7、MDC-130 コラム ソウコウ、コラム ヒダリ部品_No.29、HNJ-6ML2 ロータシャフト、シュート部品_No.27、MDC-130 コラム ウエ、コラム ミギ部品_No.3、KS-5K-M10N フレーム、シュート部品_No.36、MDC-130B コラム ウエ、コラム ミギ部品_No.3、HNT-62ML ロータシャフト、シュート部品_No.25、HNT-61M ロータシャフト、シュート部品_No.27、HNJ-62ML ロータシャフト、シュート部品_No.25、HNJ-6MN ロータシャフト、シュート部品_No.26、MDC-130B ブロア部品_No.32、MNC-101B ブロア部品_No.30、MDC-131B ブロア部品_No.31、MDC-130B コラム ソウコウ、コラム ヒダリ部品_No.29、HNT-61M テンション部品_No.28、HNT-61ML テンション部品_No.28、HNT-6MN エンジン、テンション部品_No.22、MDC-131 コラム ウエ、コラム ヒダリ部品_No.18、HNJ-6ML2 テンション部品_No.28、HNJ-61ML ロータシャフト、シュート部品_No.27、HNT-6MN ロータシャフト、シュート部品_No.26
  • 6カクナット BIGM(丸山製作所)

    6カクナット

    BIGM(丸山製作所)
    1,798税込1,978
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    備考M10部品名称6カクナツト図解NoMDC-130B ブロア部品_No.23、HNJ-82B-1 フンサイブヒダリガワ部品_No.20、HNJ-1400SB フンサイブヒダリガワ部品_No.28、MDC-132 コラム ミギ、テンションアーム、スクリーン部品_No.29、HNJ-120B フンサイブミギガワ、テンションアーム部品_No.16、KS-5K-M10SN ローターシャフト部品_No.54、MDC-1400S オクリアーム、オクリローラ部品_No.14、HNJ-82-1 フンサイブミギガワ、テンションアーム部品_No.16、MNC-100B ブロア部品_No.22、MDC-1400S フンサイブミギガワ、テンションアーム部品_No.30、MNC-101B ブロア部品_No.22、MDC-132 コラム ヒダリ部品_No.28、HNJ-112-1 コラム ヒダリ部品_No.28、MDC-1400S フンサイブヒダリガワ部品_No.28、HNJ-1400SB フンサイブミギガワ、テンションアーム部品_No.30、HNJ-1400S オクリアーム、オクリローラ部品_No.14など