カテゴリ
- 安全保護具(17)
- 学童・教育用品(2)
- 溶接用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

SN-770 オーバーグラスタイプ一眼形保護めがね
山本光学(9件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷コンパクト設計のオーバーグラスタイプ。男性から女性まで幅広くフィット(眼鏡の上から掛けられる)トラスコ品番788-7167形状一眼質量(g)54種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×57×159フレーム色ブルーレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)機能めがね併用可、クッションバー付、上下ひさしサイド付、フレックスフレーム、フレーム幅調節可、つる角度調節可、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
オーバーグラス VS-302F
ミドリ安全(7件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷仕様UVカット、メガネ併用可、角度調整可、鼻パッド調整可、両面曇り止め加工トラスコ品番789-2268質量(g)52レンズ色クリア機能防曇レンズ厚さ(mm)2.3
SN-727 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね
山本光学(9件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷大型眼鏡併用可能なオーバーグラスタイプ。 全面フィットで、ゴーグルに近い防護性能を実現。用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護仕様大型眼鏡併用可、プロテクトカバー、上下ひさしサイド付、つる長さ調節可、つる角度調節可、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド形状一眼質量(g)57種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×67×145~168フレーム色ブルーレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
GREENCROSS 保護メガネオーバーグラス
アークランドサカモト¥3,998税込¥4,3981個当日出荷フィット性能が高いオーバーグラス保護めがねです。フレーム幅調整、フレックッスフレームとテンプル角度調節(5段階)でジャストフィットします。用途飛来物が発生する作業の際に仕様紫外線・UVカット、オーバーグラス(メガネをかけたまま装着可能)、ノーズパッド、顔幅調節、くもり止め、イヤーパッド、つる角度調節、クッション付メーカー山本光学アズワン品番64-3672-63
YS-390 二眼形保護めがね
山本光学(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷アイカップフレームを採用し、抜群の防護性能と快適なフィット感を両立用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物仕様レンズ交換可、フレックスフレーム、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド形状二眼質量(g)31種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×47×158レンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
二眼型 保護メガネ
ミドリ安全(10件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ゴーグルの密着性とメガネの掛け易さを併せた万能タイプです。顔あたりがソフトでフィットします。仕様ANSI規格品(Z87.1)、ゴーグルタイプトラスコ品番422-8464材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリプロピレン/熱可塑性エラストマー形状二眼型質量(g)34規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアレンズ防曇レンズ厚さ(mm)2.3
SN-737 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね
山本光学(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷オーバーグラスタイプ保護めがねの定番モデル クッションバー付きでテンプル角度調節も可能なモデル質量(g)49規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×65×168材質(レンズ)ポリカーボネート
LF-401 L-fit 一眼形保護めがね
山本光学(16件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷日本人の顔の形状に合わせたツインレンズ採用によりすき間なくフィット。くもり止めハードコートレンズ。鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変える事が可能。軽量設計で負担なく掛けられ、長時間の使用でもストレスを感じず使用可能。環境に優しい金属部品無使用モデル。 ノンスリップラバーと通気性を重視したテンプルを採用。仕様ワイドビュー、双球面レンズ、上ひさし付、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド、金属パーツ不使用トラスコ品番384-5036形状一眼質量(g)27種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×41×155フレーム色クリスタルブルーレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
JIS一眼形オーバーグラス保護メガネ SN-770シリーズ
山本光学¥3,240税込¥3,5641個当日出荷めがねと併用可能なコンパクト設計のオーバーグラスタイプです。フレーム幅は3段階、つる角度は5段階調整ができ、更にフレックスフレームがソフトなフィット感を実現します。耐衝撃性・耐摩耗性・耐熱性に優れています。防曇加工を施したレンズにより、安全でクリアな視界を確保します。度付眼鏡の上からの着用はもちろん、眼鏡をかけていない方も着用可能なオーバーグラス設計です。クッションバーは飛来物が衝突した時の顔面への衝撃を和らげ、グラス上部からの粉じんの侵入を防ぎます。材質ノーズパッド・フロントパッド/PVC寸法(mm)157×159×57色クリア×ブルー質量(g)54機能メガネ併用可、フレーム幅3段階・つる角度5段階調整、耐衝撃性、耐摩耗性、耐熱性、防曇加工、オーバーグラス設計、クッションバー材質(フレーム)ナイロン、テンプルクッション材質(レンズ)ポリカーボネート(ペトロイドハードコート機能付き防曇加工)紫外線遮断率(%)0.999
オーバーグラス型 保護メガネ
UVEX(ウベックス)(13件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷ゴーグルとオーバーグラスの良さを融合した画期的製品です。メガネ併用可能です。レンズ、テンプルの交換が可能です。仕様通気孔付、防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換形状ゴーグル型質量(g)84レンズ色クリア機能メガネ併用可能、レンズ・テンプル交換可能材質(フレーム)ポリプロピレン/エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.2
安全保護メガネ オールクリア 一眼型
(86件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。 レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。 プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 メガネ併用可。用途飛来物等から眼を守るための作業用として材質ポリカーボネート形状一眼型レンズ色クリアレンズ加工無し機能メガネ併用可、耐衝撃性販売区分業務用
SNW-730 一眼形遮光めがね
山本光学¥3,698税込¥4,0681個当日出荷一眼球面レンズ型遮光めがね ワイドな視界・スタイリッシュなデザインに加え、 クッションバー付でテンプル角度調節も可能なモデル用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など形状一眼質量(g)44種類遮光めがね規格JIS T8141レンズ色グリーン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×64×168フレーム色クリスタルグリーンレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
安全保護メガネ スポーティ・防曇・硬化処理 一眼型
(280件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷顔の輪郭にフィットするデザイン。目とメガネの隙間が小さく、ホコリや異物から目を守ります。 耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 レンズには硬化処理が施されており、耐擦傷性にも優れております。 UV385(99.9%カット)機能付き。 防曇機能付き。用途飛来物等から眼を守るための作業用として質量(g)約32レンズ色クリア販売区分業務用
SN-715PRO プロテクトカバー付 一眼形保護めがね
山本光学(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個欠品中レンズ全周にプロテクトカバー&スポンジトリムを装着 防護・密着・フィット性能を持つ高性能モデル つる長さ&角度調整機能付き
SN-717 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね
山本光学¥3,198税込¥3,5181個当日出荷メガネ併用可能なオーバーグラスです。用途切削、刈払い等の作業。木工、製材等の作業。機械操作。研磨作業。仕様大型眼鏡併用可、クッションバー付、上下ひさしサイド付、つる長さ調整可、つる角度調節可、ソフトテンプルトラスコ品番812-2041形状一眼質量(g)44種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×65×143~162フレーム色ブルーレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
耳栓
(194件のレビュー)¥29~税込¥32~1組(2個)ほか当日出荷素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。 長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。材質ポリウレタンフォームコードなしNRR値32(ANSI S3.19準拠)ケースなし販売区分業務用
ゴーグル X-9302 uvex ultravision 合成ゴムバンド 曇り止め/ハードコート加工 X-9302シリーズ
ミドリ安全¥3,398税込¥3,7381個当日出荷外面はハードコートでキズが付きにくく、防汚性能があり、内面は曇り止め加工を採用し、より曇りにくいレンズです。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、軽量でコンパクトです。、マスクと併せて使用ができます。、私物めがねの上から掛けられます。
保護メガネ VS-302H
ミドリ安全¥2,698税込¥2,9681個当日出荷頭を包み込むようなテンプル形状で耳への負担を軽減付属品専用ポーチ形状一眼型質量(g)52レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)183×61×167フレーム色ライトグレー/グレー機能UVカット/メガネ併用可/耐衝撃性材質(レンズ)ポリカーボネート(両面ハードコート)材質(テンプル)ナイロン、ポリカーボネート
安全ゴーグル(シリコンバンド)
UVEX(ウベックス)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷低発じんのシリコンバンドなのでクリーンルーム内での作業に最適です。 レンズ、バンドの交換ができます。 メガネ、マスクと併用可能です。仕様通気孔付、UVカット形状ゴーグル型質量(g)80レンズ色クリア加工防傷加工・防曇加工材質(フレーム)ポリプロピレン、エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.1材質(バンド)シリコン
ゴーグル X-9302SG uvex ultrasonic スプラッシュガード 曇り止め/ハードコート加工
ミドリ安全¥4,498税込¥4,9481個当日出荷通気孔がない為、粉塵や液体飛まつの多い現場に適しています。 外面はハードコートでキズが付きにくく、防汚性能があり、内面は曇り止め加工を採用し、より曇りにくいレンズです。 軽量でコンパクトです。 紫外線を99.9%カットする眼に優しいレンズです。 マスクと併せて使用ができます。 私物めがねの上から掛けられます。仕様●レンズ:ポリカーボネ-ト●フレーム:二重成型 レンズ側(ポリウレタン)、顔側(エラストマー) 正面からの侵入防止に高い効果(スプラッシュガード機構)●バンド:合成ゴム織り込み布●通気:無し●重量:84g●サイズ:W184×H77×D91mm●フレームカラー:グレー/ブルーアズワン品番67-6631-13
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら