カテゴリ
- メカニカル部品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
「sn10-500-s」の検索結果

NBシャフト 中実軸 軸受鋼
NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から31日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUJ2形状中実
DIN 金具付 油圧ホース 225bar M18x1.5(10Φ)
ノーブランド¥12,336税込¥13,5701本翌日出荷DIN規格の口金具付油圧ホース用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理寸法D(Φmm)10ねじ径MM18×1.5最大圧力(bar)225寸法A(Φmm)10適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100