カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 切削工具(1)
絞り込み
「sn20×500」の検索結果

NBシャフト 中実軸 軸受鋼
NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から31日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUJ2形状中実
NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼)
NB(日本ベアリング)¥5,898税込¥6,4881本当日出荷から42日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。タイプSN
GS MILL ロングネック 2枚刃
NACHI(不二越)¥10,980~税込¥12,078~1本3日以内出荷から5日以内出荷金型の微細加工に最適です。材質超硬合金刃数2表面処理GS(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)0~-0.005
3/4”自在水栓用パイプ部Uパッキン
INAX(LIXIL)(2件のレビュー)¥96税込¥1061個当日出荷適合BF-1616HL、BF-1616HNL、BF-1616HNR、BF-1616HR、BF-616HL、BF-616HR、LF-12-19、LF-12-19-U、LF-12F-19、LF-14-19、LF-14F-19、LF-16-19、LF-16F-19、LF-20A、LF-20AN、LF-330S、LF-330SN、LF-334S(500)/N88、LF-334S/N88、LF-334SN(500)/N88、LF-334SN/N88、LF-34S、LF-34S(500)、LF-34SN、LF-34SN(厚さ(mm)5寸法外径:A=24.5mm、内径:B=19mm、高さ:C=5mm
鶴首自在水栓用パイプ部
INAX(LIXIL)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷仕様断熱キャップあり(白)適合LF-20A、LF-20AN、LF-34S、LF-34S(500)、LF-34SN、LF-34SN(500)ねじD:W30山20