カテゴリ

  • 機構部品(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)

「sn405」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NBシャフト 中実軸 軸受鋼 NB(日本ベアリング)

    NBシャフト 中実軸 軸受鋼

    NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    材質SUJ2形状中実
  • Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(13件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
  • ねじ式スピードナット U形(ステンレス)(パック品) オチアイ

    ねじ式スピードナット U形(ステンレス)(パック品)

    オチアイ(24件のレビュー)
    529税込582
    1パック(16個)
    当日出荷
    パネル端部に最初に取付けておくため、ナットの取り落としなどがなく、作業性に優れています。
    材質ステンレス形状ねじ式スピードナットU形ねじの種類ナット
  • アルミケースAM-405SN SK11

    アルミケースAM-405SN

    SK11
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    洗練されたデザインの軽量アルミケースです。ウレタン製スポンジが収納物を衝撃から保護します。
    用途工具の収納に。材質アルミ内寸(mm)(約)幅390×奥行170×高さ35外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)405×185×54
  • AL用SpringNut TMEHジャパン

    AL用SpringNut

    TMEHジャパン
    104税込114
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼) NB(日本ベアリング)

    NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼)

    NB(日本ベアリング)
    11,980税込13,178特価
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    タイプSN
  • ミニソネックス(吸音材) 東京防音

    ミニソネックス(吸音材)

    東京防音(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1パック(2枚)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    表面積を平面の約2.5倍に加工してデコボコが音の吸音率を飛躍的に向上させました。 軽量で使いやすい吸音材です。 室内の中音、高音の反射を効率よく吸収します。 音楽用として、また反射音の調整用としてお使いください。 石膏壁で壁紙仕上げのところでは押しピン等で固定できます。 貼る場所に応じて、カッターナイフ等で切ることもできます。
  • 流し台トラップ 兼用アダプタ付 ミヤコ

    流し台トラップ 兼用アダプタ付

    ミヤコ
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    排水ホースのネジ径G2とG11/2を兼用で接続可能な流し台。トラップです。流し台トラップ(ネジ径G2)と兼用アダプタ(G2→G11/2)が。セットになっている便利な製品です。取付対応厚み最大1.5。
    材質本体/PP、皿/SUS304+ABS、兼用アダプタ/ABS
  • GS MILL ロングネック 4枚刃 NACHI(不二越)

    GS MILL ロングネック 4枚刃

    NACHI(不二越)
    9,398税込10,338
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    金型の微細加工に最適です。
    材質超硬合金刃数4表面処理GS(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)0~-0.005
  • 2軸スライドコアガイドユニット 固定タイプ オイレス工業

    2軸スライドコアガイドユニット 固定タイプ

    オイレス工業
    139,800税込153,780
    1個
    24日以内出荷
    傾斜ピンホルダーのスイベル機能により、さまざまなアンダーカット角度に対応する丸ピン用アンダーカット処理ユニットです。スライドプレートに無給油摺動材を採用しているため、耐摩耗性、耐焼付き性が優れています。水平、角度付き、傾斜ピン全長無調節タイプ、補助ガイドピンタイプ等シリーズの充実をはかっています。
    用途樹脂金型(スライドコア)に。材質炭素鋼(オイレス#500)他RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキパッド 曙ブレーキ工業

    ブレーキパッド

    曙ブレーキ工業(193件のレビュー)
    4,990税込5,489特価
    1セット(4枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
  • アルミスロットアダプターセット TMEHジャパン

    アルミスロットアダプターセット

    TMEHジャパン
    269税込296
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容ADT-08:1個、皿ボルトCM0515:1個、スプリングナットSN405:1個材質アルミニウム、ボルト/ナット:スチール質量(g)16
  • Φ43アルミスロットアダプターセット TMEHジャパン

    Φ43アルミスロットアダプターセット

    TMEHジャパン
    559税込615
    1セット
    3日以内出荷
    Tスロットパイプの溝を埋め、Φ43アルミジョイントを連結する際に使用します。スプリングナットは、Tスロットパイプの任意の場所から挿入可能です。
    セット内容ADT-5043A×1コ、皿ボルトCM0520×2コ、スプリングナットSN405×2コ材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)42
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    6,698税込7,368
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。