カテゴリ

  • 安全保護具(10)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「sn770」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SN-770 オーバーグラスタイプ一眼形保護めがね 山本光学

    SN-770 オーバーグラスタイプ一眼形保護めがね

    山本光学(9件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    コンパクト設計のオーバーグラスタイプ。男性から女性まで幅広くフィット(眼鏡の上から掛けられる)
    仕様めがね併用可、クッションバー付、上下ひさしサイド付、フレックスフレーム、フレーム幅調節可、つる角度調節可、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド形状一眼レンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番788-7167質量(g)54種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×57×159フレーム色ブルー材質(フレーム)プラスチック紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • GREENCROSS 保護メガネオーバーグラス アークランドサカモト

    GREENCROSS 保護メガネオーバーグラス

    アークランドサカモト
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    フィット性能が高いオーバーグラス保護めがねです。フレーム幅調整、フレックッスフレームとテンプル角度調節(5段階)でジャストフィットします。
    用途飛来物が発生する作業の際に仕様紫外線・UVカット、オーバーグラス(メガネをかけたまま装着可能)、ノーズパッド、顔幅調節、くもり止め、イヤーパッド、つる角度調節、クッション付メーカー山本光学アズワン品番64-3672-63
  • SN-737 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね 山本光学

    SN-737 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね

    山本光学(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    オーバーグラスタイプ保護めがねの定番モデル クッションバー付きでテンプル角度調節も可能なモデル
    レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)49規格JIS T8147寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×65×168
  • 内蔵SSD WD Black SN7100 Western Digital(ウエスタンデジタル)

    内蔵SSD WD Black SN7100

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    259,800税込285,780
    1台
    当日出荷
    ノートパソコンや小型ゲーム機向けに設計されたこのSSDは、ロード時間を大幅に短縮するとともに、最大速度での電力効率を高めることで、高負荷のゲームセッションでも快適なプレイ体験を実現します。 今すぐアップグレードして、高いシステム要件を必要とするAIアプリケーションや次世代のゲームに備えましょう。 超高速の読み出し/書き込み速度を発揮し、前世代よりも最大35%高いパフォーマンスを実現します。 PCIe Gen4インターフェースとWestern Digitalの次世代のTLC 3D NANDを採用し、外出先でもゲームを楽しみたいヘビーゲーマー向けに構築されています。
    質量(g)5.8インターフェースPCIe Gen 4×4 NVMe保証期間5年互換性PCIe Gen3×4、PCIe Gen3×2、PCIe Gen3×1、PCIe Gen2×4、PCIe Gen2×2、PCIe Gen2×1との後方互換性があります。Windows 10以降RoHS指令(10物質対応)対応
  • SN-727 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね 山本光学

    SN-727 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね

    山本光学(9件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    大型眼鏡併用可能なオーバーグラスタイプ。 全面フィットで、ゴーグルに近い防護性能を実現。
    用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様大型眼鏡併用可、プロテクトカバー、上下ひさしサイド付、つる長さ調節可、つる角度調節可、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド形状一眼質量(g)57種類保護めがね規格JIS T8147寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×67×145~168フレーム色ブルーレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • オーバーグラス VS-302F ミドリ安全

    オーバーグラス VS-302F

    ミドリ安全(7件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    仕様UVカット、メガネ併用可、角度調整可、鼻パッド調整可、両面曇り止め加工レンズ色クリア機能防曇トラスコ品番789-2268質量(g)52レンズ厚さ(mm)2.3
  • 充電式LEDヘッドライト H7R Core LED LENSER

    充電式LEDヘッドライト H7R Core

    LED LENSER(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    H7R Coreは、最大1000ルーメンの明るさで、ワイド・スポット照射が自在に調整可能なヘッドライトです。 ヘッド部は130度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は バックアップモード(15Lm)に移行します。 ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネ ティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。 本製品対応充電池(型番):502262
    付属品専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー)トラスコ品番244-0880保護等級IP67使用電池専用充電池(Li-ion)電源タイプ充電式アズワン品番65-1954-98本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×41×51(ヘッド部)電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:4/ ミドル:- / ロー:65エコロジー商品省エネ
  • 開閉ベンチレーション付き防じんメガネ ハイパーグラス トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    開閉ベンチレーション付き防じんメガネ ハイパーグラス

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    レンズ、ヘッドバンド、つるの交換が可能。接眼部に柔らかいエラストマー樹脂を使用。眼鏡をかけたまま使用可能。くもり止め加工レンズ。4ケ箇所ある開閉ベンチレーション。
    形状一眼型機能レンズ・ヘッドバンド・つる交換可、メガネ併用可、くもり止め加工レンズ材質(フレーム)ポリプロピレン+エラストマー(接顔部)、(レンズ)強化ポリカーボネート、(ベンチレーション)ABS、(テンプル)ポリカーボネート(一部軟質塩化ビニル)質量(g)約96規格JIS規格品レンズ色クリアレンズ防曇RoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電 超軽量 樹脂先芯入りスニーカーSL-615S ミドリ安全

    静電 超軽量 樹脂先芯入りスニーカーSL-615S

    ミドリ安全(21件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1足
    当日出荷
    超軽量タイプです。人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。
    足幅3E形状ローカット種類静電セーフティーシューズ材質(アッパー)人工皮革/メッシュ材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)315(26.0cm)機能超軽量、静電気防止、クッション性、かかと衝撃吸収JIS規格JSAA B種 認定材質(先芯)樹脂耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1材質(インソール)EVAカップインソール甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • YS-390 二眼形保護めがね 山本光学

    YS-390 二眼形保護めがね

    山本光学(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    アイカップフレームを採用し、抜群の防護性能と快適なフィット感を両立
    用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物形状二眼仕様レンズ交換可、フレックスフレーム、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド質量(g)31種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×47×158レンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • NO.337 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね 山本光学

    NO.337 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね

    山本光学(21件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    上ひさしサイド付レンズは飛来物が目に入りにくい設計となっており、快適な作業条件を保ちます。 クッションバーが付いていて、大きな飛来物が衝突したときの顔面衝撃を和らげます。 ご使用の度つき眼鏡の上からでも装着可能です。(一部大型眼鏡は併用できない場合があります)
    用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等レンズ色クリア仕様めがね併用可、クッションバー付、上ひさしサイド付、金属パーツ不使用形状一眼質量(g)43種類保護めがね規格JIS T8147寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150フレーム色クリア材質(フレーム)プラスチック紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • NO.338 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね ※ノンコート 山本光学

    NO.338 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね ※ノンコート

    山本光学(29件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    防護面積をしっかり確保したワイドな保護めがね。
    用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等。質量(g)43寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150
  • セフティシューズ 85402 ジーベック

    セフティシューズ 85402

    ジーベック(260件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1足
    当日出荷
    カジュアル感覚で履きこなせるシャープなツートンカラーの安全スニーカーです。樹脂製先芯で軽々!。先芯のカップはサイズに合わせて全部で7型を使用。より痛くなりにくく、作業が楽に。耐油性ゴム底、軽量SPソールで衝撃吸収。抗菌防臭中底で気になる臭いにも対応。
    用途軽作業用足幅4E形状ローカット種類セーフティーシューズ製法セメント方式材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)EVA、ラバー標準質量(g/片足)約315(25.0cm)機能軽量、耐油底、抗菌防臭中底材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • SNW-770 オーバーグラスタイプ 一眼形遮光めがね 山本光学

    SNW-770 オーバーグラスタイプ 一眼形遮光めがね

    山本光学(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    大人気のSN-770オーバーグラスタイプの遮光モデル
    用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など仕様めがね併用可、クッションバー付、上下ひさしサイド付、フレックスフレーム、フレーム幅調節可、つる角度調節可、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド形状一眼質量(g)55種類遮光めがね規格JIS T8141レンズ色グリーン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×57×159フレーム色ブルーレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電・軽快安全靴 CF ミドリ安全

    静電・軽快安全靴 CF

    ミドリ安全(6件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1足
    当日出荷から60日以内出荷
    冬の低温・乾燥時期でも安定した静電気除去性能を発揮します。 。靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。 。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
    ブラック足幅3E材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)標準質量(g/片足)390(26.0cm)JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴)材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1形状ローカット種類静電安全靴機能静電気防止、クッション性、耐久性甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
  • YF-850 PROレンズ(2枚入り)/保護めがね専用 反射防止PROレンズ 山本光学

    YF-850 PROレンズ(2枚入り)/保護めがね専用 反射防止PROレンズ

    山本光学
    3,598税込3,958
    1セット(2枚)
    6日以内出荷
    医療の最前線を護る保護めがね専用の「反射防止PROレンズ」。 徹底した対策が必要な医療従事者の感染予防に。 ※別途、メーカー保護めがね(YS-390 or SN-770)+フェイスシールドクリップYFCP-800が必要
    用途保護めがね専用レンズ。徹底した対策が必要な方への飛沫防止・感染予防に。材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)11レンズ色クリア種類フェイスシールドグラス(スペアレンズ)レンズ反射防止加工(両面)レンズサイズ(mm)330×195レンズ厚さ(mm)0.17RoHS指令(10物質対応)対応