カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み

「sn850x」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WD BLACK SN850X NVMe SSD WDSシリーズ Western Digital(ウエスタンデジタル)

    WD BLACK SN850X NVMe SSD WDSシリーズ

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷
    このゲーム専用ドライブ はロード時間を短縮し、スロットリング、遅延、テクスチャバグを低減します。 遅延を気にせずお気に入りのゲームを楽しめます。
  • 内蔵SSD WD Black SN850X(NVMe Gen4) Western Digital(ウエスタンデジタル)

    内蔵SSD WD Black SN850X(NVMe Gen4)

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    619,800税込681,780
    1台
    当日出荷
    このゲーム専用ドライブ はロード時間を短縮し、スロットリング、遅延、テクスチャバグを低減します。 遅延を気にせずお気に入りのゲームを楽しめます。
    容量8TB質量(g)8.6ms温度範囲(℃)非動作時:-40℃ to 85℃寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.01×22.1×3.81インターフェースPCIe Gen4×4保証期間5年コネクタM.2互換性Windows 10以降M.2 2280フォームファクター対応M.2(Mキー)ポートを装備したパソコン耐久性TBW:4800RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI動作温度範囲(℃)0 to 85書込速度1200K IOPS読込速度1200K IOPS読取速度(MB/s)シーケンシャル:7200書込速度(MB/s)シーケンシャル:6600フォームファクタM.2 2280
  • 内蔵SSD WD Black SN850X(NVMe Gen4) Western Digital(ウエスタンデジタル)

    内蔵SSD WD Black SN850X(NVMe Gen4)

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    999,800税込1,099,780
    1台
    当日出荷
    このゲーム専用ドライブ はロード時間を短縮し、スロットリング、遅延、テクスチャバグを低減します。 遅延を気にせずお気に入りのゲームを楽しめます。
    容量8TB質量(g)30.4ms温度範囲(℃)非動作時:-40℃ to 85℃寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.01×24.38×10.41インターフェースPCIe Gen4×4保証期間5年コネクタM.2互換性Windows 10以降PlayStation5(ヒートシンクモデルのみ)M.2 2280フォームファクター対応M.2(Mキー)ポートを装備したパソコン耐久性TBW:4800RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI動作温度範囲(℃)0 to 85書込速度1200K IOPS読込速度1200K IOPS読取速度(MB/s)シーケンシャル:7200書込速度(MB/s)シーケンシャル:6600フォームファクタM.2 2280
  • DIN 金具付 油圧ホース 225bar M14x1.5(8Φ) ノーブランド

    DIN 金具付 油圧ホース 225bar M14x1.5(8Φ)

    ノーブランド
    12,220税込13,442
    1本
    翌日出荷
    DIN規格の口金具付油圧ホース
    用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)22.5寸法D(Φmm)8ホース内径(Φmm)6.3ねじ径MM14×1.5最大圧力(bar)225寸法A(Φmm)8適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
  • DIN 金具付 油圧ホース 160bar M22x1.5(15Φ) ノーブランド

    DIN 金具付 油圧ホース 160bar M22x1.5(15Φ)

    ノーブランド
    16,813税込18,494
    1本
    翌日出荷
    DIN規格の口金具付油圧ホース
    用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)16寸法D(Φmm)15ホース内径(Φmm)12.7ねじ径MM22×1.5最大圧力(bar)160寸法A(Φmm)15適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
  • DIN 金具付 油圧ホース 180bar M22x1.5(14Φ) ノーブランド

    DIN 金具付 油圧ホース 180bar M22x1.5(14Φ)

    ノーブランド
    15,456税込17,002
    1本
    翌日出荷
    DIN規格の口金具付油圧ホース
    用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)18寸法D(Φmm)14ホース内径(Φmm)9.5ねじ径MM22×1.5最大圧力(bar)180寸法A(Φmm)14適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
  • DIN 金具付 油圧ホース 160bar M24x1.5(16Φ) ノーブランド

    DIN 金具付 油圧ホース 160bar M24x1.5(16Φ)

    ノーブランド
    17,449税込19,194
    1本
    翌日出荷
    DIN規格の口金具付油圧ホース
    用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)16寸法D(Φmm)16ホース内径(Φmm)12.7ねじ径MM24×1.5最大圧力(bar)160寸法A(Φmm)16適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
  • DIN 金具付 油圧ホース 225bar M18x1.5(10Φ) ノーブランド

    DIN 金具付 油圧ホース 225bar M18x1.5(10Φ)

    ノーブランド
    12,856税込14,142
    1本
    翌日出荷
    DIN規格の口金具付油圧ホース
    用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理寸法D(Φmm)10ねじ径MM18×1.5最大圧力(bar)225寸法A(Φmm)10適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
  • DIN 金具付 油圧ホース 180bar M18x1.5(12Φ) ノーブランド

    DIN 金具付 油圧ホース 180bar M18x1.5(12Φ)

    ノーブランド
    14,184税込15,602
    1本
    翌日出荷
    DIN規格の口金具付油圧ホース
    用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)18寸法D(Φmm)12ホース内径(Φmm)9.5ねじ径MM18×1.5最大圧力(bar)180寸法A(Φmm)12適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100