カテゴリ
- 自動車純正部品(83)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 制御機器(7)
- 自動車補修部品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 機構部品(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「sna-03」の検索結果

DCノイズフィルタ SNAシリーズ
コーセル(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から68日以内出荷形状カバー付きタイプスイッチング電源出力ノイズ低減タイプシリーズSNA定格電圧(V)DC±50(+Vin─COM-in、-Vin─COM-in)使用温度(℃)-40~71(ディレーティング特性参照)保存温度(℃)-40~75絶縁抵抗(MΩ)50(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回試験電圧(V/1分)AC500(カットオフ電流=100mA)、1、常温・常湿[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
ジョイント人工芝
ミヅシマ工業¥1,898税込¥2,0881個10日以内出荷材質エチレン酢酸ビニール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×25防炎性能試験番号[防炎認可番号 E.O.820081]
S Series(SS5Y3-12SNA)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷配線方式(S)配列指定SIユニット(NA)プロトコル:PROFIBUSDP+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットSIユニット出力極性(-)プラスコモン
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用
(92件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10SNA
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個9日以内出荷管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12SNA
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷管接続口径(-) Φ8取付け方法(D0) DINレール取付 (DINレールなし)コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
Wieland セーフティリレー, 安全接点3, 補助接点1 SNA 4063Kシリーズ
Wieland¥67,980税込¥74,7781個7日以内出荷仕様電源電圧:24 V ac/dc●チャンネルの数:2●補助接点:1●機能:エレベータシステム, 緊急停止, ライトビーム / カーテン, 安全スイッチ / インターロック●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:3●範囲:safeRELAY●リセット方法:手動、監視付き●ターミナルタイプ:ねじ●幅:114mm●TUV、cULus. エレベータ及びヒーターを含むすべての装置向けSNA 4063Kセーフティリレー. EN 60204-1の停止カテゴリ0に準拠 EN 954-1のカテゴリ4、EN62061のSIL 3、又はEN13849-1のPL eまでの用途 緊急停止及び安全扉モニタとして使用可能 各オン / オフサイクルのセルフモニタリング付き手動リセット クロスモニタリング 1又は2チャンネル配線 外部デバイスモニタリング(EDM) LED表示RoHS指令(10物質対応)対応
Wieland セーフティリレー, 安全接点3, 補助接点1 SNA 4043Kシリーズ
Wieland¥66,980税込¥73,6781個7日以内出荷仕様電源電圧:24 V ac/dc●チャンネルの数:2●補助接点:1●機能:エレベータシステム, 緊急停止, ライトビーム / カーテン, 安全スイッチ / インターロック●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:3●範囲:safeRELAY●リセット方法:手動●ターミナルタイプ:ねじ●幅:114mm●TUV、cULus. エレベータ及びヒーターを含むすべての装置向けSNA 4043Kセーフティリレー. EN 60204-1の停止カテゴリ0に準拠 EN 954-1のカテゴリ4、EN 62061のSIL 3、又はEN13849-1のPL eまでの用途 緊急停止及び安全扉モニタとして使用可能 各ユニットは、手動又は自動リセットとクロスモニタリングに対応 1又は2チャンネル配線 外部デバイスモニタリング(EDM) LED表示RoHS指令(10物質対応)対応
ディスプレイスタンド
TRUSCO¥6,798~税込¥7,478~1台当日出荷4辺全てが開閉できるスナップ式フレームですので簡単に掲示物の出し入れができます。縦横兼用で使用可能です。用途案内表示として。仕様60度固定(板面)セット内容床接地面クッション材:フェルト材質フレーム・支柱部:アルミ、ベース部:スチール(粉体塗装)、裏板:プリント紙化粧木質ボード、カバー:透明ポリエチレンテレフタレート(PET)厚さ(mm)12色シルバー、板面:透明枠の色シルバー
ボルト ライフ 2ホンイリ DAIEI
大栄テクノ¥899税込¥9891個翌々日出荷主な適合純正品番18231-SR3-A21,18231-SR3-A22,18231-SNA-A00適合メーカーHONDA