カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- 制御機器(10)
- 機構部品(2)
- 介護用品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sna-06」の検索結果

SNA-06-223 シリーズ
コーセル¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷質量(g)最大150シリーズSNA定格電圧(V)±50(+Vin-COM-in、+Vin-COM-in)使用温度(℃)-40~+71定格電流(A)6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×35×117(突起物含まず)直流抵抗(max)50mΩ保存温湿度範囲-40~+75℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)50(DC500V min 常温常湿)安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)22000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC500(カットオフ電流=100mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
DCノイズフィルタ SNAシリーズ
コーセル(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から68日以内出荷形状カバー付きタイプスイッチング電源出力ノイズ低減タイプシリーズSNA定格電圧(V)DC±50(+Vin─COM-in、-Vin─COM-in)使用温度(℃)-40~71(ディレーティング特性参照)保存温度(℃)-40~75絶縁抵抗(MΩ)50(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回試験電圧(V/1分)AC500(カットオフ電流=100mA)、1、常温・常湿[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
RBR121-24VUC Interface relay R600 1c/o A
ABB¥4,798税込¥5,2781個当日出荷仕様●コイル電圧:24V ac/dc●入力電圧 Max:24V ac/dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:RBR121●コード番号:237-3106アズワン品番65-8054-90
ミラー 高さ21.5cm 6インチ 卓上 両面 スタンドミラー 拡大鏡 木製 天然木 化粧鏡 ナチュラル
パラデック¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷天然木の無垢材を使ったシンプルなデザインの両面スタンドミラーです。ウッドの落ち着いた質感の台座は、インテリアにも自然に溶け込みます。裏面は2倍率の拡大鏡です。材質本体:2mm厚ミラー(平/拡大鏡 約2倍)、アルミニウム、天然木、金属寸法(cm)約 幅16×奥行8×高さ21.5ミラー:直径14.5アズワン品番54-1474-21
RBR121G-24VUC Interface relay R600 1c/o
ABB¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷仕様●コイル電圧:24V ac/dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:R600●コード番号:231-9462アズワン品番65-8065-77
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10SNA
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個9日以内出荷管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10SNA
SMC¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷型式(10) 横配管形コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12銘板プレートなし(連数印字なし)
S Series(SS5Y5-11SNA)
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(11) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数12SIユニット(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロットポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(-) プラスコモンポート取出位置【P・E】(B) 両側
VQC2000-S - ベース配管形プラグインユニット: シリアル伝送キット:EX260一体型(出力対応)
SMC¥56,980税込¥62,6781個9日以内出荷シール方式(0) メタルシールマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)