カテゴリ

  • メカニカル部品(13)
    • ブレーキ(1)
    • リニアシャフト(3)
  • 電気材料(4)
    • 電線保護その他関連用品(2)
    • Y型(先開型)圧着端子(1)
  • ねじ・ボルト・釘(24)
    • 六角ボルト(6)
    • 寸切りボルト(5)
    • 六角ナット(2)
  • 建築金物(14)
    • 取手(1)
  • 店舗什器・備品(4,188)
  • 自動車純正部品(339)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(186)
  • トラック純正部品(31)
  • 制御機器(26)
  • オフィス家具(26)
  • 安全保護具(21)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 医療(14)
  • 事務用品(14)
  • 作業服(13)
  • 厨房用品(10)
  • 切削工具(10)
  • 家電(10)
  • 住設機器(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 保管用品(8)
  • 介護用品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 安全標識(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 機構部品(4)
  • 作業工具(4)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 塗料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 農具(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク純正部品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 進物(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ

「snb」の検索結果

5,087件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジ式ステンレスバンド SNBシリーズ タカチ電機工業ネジ式ステンレスバンド SNBシリーズタカチ電機工業
76税込84
1本
当日出荷から6日以内出荷
低価格型の電柱・コン柱・ポール固定用のステンレス製(SUS304)のバンドです。ネジで締め付けるので確実に取付ることが出来ます。バンド幅は全サイズ共通の12.7mmとなります。
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
真鍮製アングルハンドル SNB型 LAMP(スガツネ工業)真鍮製アングルハンドル SNB型LAMP(スガツネ工業)
799税込879特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
重厚で上品な仕上げの真鍮製ハンドルです。
材質黄銅(真鍮)寸法P(mm)30寸法L(mm)50高さ(mm)18取手取手
SNB型乾式無励磁作動ブレーキ 小倉クラッチSNB型乾式無励磁作動ブレーキ小倉クラッチ(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から22日以内出荷
制動と保持兼用で最適モデルを選定できます。薄型・コンパクト設計により、サーボモーターや各種機械・装置のコンパクト化が計れます。
用途モーター、ゴルフカート、電動三輪車、立体駐車場、防除機。
メーター寸切(SNB(SNB7等)/生地) 大阪魂メーター寸切(SNB(SNB7等)/生地)大阪魂
13,980税込15,378
1箱(1個)
翌々日出荷
種別全ねじ材質SNB(SNB7等)長さ(mm)1000表面処理生地(または標準)ねじの呼びM36
オーロラコートボール SNB2000DL型 住友電工ハードメタルオーロラコートボール SNB2000DL型住友電工ハードメタル
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷
切削抵抗が小さく、高送り切削や低剛性ワークの加工が可能。超平滑な「オーロラコート」で溶着が少なく、仕上げ面良好。
用途アルミニウム合金、銅合金の加工刃数2コーティングオーロラコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0/-0.03材種DL1200RoHS指令(10物質対応)対応半径許容差(mm)±0.01
SNB7CAP 大阪魂SNB7CAP大阪魂
2,567税込2,824
1個
翌々日出荷
六角ナット(1種(切削(SNB(SNB7等)/生地) 大阪魂六角ナット(1種(切削(SNB(SNB7等)/生地)大阪魂
3,198税込3,518
1箱(1個)
翌々日出荷
ねじの呼びM30材質SNB(SNB7等)ねじピッチ3.5表面処理生地(または標準)規格1種寸法m(mm)24寸法S(mm)46厚さ(mm)24ねじの種類ナット二面幅S(mm)46
六角ナット(1種(切削(SNB(SNB7等)/生地) 大阪魂六角ナット(1種(切削(SNB(SNB7等)/生地)大阪魂
869税込956
1パック(1個)
翌々日出荷
材質SNB(SNB7等)表面処理生地(または標準)
六角ボルト (SNB7) 大阪魂六角ボルト (SNB7)大阪魂
289税込318
1個
翌々日出荷
材質SNB7頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
寸切ボルト SNB7 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切ボルト SNB7 定尺SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
719税込791
1本
当日出荷から4日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。高温用の合金鋼ボルト材です。
用途プラント・発電所などに。RoHS指令(10物質対応)対応
SNB-150 SUSボトルケージ 3.5インチボトル専用 MINOURA(箕浦)SNB-150 SUSボトルケージ 3.5インチボトル専用MINOURA(箕浦)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
3.5インチボトルに合わせた専用設計 #304ステンレスチューブを使用 アルミ製に比べ、ホールド感が強い仕上がり
材質#304ステンレス幅(mm)88シルバー(生地)高さ(mm)195質量(g)78奥行(mm)98保証期間1年
20K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(フランジ形)(20SNBシリーズ) KITZ(キッツ)20K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(フランジ形)(20SNBシリーズ)KITZ(キッツ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
材質(キャップ)SCS1バルブ種類チャッキバルブ
ユニクロ SNB7 ナット(1シュセッサク 大阪魂ユニクロ SNB7 ナット(1シュセッサク大阪魂
907税込998
1個
当日出荷から翌々日出荷
SNB7ナット(1シュセッサク 大阪魂SNB7ナット(1シュセッサク大阪魂
792税込871
1個
翌々日出荷
SNB76カクBT(ゼン 大阪魂SNB76カクBT(ゼン大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
寸切ボルト SNB7 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切ボルト SNB7SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。高温用の合金鋼ボルト材です。
用途プラント・発電所などに。材質SNB7RoHS指令(10物質対応)対応
ダクロ SNB7 ナット(1シュセッサク 大阪魂ダクロ SNB7 ナット(1シュセッサク大阪魂
1,356税込1,492
1個
翌々日出荷
呼び径M16寸法S(mm)24寸法m(mm)13
オーロラコートエンドミル ロングネックボール SNB2型(銅電極加工用) 住友電工ハードメタルオーロラコートエンドミル ロングネックボール SNB2型(銅電極加工用)住友電工ハードメタル
11,980税込13,178
1本
翌日出荷から31日以内出荷
窒化クロム(CrN)コーティング超硬工具と比較し、優れた長寿命を達成。ボール半径R0.05mm ~ R2.00mm をラインアップ。摩擦係数を低減。コーティング膜が非常に平滑。
用途銅合金、アルミニウム合金の側面・溝仕上げ・R・曲面加工。銅電極加工に最適。材質DL1200刃数2ねじれ角(°)30
ユニクロ SNB7ナット(1シュ(セッサク 大阪魂ユニクロ SNB7ナット(1シュ(セッサク大阪魂
3,047税込3,352
1個
翌々日出荷
呼び径M24寸法S(mm)36寸法m(mm)19
カラフルばねはかり SNB-25 ナリカカラフルばねはかり SNB-25ナリカ
1,400税込1,540
1個
5日以内出荷
秤量別に4種類に色分けしてあるので、力の大きさがわかりやすいです。秤量に合わせて色分けされているため、物体に作用する重力の大きさを一目で概略的につかむことができます。最小目盛は秤量の50分の1です。シリンダーが透明ケースなので、内部構造が透視できます。ゼロ点調節機構付きです。4種類から用途に適した機種が選択できます。
その他ゼロ点調整ネジ付き型式SNB-200寸法(mm)Φ17×長さ220レッド質量(g)25最小目盛秤量の50分の1秤量20N秤量(kg)2
カラフルばねはかり SNB-50 ナリカカラフルばねはかり SNB-50ナリカ
1,400税込1,540
1個
5日以内出荷
秤量別に4種類に色分けしてあるので、力の大きさがわかりやすいです。秤量に合わせて色分けされているため、物体に作用する重力の大きさを一目で概略的につかむことができます。最小目盛は秤量の50分の1です。シリンダーが透明ケースなので、内部構造が透視できます。ゼロ点調節機構付きです。4種類から用途に適した機種が選択できます。
仕様教科書対応項目:小学校 理科/物と重さ・てこの規則性、中学校 第1分野/力の働き・圧力・浮力・力のつり合い・力と運動、高校 物理 I/摩擦力・力の合成と分解・力のつりあい・運動の法則・ 仕事その他ゼロ点調節ねじつき寸法(mm)220(全長)、75(押し棒長さ)、25(押し棒直径)ブルー材質(本体)アクリル樹脂質量(g)56最小目盛秤量の50分の1秤量2.5N秤量(g)250
カラフルばねはかり SNB-100 ナリカカラフルばねはかり SNB-100ナリカ
1,400税込1,540
1個
5日以内出荷
秤量別に4種類に色分けしてあるので、力の大きさがわかりやすいです。秤量に合わせて色分けされているため、物体に作用する重力の大きさを一目で概略的につかむことができます。最小目盛は秤量の50分の1です。シリンダーが透明ケースなので、内部構造が透視できます。ゼロ点調節機構付きです。4種類から用途に適した機種が選択できます。
仕様教科書対応項目:小学校 理科/物と重さ・てこの規則性、中学校 第1分野/力の働き・圧力・浮力・力のつり合い・力と運動、高校 物理 I/摩擦力・力の合成と分解・力のつりあい・運動の法則・ 仕事その他ゼロ点調節ねじつき寸法(mm)220(全長)、75(押し棒長さ)、25(押し棒直径)グリーン材質(本体)アクリル樹脂質量(g)56最小目盛秤量の50分の1秤量5N秤量(g)500
カラフルばねはかり SNB-200 ナリカカラフルばねはかり SNB-200ナリカ
1,400税込1,540
1個
5日以内出荷
秤量別に4種類に色分けしてあるので、力の大きさがわかりやすいです。秤量に合わせて色分けされているため、物体に作用する重力の大きさを一目で概略的につかむことができます。最小目盛は秤量の50分の1です。シリンダーが透明ケースなので、内部構造が透視できます。ゼロ点調節機構付きです。4種類から用途に適した機種が選択できます。
仕様教科書対応項目:小学校 理科/物と重さ・てこの規則性、中学校 第1分野/力の働き・圧力・浮力・力のつり合い・力と運動、高校 物理 I/摩擦力・力の合成と分解・力のつりあい・運動の法則・ 仕事その他ゼロ点調節ねじつき寸法(mm)220(全長)、75(押し棒長さ)、25(押し棒直径)ベージュ材質(本体)アクリル樹脂質量(g)56最小目盛秤量の50分の1秤量10N秤量(kg)1
3カ-W SNB7 ナット(1シュセッサク 大阪魂3カ-W SNB7 ナット(1シュセッサク大阪魂
3,047税込3,352
1個
翌々日出荷
呼び径M20寸法S(mm)30寸法m(mm)16
SNB7 アロイ寸切 (ナット付) 池田金属工業SNB7 アロイ寸切 (ナット付)池田金属工業
369税込406
1パック(1本)ほか
5日以内出荷
両平先の寸切に10割ナットが2つ付いている製品です。
用途材質 ・寸切:SNB7 ・ナット:S45C材質(本体)SNB7材質(ナット)S45C
S Series(SS5Y5-12SNB) SMCS Series(SS5Y5-12SNB)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
配線方式(S)配列指定SIユニット(NB)プロトコル:PROFIBUSDP+出力点数:16+通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットポート管接続口径【P・E】(-)Φ10SIユニット出力極性(-)プラスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
S Series(SS5Y5-10SNB) SMCS Series(SS5Y5-10SNB)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y3-10SNB) SMCS Series(SS5Y3-10SNB)SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y7-10SNB) SMCS Series(SS5Y7-10SNB)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形SIユニット(NB) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12SIユニット出力極性(-) プラスコモン給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロットポート管接続口径【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手取付け方法(-) 直接取付仕様銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S) 配列指定
SNB7 アロイ寸切 UNC (ナット付) 池田金属工業SNB7 アロイ寸切 UNC (ナット付)池田金属工業
399税込439
1個
5日以内出荷
両平先の寸切に10割ナットが2つ付いている製品です。
用途材質 ・寸切:SNB7 ・ナット:S45C材質(本体)SNB7材質(ナット)S45C
S Series(SS5Y5-M10SNB) SMCS Series(SS5Y5-M10SNB)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
うどん・そば うどん No.SNB-7084 W600×H1800 P・O・Pプロダクツうどん・そば うどん No.SNB-7084 W600×H1800P・O・Pプロダクツ
3,998税込4,398
1枚
5日以内出荷
うどんやそばについてのお知らせ用のぼりになります。別売ののぼりポール等に付けて使用できます。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。取付チチ縦(mm)1800横(mm)600表示内容うどんチチ上部3カ所、側部5カ所
うどん・そば そば No.SNB-7086 W600×H1800 P・O・Pプロダクツうどん・そば そば No.SNB-7086 W600×H1800P・O・Pプロダクツ
3,998税込4,398
1枚
5日以内出荷
うどんやそばについてのお知らせ用のぼりになります。別売ののぼりポール等に付けて使用できます。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。取付チチ縦(mm)1800横(mm)600表示内容そばチチ上部3カ所、側部5カ所
のぼり旗 うどん No.SNB-713 W600×H1800 トレードのぼり旗 うどん No.SNB-713 W600×H1800トレード
2,998税込3,298
1枚
6日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
のぼり旗 ミミガー No.SNB-5400 W600×H1800 トレードのぼり旗 ミミガー No.SNB-5400 W600×H1800トレード
2,998税込3,298
1枚
6日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
のぼり旗 Coolsweets No.SNB-4830 W600×H1800 トレードのぼり旗 Coolsweets No.SNB-4830 W600×H1800トレード
2,998税込3,298
1枚
6日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
のぼり旗 COFFEE No.SNB-4441 W600×H1800 トレードのぼり旗 COFFEE No.SNB-4441 W600×H1800トレード
2,998税込3,298
1枚
6日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
のぼり旗 シュラスコ No.SNB-4349 W600×H1800 トレードのぼり旗 シュラスコ No.SNB-4349 W600×H1800トレード
2,998税込3,298
1枚
6日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
のぼり旗 オムライス No.SNB-4337 W600×H1800 トレードのぼり旗 オムライス No.SNB-4337 W600×H1800トレード
2,998税込3,298
1枚
6日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
のぼり旗 ハンバーガー No.SNB-4336 W600×H1800 トレードのぼり旗 ハンバーガー No.SNB-4336 W600×H1800トレード
2,998税込3,298
1枚
6日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
...