カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(4)
    • 寸切りボルト(3)
    • その他ナット(1)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじピッチ(mm)/山数
表面処理
ユニクロ
ブランド
大阪魂・イマオコーポレーション・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・ワールドクラフト・コヅチ・LAMP(スガツネ工業)・タカチ電機工業・TRUSCO・タケネ・P・O・Pプロダクツ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応

「snb7」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 寸切ボルト SNB7 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    寸切ボルト SNB7 定尺

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    719税込791
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。高温用の合金鋼ボルト材です。
    用途プラント・発電所などに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニクロ SNB7 ナット(1シュセッサク 大阪魂

    ユニクロ SNB7 ナット(1シュセッサク

    大阪魂
    1,305税込1,436
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 防災 水のう袋 7枚入 ワールドクラフト

    防災 水のう袋 7枚入

    ワールドクラフト
    1,998税込2,198
    1個(7枚)
    欠品中
    もしものときの災害対策。 水だけ簡単、土・砂 不要。 水だけなので捨てるときも流すだけ。 繰り返し使えて経済的、吸水ポリマー不使用なので処理が簡単。 食品衛生法適合なので水の備蓄も可能。
    用途目安として幅約25cm、水位約7.5cmをせき止めることが1袋で可能です。 水を注ぐだけで使用できるので土のうとくらべても簡易です。 後処理も水を捨てるだけでで簡単です。材質(本体)PET・ナイロン・PE、(注ぎ口)PE質量(kg)注水時:約12.1質量(g)使用前:約83寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用前:約380×520×0.38、注水時:約360×480×120
  • ネジ式ステンレスバンド SNBシリーズ タカチ電機工業

    ネジ式ステンレスバンド SNBシリーズ

    タカチ電機工業
    179税込197
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    低価格型の電柱・コン柱・ポール固定用のステンレス製(SUS304)のバンドです。ネジで締め付けるので確実に取付ることが出来ます。バンド幅は全サイズ共通の12.7mmとなります。
    材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮製アングルハンドル SNB型 LAMP(スガツネ工業)

    真鍮製アングルハンドル SNB型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,298税込1,428特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    重厚で上品な仕上げの真鍮製ハンドルです。
    材質黄銅(真鍮)寸法P(mm)30寸法L(mm)50高さ(mm)18取手取手
  • のぼり ベビーカステラ ふわっふわっ P・O・Pプロダクツ

    のぼり ベビーカステラ ふわっふわっ

    P・O・Pプロダクツ
    2,098税込2,308
    1枚
    当日出荷
    種別飲食店文字のぼり ベビーカステラ ふわっふわっ
  • プレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付 TRUSCO

    プレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)強化ナイロン車輪幅(mm)38取付座A×B(mm)82×82表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパー回転ストッパー穴径d(Φmm)8.8材質(金具)スチール取付ピッチX×Y(mm)63×63
  • サポートベルト スタンダード ストッパー付 コヅチ

    サポートベルト スタンダード ストッパー付

    コヅチ
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷
    幅(mm)130長さ(mm)700トラスコ品番446-1185質量(g)340
  • フックアップ タケネ

    フックアップ

    タケネ
    19,980税込21,978
    1袋
    当日出荷
    ねじ部:合金鋼SNB7を採用しています。 当て座:厚さ9mm×2枚でねじ曲りを防止します。
    用途コンクリート製品吊り上げ用。 各種重量物吊り上げ用。
  • 全ねじボルト イマオコーポレーション

    全ねじボルト

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    種別全ねじ寸法L(mm)1000
  • 寸切(平先) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    寸切(平先) ユニクロ

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    469税込516
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
    材質SNB(SNB7等)表面処理ユニクロメッキ