カテゴリ
- オフィス家具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

OAチェア 肘あて付き SNC-A1A
サンワサプライ(3件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781台当日出荷から3日以内出荷お求めやすい価格でありながら、クラス最高級のクッションのボリュームを実現しました。 ガス圧リフト装置で座面をお好みの高さに調節できます。 さまざまな場所で使用できる、リーズナブルなチェアです。 背もたれチルト機構により、背もたれの前後調節ができ、背中の負担を軽減します。 腕の疲れを軽減する肘あて付きです。質量(kg)8肘掛ありグリーン購入法適合ヘッドレストなし
ソレノイドバルブ VSNC-F-B52-D-G14-FN1A1-EX4-Aシリーズ
Festo¥95,980税込¥105,5781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSNC-F-B52-D-G14-FN1A1-EX4-A NAMUR バルブ 1/4 インチ、双安定、FN アーマチュアシステム、Coil / 本質安全単動 / 複動 1/4 回転 / リニアアクチュエータ用のパイロットバルブで、接続パターンは Wi-Fi に準拠していますバルブ動作、5/2 双安定 作動電気のタイプ 幅: 32 mm 標準公称流量: 1350 l/min 動作圧力: 1.5 → 8 バール仕様●メーカーシリーズ:VSNC-F-B52-D-G14-FN1A1-EX4-A●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7507アズワン品番65-7988-37
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら