カテゴリ
- 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
「snc-mat7」の検索結果

疲労軽減導電マット
サンワサプライ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷クッション性マットが体圧を分散し、足腰の疲労を軽減するマットです。 導電性能は1×10の8乗±1Ωで、導電規格RCJS-5-1に適合しています。 耐水、耐油、耐菌性に優れています。 薄めのマットでも十分なクッション性があり、長時間の立ち仕事でも疲れにくくなっています。 昇降デスク使用時の立ち仕事にオススメです。耐摩耗性の高いゴムを使用しています。 表面のエンボス加工によりすべり止め効果がアップしています。 マットの端は斜めにカットされているので、つまずきにくく台車などもスムーズに通行できます。厚さ(mm)12.7仕様導電性能:1×10の8乗±1Ω幅(mm)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×12.7長さ(mm)600種別疲労軽減マット材質ゴム化ジェルフォーム質量(kg)1.2規格導電規格機能防炎、抗菌性能試験基準合格品耐熱温度(℃)60アズワン品番64-0903-70滑り止め効果ありデザインエンボス適合用途疲労軽減、滑り止め