カテゴリ
- オフィス家具(16)
- 科学研究・開発用品(13)
- 自動車補修部品(8)
- 制御機器(2)
- 切削工具(2)
- バイク部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類

OAチェア SNC-T134
サンワサプライ¥10,980税込¥12,0781台翌々日出荷ウレタンレザー仕様なので、汚れてもサッと拭き取れます。 背もたれがないので、机の下にすっきり収納することができます。 ウレタンキャスターを装備しているので、Pタイルなどの固い地面の上でも傷が付きにくくなっています。 ガス圧リフト装置付きで、座面の昇降が可能です。材質張地/PUPVC(ウレタンレザー)、主要成形部品/PP(ポリプロピレン)、ナイロン、キャスター/PU(ポリウレタン)質量(kg)6.2色ブラック種類作業用イス耐荷重(kg)(座面)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)460×460×420~550、(座面)直径310機能ガス圧リフト装置、ウレタンキャスターアズワン品番64-0850-15
SNC-T146シリーズ用肘パーツ
サンワサプライ¥3,500税込¥3,8501セット翌々日出荷SNC-T146シリーズ用の上下肘パーツです。 肘なしのチェア(SNC-T146シリーズ)を肘あて付きタイプにできます。適合機種サンワサプライ製SNC-T146BK、SNC-T146BL材質PP、スチール質量(kg)2.4色ブラックアズワン品番64-0868-57
SNC-T145シリーズ用肘パーツ
サンワサプライ¥5,298税込¥5,8281セット翌々日出荷SNC-T145シリーズ用の左右肘パーツです。 肘なしのチェア(SNC-T145シリーズ)を肘あて付きタイプにできます。 上下可動タイプの肘掛けなので、腕の疲れにくい高さに調節できます。適合機種サンワサプライ製SNC-T145BK、SNC-T145BL材質PP、スチール質量(kg)3.5色ブラックアズワン品番64-0863-02
SNC-T135Kシリーズ用上下肘パーツ
サンワサプライ¥6,598税込¥7,2581セット翌々日出荷SNC-T135Kシリーズ、SNC-T147シリーズ用の上下肘パーツです。 肘なしのチェア(SNC-T135Kシリーズ、SNC-T147シリーズ)を肘あて付きタイプにできます。適合機種サンワサプライ製SNC-T135シリーズ、SNC-T147シリーズ材質PP、スチール質量(kg)2.5色ブラックアズワン品番64-0876-51
チェア
サンワサプライ(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷から翌々日出荷ガス圧リフト装置で座る高さを簡単に調整可能。大きめの座面と背もたれで大柄な体でもしっかりサポートします。背に持たれると可動するロッキング機能を搭載。女性や子供でも座り易い最低430mmの低座面。頑丈な150kgの高耐荷重仕様、高負荷での試験に合格済み。耐荷重(kg)約150組立状態組立品材質表材布座上下調節可能ランバーサポートなし肘掛なしヘッドレストなしキャスター種類ナイロン座面クッション材ウレタン背もたれの高さローバック材質張地/布張り(ポリエステル)、主要成形部品/ナイロン、PP、合板、クッション材/ウレタンフォーム、キャスター/ナイロン質量(kg)約14種類オフィスチェア奥行(mm)610寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ/478×440全高(mm)875~965キャスターあり張地布背もたれロータイプ本体質量(kg)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×610×875~965機能ガス圧リフト装置、背もたれ・座面シンクロロッキング機能(固さ調節可能)、高耐荷重座面高さ(mm)430~520組立時間30分総耐荷重(kg)約150座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)495×430×430~520脚幅(mm)約630六角レンチ(mm)5組立人数1キャスターの有無あり
チェア オフィス向け 防傷防汚生地
サンワサプライ¥10,980税込¥12,0781台翌々日出荷傷、汚れに強い生地を採用したオフィスチェアです。通常の布張りのチェアに比べて、傷や汚れに強く、メンテナンスがしやすいです。背座ロッキング機能付きで、背中を背もたれにあずけることができます。座面下のレバーを上げることで、座面を上下に調整することができます。備考【出荷形態】ノックダウン組立式使用工具六角レンチ(5mm)内容1個口張地【座面】布(ポリエステル)、【背面】布(ポリエステル)背もたれLOWタイプ / 430×420 / 背座一体ロッキング肘掛なし座面高さ(mm)最大560組立時間20分材質(座面)ウレタン構成部品PP、PA、合板、スチール総耐荷重(kg)80座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)470×410×440カテゴリーオフィス組立人数1キャスターの有無あり
オフィスチェア
サンワサプライ¥12,980税込¥14,2781台翌日出荷座面の上下可動が簡単なガス圧リフト付きです。 背面ロッキング機能付きで、硬さの調節も可能です。 防汚生地を採用しており、汚れが付着しにくく、水を弾き、すぐ拭き取れます。耐荷重(kg)80(座面)組立状態組立品材質表材布座上下調節可能ランバーサポートなし肘掛なしヘッドレストなしロッキング機能ありキャスター種類ナイロン座面クッション材ウレタン材質張地/布張り、主要形成部品/PP(ポリプロピレン)、ナイロン、キャスター部/ナイロン幅(mm)585寸法(mm)本体/W585×D640×H870~975、背もたれ/W420×H420、座面(座面調節)/W460×D430(H445~550)質量(kg)10種類オフィスチェア奥行(mm)640全高(mm)870~975張地布本体質量(kg)10機能ガス圧リフト装置、背もたれロッキング機能(固さ調節可能)、防汚処理座面高さ(mm)445~550グリーン購入法適合座面寸法(幅×奥行)(mm)460×430キャスターの有無なし
チェア
サンワサプライ¥14,980税込¥16,4781台当日出荷から翌々日出荷背もたれロッキング機能付きで、固さ調整も可能です。ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。大きめの座面と背もたれでゆったりできます。耐荷重(kg)80(座面)組立状態組立品材質表材布座上下調節可能ランバーサポートなし肘掛なしヘッドレストなしロッキング機能ありキャスター種類ナイロン座面クッション材ウレタン背もたれの高さミドルバック幅(mm)615種類オフィスチェア奥行(mm)615全高(mm)840~960張地布本体質量(kg)10.1座面高さ(mm)440~560グリーン購入法適合総耐荷重(kg)座面/80背タイプミドルバック座面寸法(幅×奥行)(mm)490×430キャスターの有無あり
チェア
サンワサプライ¥23,980税込¥26,3781台当日出荷ガス圧リフト装置でかんたんに座面上下が可能。背座ロッキング機能付きでゆったり出来ます。座面はヘタリが少ない高反発モールドウレタン採用。肘は上方向に跳ね上げることが可能、はねあげたままでデスク下に収納可能。床への負担が少ないウレタンキャスター装備。背面にランバーサポート装備、上下方向への調節(9段階)が可能。低めの座高で女性でも座りやすい。
チェア
サンワサプライ¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から翌々日出荷木製合板でない、プラスチック板を使用し、ホルムアルデヒドの発生を抑えています。背もたれロッキング機能付きで、固さ調整も可能です。背の動きに合わせて可動する背もたれチルト機能付き。ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。背もたれの上下前後の調節が可能です。座面に型崩れしにくいモールドウレタンを採用。仕様出荷形態:ノックダウン組立式※組立納品を承っております。詳しくはサンワサプライ営業までお問い合わせください。材質張地/布張り(PE/ポリエステル)、主要成形部品/PP(ポリプロピレン)、クッション材/ウレタンフォーム、キャスター/ナイロン質量(kg)10寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ/400×330耐荷重(kg)座面:100キャスターあり肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/580×580×770~960、座面(座面調節)/450×400×440~570機能ガス圧リフト装置、背もたれロッキング機能(固さ調整可能)、背もたれ上下前後調整、背もたれチルト機能梱包内容1個口/605×590×315mm・12kgグリーン購入法適合ヘッドレストなし
基板単体電源 LFAシリーズ
コーセル¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から108日以内出荷入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング]出力タイプシングル形状基板単体シリーズLF使用温度(℃)-10~70定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ保存温度(℃)-20~75安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
チェア_ミーティング向けテーブル付き
サンワサプライ¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷座面には高密度モールドウレタンフォームを使用しており、へたりにくい。 移動に便利で床を傷つけにくい静音双輪ウレタンキャスターを使用。 ドリングなどがおけるカップホルダー付き、着脱可能。耐荷重1kg ビッグサイズサイドテーブル付(550×300mmでA3サイズより大きい。耐荷重約20kg) サイドテーブルはタブレットホルダなどが取付可能。 座面の下に荷物を置いておける収納スペースがあります。 内寸約420×420×210mm、耐荷重25kg。幅(mm)約625高さ(mm)約810奥行(mm)約775寸法(幅W×奥行D)(mm)メモ台付メモ台サイズ:550×300寸法(幅W×高さH)(mm)(背もたれ)約485×350キャスターあり材質(キャスター)PU肘掛なし主要材質ナイロン、PP、ウレタンフォーム、合版、MDF機能なし形態ノックダウン組立式組立時間約20分座高(mm)約450材質(座面)布(ポリエステル)材質(背)布(ポリエステル)生地布総耐荷重(kg)約100スタッキング不可色(シェル)ブラック脚幅(mm)約520メモ台あり六角レンチ(mm)5カテゴリーミーティングチェア組立人数1色(座面)ブラック色(背面)ブラック
チェア
サンワサプライ¥16,980税込¥18,6781台翌々日出荷座面に50mmの厚みのウレタンクッションを採用。背もたれが前後上下調整できるので一番ベストポジションで固定させることが可能。ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。背もたれロッキング機能ですわり心地抜群!固さの調節も可能。背もたれスイング機能、背の動きに合わせて背もたれが柔軟に可動します。女性でも座り易い、最低415mmまで下がる座面。組立に工具を必要としない簡単組立。※専用肘 SNC-ARM15付属品六角レンチ仕様ガス圧昇降機能、背もたれロッキング機能、背もたれ前後上下調整機能、背もたれスイング機能材質主要成型部品:ナイロン/PP/ウレタンフォーム/合版奥行(mm)最大610使用工具手袋寸法(幅W×高さH)(mm)430×390(背もたれ)キャスターあり材質(キャスター)ナイロン張地【背面】布(ポリエステル)、【座面】布(ポリエステル)肘掛なし機能背もたれ:背もたれロッキング/背もたれ前後調節/背もたれ上下可動※背もたれスイング機能、背の動きに合わせて背もたれが可動します組立時間20分材質(座面)ウレタン座面寸法(幅W×奥行D)(mm)440×440生地ポリエステル・布総耐荷重(kg)80色(シェル)ブラック背タイプローバック脚幅(mm)610六角レンチ(mm)5組立人数1人
チェア_作業用
サンワサプライ¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷ガス圧上下昇降機能で好みの高さに調節可能、座面は500~685mmの範囲で昇降します。 足置き用のリング付きです。ボルトで好みの高さでの固定が可能です。 背、座はポリウレタン一体成型で水分などがこぼれても簡単に拭きとれます。 背もたれは前後方向の位置調節が可能です。 背もたれは75~100度の範囲で角度固定が可能です。材質ポリウレタン一体成型色背もたれ:ブラックポリウレタン一体成型。寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ:約390×270キャスターあり材質(キャスター)ナイロン背もたれロー肘掛なし最大奥行(mm)約650ポリウレタン一体成型主要材質PU、ナイロン、スチール、PP機能座面前後調節、撥水加工、ロッキング形態ノックダウン組立式座面高さ(mm)約685組立時間20分傾斜角度(°)約120生地PVCレザー総耐荷重(kg)100座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)約440×420×500脚幅(mm)約650カテゴリーその他組立人数1色(座面)ブラックポリウレタン一体成型
ロングシャンク超硬ハンドタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥49,980税込¥54,9781本翌々日出荷から9日以内出荷鋳物など硬く、もろい材料の量産品のねじ加工に適した超硬のロングシャンクタップです。用途被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄、黄銅鋳物に。溝数4
ロングシャンク超硬ハンドタップ LS-N-CT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷から4日以内出荷用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工材質超硬形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M:メートルねじ
ピーピーエス 板 PPS_NC_T010-0500シリーズ
アズワン¥64,590~税込¥71,049~1個5日以内出荷PPSは、結晶性樹脂で耐熱性(連続使用温度220℃程度)が高く、機械的強度・剛性・難燃性・耐薬品性・電気特性及び、寸法安定性に優れています。、近年、その優れた特徴を生かし、急速に市場を拡大しています。、主な用途は、電気・電子部品・自動車部品・機械部品(ケミカルポンプ等)・半導体・液晶製造・検査装置部品です。
ピーピーエス 板 PPS_NC_T025-0500シリーズ
アズワン¥67,640~税込¥74,404~1個5日以内出荷PPSは、結晶性樹脂で耐熱性(連続使用温度220℃程度)が高く、機械的強度・剛性・難燃性・耐薬品性・電気特性及び、寸法安定性に優れています。、近年、その優れた特徴を生かし、急速に市場を拡大しています。、主な用途は、電気・電子部品・自動車部品・機械部品(ケミカルポンプ等)・半導体・液晶製造・検査装置部品です。
ピーピーエス 板 PPS_NC_T060-0500シリーズ
アズワン¥73,840~税込¥81,224~1個5日以内出荷PPSは、結晶性樹脂で耐熱性(連続使用温度220℃程度)が高く、機械的強度・剛性・難燃性・耐薬品性・電気特性及び、寸法安定性に優れています。、近年、その優れた特徴を生かし、急速に市場を拡大しています。、主な用途は、電気・電子部品・自動車部品・機械部品(ケミカルポンプ等)・半導体・液晶製造・検査装置部品です。
ピーピーエス 板 PPS_NC_T006-0500シリーズ
アズワン¥64,960~税込¥71,456~1個5日以内出荷PPSは、結晶性樹脂で耐熱性(連続使用温度220℃程度)が高く、機械的強度・剛性・難燃性・耐薬品性・電気特性及び、寸法安定性に優れています。、近年、その優れた特徴を生かし、急速に市場を拡大しています。、主な用途は、電気・電子部品・自動車部品・機械部品(ケミカルポンプ等)・半導体・液晶製造・検査装置部品です。
ピーピーエス 板 PPS_NC_T015-0500シリーズ
アズワン¥64,380~税込¥70,818~1個5日以内出荷PPSは、結晶性樹脂で耐熱性(連続使用温度220℃程度)が高く、機械的強度・剛性・難燃性・耐薬品性・電気特性及び、寸法安定性に優れています。、近年、その優れた特徴を生かし、急速に市場を拡大しています。、主な用途は、電気・電子部品・自動車部品・機械部品(ケミカルポンプ等)・半導体・液晶製造・検査装置部品です。
ピーピーエス 板 PPS_NC_T020-0500シリーズ
アズワン¥65,710~税込¥72,281~1個5日以内出荷PPSは、結晶性樹脂で耐熱性(連続使用温度220℃程度)が高く、機械的強度・剛性・難燃性・耐薬品性・電気特性及び、寸法安定性に優れています。、近年、その優れた特徴を生かし、急速に市場を拡大しています。、主な用途は、電気・電子部品・自動車部品・機械部品(ケミカルポンプ等)・半導体・液晶製造・検査装置部品です。
ピーピーエス 板 PPS_NC_T040-0500シリーズ
アズワン¥65,520~税込¥72,072~1個5日以内出荷PPSは、結晶性樹脂で耐熱性(連続使用温度220℃程度)が高く、機械的強度・剛性・難燃性・耐薬品性・電気特性及び、寸法安定性に優れています。、近年、その優れた特徴を生かし、急速に市場を拡大しています。、主な用途は、電気・電子部品・自動車部品・機械部品(ケミカルポンプ等)・半導体・液晶製造・検査装置部品です。
ピーピーエス 板 PPS_NC_T050-0500シリーズ
アズワン¥71,890~税込¥79,079~1個5日以内出荷PPSは、結晶性樹脂で耐熱性(連続使用温度220℃程度)が高く、機械的強度・剛性・難燃性・耐薬品性・電気特性及び、寸法安定性に優れています。、近年、その優れた特徴を生かし、急速に市場を拡大しています。、主な用途は、電気・電子部品・自動車部品・機械部品(ケミカルポンプ等)・半導体・液晶製造・検査装置部品です。
ピーピーエス 板 PPS_NC_T080-0500シリーズ
アズワン¥68,100~税込¥74,910~1個5日以内出荷PPSは、結晶性樹脂で耐熱性(連続使用温度220℃程度)が高く、機械的強度・剛性・難燃性・耐薬品性・電気特性及び、寸法安定性に優れています。、近年、その優れた特徴を生かし、急速に市場を拡大しています。、主な用途は、電気・電子部品・自動車部品・機械部品(ケミカルポンプ等)・半導体・液晶製造・検査装置部品です。
ピーピーエス 板 PPS_NC_T030-0500シリーズ
アズワン¥66,020~税込¥72,622~1個5日以内出荷PPSは、結晶性樹脂で耐熱性(連続使用温度220℃程度)が高く、機械的強度・剛性・難燃性・耐薬品性・電気特性及び、寸法安定性に優れています。、近年、その優れた特徴を生かし、急速に市場を拡大しています。、主な用途は、電気・電子部品・自動車部品・機械部品(ケミカルポンプ等)・半導体・液晶製造・検査装置部品です。
ピーピーエス 板 PPS_NC_T100-0500シリーズ
アズワン¥70,300~税込¥77,330~1個5日以内出荷PPSは、結晶性樹脂で耐熱性(連続使用温度220℃程度)が高く、機械的強度・剛性・難燃性・耐薬品性・電気特性及び、寸法安定性に優れています。、近年、その優れた特徴を生かし、急速に市場を拡大しています。、主な用途は、電気・電子部品・自動車部品・機械部品(ケミカルポンプ等)・半導体・液晶製造・検査装置部品です。
ABS エービーエス 板 ABS_NC_T080-0500シリーズ
アズワン¥60,800~税込¥66,880~1個5日以内出荷ABSは非晶性のスチレン系熱可塑性樹脂で、耐衝撃性、剛性、フロー等のバランスに優れ、寸法安定性、成形加工性にも優れた特長を持っている。、[アクリロニトリル][ブタジエン][スチレン]の3成分を化学的に統合(三元共重合)させ、それぞれの特性をバランスよく保った汎用性に優れた樹脂です。
ABS エービーエス 板 ABS_NC_T100-0500シリーズ
アズワン¥60,900~税込¥66,990~1個5日以内出荷ABSは非晶性のスチレン系熱可塑性樹脂で、耐衝撃性、剛性、フロー等のバランスに優れ、寸法安定性、成形加工性にも優れた特長を持っている。、[アクリロニトリル][ブタジエン][スチレン]の3成分を化学的に統合(三元共重合)させ、それぞれの特性をバランスよく保った汎用性に優れた樹脂です。
肘パーツ
サンワサプライ¥2,998税込¥3,2981セット(2個)翌々日出荷SNC-T162シリーズ用の上下肘パーツ。 肘掛けなしのSNC-T162シリーズを肘掛け付きにするオプションです。付属品六角レンチ材質PP(ポリプロピレン)、スチール色ブラック使用工具六角レンチのサイズ:5mm適合品番SNC-T162BK、SNC-T162BL、SNC-T162GY(チェア)
アクトリンク 組合せテーブル 三角型 キャスター脚<配送時組立サービス付>
イトーキ¥85,980税込¥94,5781台22日以内出荷アクトリンクシリーズのミーティングテーブル。幅1400×奥行700mm・高さ720mmの舟形天板を採用し、少人数での打ち合わせやチームミーティングに適したレイアウトを実現します。配線キャップなし仕様のため天板をすっきりと使用でき、キャスター脚タイプにより移動やレイアウト変更も容易です。ストッパー・アジャスト機構付きキャスターを備え、フレキシブルなオフィス空間づくりをサポートします。幅(mm)1400質量(kg)24.3高さ(mm)720奥行(mm)731グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥3,590税込¥3,9491セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
PLATINUM カーエアコンフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(55件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から3日以内出荷確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス
MANN-FILTER¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)![ダイレクトイグニッションコイル 日産 NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47912736-231024-02.jpg)
ダイレクトイグニッションコイル 日産
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]¥7,398税込¥8,1381個翌々日出荷から5日以内出荷イグニッションコイルは点火プラグの放電に必要な15,000-35,000Vの電圧を、12Vもしくは6Vのバッテリー電圧で発生させた電圧から得るための、一種の変圧器ないし誘導コイルで、各点火プラグに1個ずつイグニッションコイルが与えられたダイレクトイグニッションが主流です。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら































![ダイレクトイグニッションコイル 日産 NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47912736-231024-02.jpg)