カテゴリ
- 切削工具(4)
- 事務用品(4)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 制御機器(1)
- オフィス家具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「snc0.5」の検索結果

SNC-0.5芯
ゼブラ¥88税込¥971本当日出荷油性とジェルの両方を兼ね備えたエマルジョンインク質量(g)0.6適合本体シリーズ名ブレン3C、ブレン2+Sボール径(Φmm)0.5インクエマルジョン入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)3.0×89.9繰り返し・詰め替え対応
SNC-0.5芯 緑
ゼブラ¥80税込¥881本当日出荷適合ブレン2+S0.5、ブレン3C0.5、ブレン4+S0.5全長(mm)89.9最大径(Φmm)3インク色緑RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
コントロール用リンクケーブル
JMACS(日本電線工業)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から9日以内出荷オムロンのController Link推奨ケーブル評価試験に適合しています。 シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。 UL VW-1燃焼試験にクリアーする難燃性を有しています。 その他、RS-422、RS-485系の信号伝送にも最適です。また、OPCN-1の接続ケーブルとしても使用出来ます。色(絶縁体)黒-白概算質量(kg/km)65導体抵抗(Ω/km)(20℃)34以下導体サイズ(mm2)0.5線心数1対RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)約7特性インピーダンス(Ω)100±10(1MHz)減衰量(dB/km)17.8以下(1MHz)
ミニミニジャンボエンドミル4枚刃VCMコート
RYOCO(菱高精機)¥5,798~税込¥6,378~1本翌々日出荷から91日以内出荷自動旋盤用エンドミル用途普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼材質超硬ソリッド刃数4全長(mm)35表面処理VCMコーティング外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
ミニミニジャンボエンドミル4枚刃
RYOCO(菱高精機)¥5,298~税込¥5,828~1本翌々日出荷から91日以内出荷自動旋盤用エンドミル用途普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼材質超硬ソリッド刃数4全長(mm)35外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
ミニミニジャンボエンドミル2枚刃
RYOCO(菱高精機)¥4,598~税込¥5,058~1本翌々日出荷から91日以内出荷自動旋盤用エンドミル用途普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼材質超硬ソリッド刃数2全長(mm)35外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
ブレン4+S 0.5
ゼブラ¥799税込¥8791本当日出荷筆記時に生じる振動を制御したブレないボールペンです。独自開発の機構によって、従来品では筆記時に紙とペン先が接触すると発生していた振動(ブレ)を制御することで、「ストレスフリーな書き心地」を実現しました。1本で4色とシャープペンを使えるのに、コンパクトでシームレスなボディ。「ブレンシステム」を搭載した5機能ペンです。品番B4SAS88-BK質量(g)21.3替芯SNC-0.5芯ボール径(Φmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応替え消しゴムJ(5個入)
ミニミニジャンボエンドミル2枚刃VCMコート
RYOCO(菱高精機)¥5,598~税込¥6,158~1本91日以内出荷自動旋盤用エンドミル用途普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼材質超硬ソリッド刃数2全長(mm)35外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30