カテゴリ

  • 作業工具(15)

「sncm20v」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角レンチ 黒染め7本セット(セミロング) ワイズ

    六角レンチ 黒染め7本セット(セミロング)

    ワイズ
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    高品質な特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)を使用しています。硬さと耐摩耗性を持ち合わせる合金鋼です。均質で最高精度の調質(独自の熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮できます。1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm
    トラスコ品番540-8779
  • 六角レンチ 黒染め7本セット(ショート) ワイズ

    六角レンチ 黒染め7本セット(ショート)

    ワイズ
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    高品質な特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)を使用しています。硬さと耐摩耗性を持ち合わせる合金鋼です。均質で最高精度の調質(独自の熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮できます。コンパクトなショートタイプです。1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm
    トラスコ品番540-8783
  • ハーフボール六角棒レンチ 9本組セット パワーアップハンドル付 TRUSCO

    ハーフボール六角棒レンチ 9本組セット パワーアップハンドル付

    TRUSCO
    7,298税込8,028
    1セット
    当日出荷
    短手側の先端をハーフボールポイント加工をしています。ハーフボールにすることで、六角穴へのアプローチが従来品より容易になります。 ハーフボール加工にする事で、入れやすさと従来品と同等レベルのトルク伝達力を実現しています。 最大傾斜角度32°からネジを回すことができます。 高品質の特殊合金クロームバナジューム鋼(SNCM20V)を使用しています。 均質で高精度の調質(熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。
    種類セット品先端形状ボールポイント刃先マグネットなしセット内容(ホルダ)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、TPH-1パイプハンドル材質(軸)クロムバナジウム鋼トラスコ品番768-4207質量(g)474タイプロング対辺寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
  • 六角レンチ 黒染め9本セット(セミロング) ワイズ

    六角レンチ 黒染め9本セット(セミロング)

    ワイズ
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    高品質な特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)を使用しています。硬さと耐摩耗性を持ち合わせる合金鋼です。均質で最高精度の調質(独自の熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮できます。1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm、8.0mm、10.0mm
    トラスコ品番540-8780
  • 六角レンチ 黒染め9本セット(ショート) ワイズ

    六角レンチ 黒染め9本セット(ショート)

    ワイズ
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    高品質な特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)を使用しています。硬さと耐摩耗性を持ち合わせる合金鋼です。均質で最高精度の調質(独自の熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮できます。コンパクトなショートタイプです。1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm、8.0mm、10.0mm
    トラスコ品番540-8786
  • ハーフボール六角棒レンチ(セミロング) TRUSCO

    ハーフボール六角棒レンチ(セミロング)

    TRUSCO
    489税込538
    1本
    当日出荷
    短手側の先端をハーフボールポイント加工をしています。ハーフボールにすることで、六角穴へのアプローチが従来品より容易になります。 ハーフボール加工にする事で、入れやすさと従来品と同等レベルのトルク伝達力を実現しています。 最大傾斜角度32°からネジを回すことができます。 高品質の特殊合金クロームバナジューム鋼(SNCM20V)を使用しています。 均質で高精度の調質(熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。
    種類ボールポイントドライバー/L型ドライバー先端形状ボールポイント刃先マグネットなし
  • ボールポイント 黒染め7本セット(セミロング) ワイズ

    ボールポイント 黒染め7本セット(セミロング)

    ワイズ
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    高品質な特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)を使用しています。硬さと耐摩耗性を持ち合わせる合金鋼です。均質で最高精度の調質(独自の熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。先端がボール状に加工されており、ネジ穴に素早くフィットします。狭い場所や隠れたところのネジにも斜めから挿入することができ、ネジ山を壊しません。連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮できます。1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm
    トラスコ品番540-8781
  • ボールポイント 黒染め7本セット(ショート) ワイズ

    ボールポイント 黒染め7本セット(ショート)

    ワイズ
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    高品質な特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)を使用しています。硬さと耐摩耗性を持ち合わせる合金鋼です。均質で最高精度の調質(独自の熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。先端がボール状に加工されており、ネジ穴に素早くフィットします。狭い場所や隠れたところのネジにも斜めから挿入することができ、ネジ山を壊しません。連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮できます。コンパクトなショートタイプです。1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm
    トラスコ品番540-8804
  • ボールポイント 黒染め9本セット(ショート) ワイズ

    ボールポイント 黒染め9本セット(ショート)

    ワイズ
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    高品質な特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)を使用しています。硬さと耐摩耗性を持ち合わせる合金鋼です。均質で最高精度の調質(独自の熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。先端がボール状に加工されており、ネジ穴に素早くフィットします。狭い場所や隠れたところのネジにも斜めから挿入することができ、ネジ山を壊しません。連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮できます。コンパクトなショートタイプです。1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm、8.0mm、10.0mm
    トラスコ品番540-8777
  • ボールポイント 黒染め9本セット(セミロング) ワイズ

    ボールポイント 黒染め9本セット(セミロング)

    ワイズ
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    高品質な特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)を使用しています。硬さと耐摩耗性を持ち合わせる合金鋼です。均質で最高精度の調質(独自の熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。先端がボール状に加工されており、ネジ穴に素早くフィットします。狭い場所や隠れたところのネジにも斜めから挿入することができ、ネジ山を壊しません。連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮できます。1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm、8.0mm、10.0mm
    トラスコ品番540-8802
  • スーパーボールレンチ (セミロング)ハンドルセット ワイズ

    スーパーボールレンチ (セミロング)ハンドルセット

    ワイズ
    6,398税込7,038
    1セット
    当日出荷
    曲げ部分を熱間曲げ加工をすることで強度を高めています。ボールポイントでありながら、先端形状を工夫して六角棒レンチ同様の強靭なトルクで本締め可能にしています。コンパクトで携帯性に優れ、工具箱への収まりも良く、保管しやすいです。狭いところで取り回しのしやすいトリプルハンドルがセットになっています。
    用途六角穴付きボルトの締結や取り外しに。付属品トリプルハンドル、ホルダトラスコ品番257-0244セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0材質特殊クロムバナジウム鋼(SNCM20V)全長(mm)203入数(本)9
  • ボールポイントレンチ セミロングタイプ延長パイプ付 ワイズ

    ボールポイントレンチ セミロングタイプ延長パイプ付

    ワイズ
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷
    WISE六角レンチのKUROKIN仕様が遂に登場しました。
    用途六角穴付ボルトの締め付け・取り外しに。トラスコ品番349-5044セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm)、ハンドル材質特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)黒金対辺寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10入数(本)9
  • ピアスボールレンチBセット ワイズ

    ピアスボールレンチBセット

    ワイズ
    4,698税込5,168
    1セット(3本)
    当日出荷
    軸線に対して15°ずらした加工(特許)を施したことで、表裏交互に締めるだけで反復30°の締め付けが可能です。 その秘密は軸線に対して15°ずらした加工(特許)を施したことです。 2サイズ使える両口タイプです。 打撃ショックにも耐えられるのでサビ付いたネジもはずせます。
    用途上下・左右に障害物のある狭い所でも本締めができますトラスコ品番175-1851セット内容PIS-253・PIS-405・PIS-608(2.5×3.0、4.5×5.0、6.0×8.0)材質特殊合金クロムバナジウム鋼(SNCM20V)質量(g)210硬度HRC60±1先端形状ボールポイント
  • ボールポイント六角棒レンチリピートレンチ フジ矢

    ボールポイント六角棒レンチリピートレンチ

    フジ矢
    489税込538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    反復角度30°で締め付けが行えるので、幅の狭いスペースのねじ締め作業に最適です。
    用途幅の狭いスペースのねじ締め作業。材質特殊合金クロムバナジウム鋼(SNCM20V)
  • スーパーボールレンチ単品 WISE(若穂囲製作所)

    スーパーボールレンチ単品

    WISE(若穂囲製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    先端形状ボールポイント付形状L型材質特殊合金クロムバナジウム鋼(SNCM20V)