カテゴリ
- 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
「sngg120408l-um」の検索結果

チップ SNGG-UM
住友電工ハードメタル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥29,980税込¥32,9781セット(10個)3日以内出荷から6日以内出荷中切削用研ぎつけタイプの汎用ブレーカ。タイプネガティブ切刃長さ(mm)12.70寸法D1(Φmm)5.16厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切刃(mm)12みぞ穴GブレーカUM切削領域中切削コーナー半径(mm)0.8[08]穴の有無あり(円筒穴)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)0ブレーカの有無両面使用インサート正方形[S]ブレーカ種類勝手付きインサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)90逃げ角(°)0[N]等級記号G内接円IC(mm)12.70