カテゴリ

  • 切削工具(12)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「snmg120408ms」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ PVDコーティング 旋削用 京セラ

    チップ PVDコーティング 旋削用

    京セラ
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から21日以内出荷
  • 正方形 ネガチップ PR120S 京セラ

    正方形 ネガチップ PR120S

    京セラ
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
    用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。材種PR120S
  • 旋盤用 超硬インサートネガ 難削材加工用 三菱マテリアル

    旋盤用 超硬インサートネガ 難削材加工用

    三菱マテリアル
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形
  • 正方形 ネガチップ PR115S 京セラ

    正方形 ネガチップ PR115S

    京セラ
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
    用途被削材:超耐熱合金。チップ形状正方形材種PR115S
  • チップ SNMG-MS 三菱マテリアル

    チップ SNMG-MS

    三菱マテリアル
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 京セラ 旋削用チップ CA6515 CVDコーティング 京セラ

    京セラ 旋削用チップ CA6515 CVDコーティング

    京セラ
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)CA6515穴の有無あり
  • チップ SN 三菱マテリアル

    チップ SN

    三菱マテリアル
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0
  • チップ SNMG-MS 京セラ

    チップ SNMG-MS

    京セラ
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 旋削用チップ SW05 超硬 京セラ

    旋削用チップ SW05 超硬

    京セラ
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質SW05材質(本体)SW05穴の有無あり
  • 旋削用インサート SNMG-MS 三菱マテリアル

    旋削用インサート SNMG-MS

    三菱マテリアル
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    難削材の中切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の中切削用補間ブレーカ。 大きな2段すくい角が切りくずを無理なく、絡みのない形状に生成します。 MP9005、MP9015、MP9025、MT9015に適応。
    用途中切削用形状正方形90°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカあり穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号MS等級記号M
  • チップ SNMG 京セラ

    チップ SNMG

    京セラ
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状正方形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • ISO インサート SNMG-MS ケナメタル

    ISO インサート SNMG-MS

    ケナメタル
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角80°。M級。13°すくい角。8コーナー仕様。中切削加工用
    形状正方形逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップカテゴリ