カテゴリ
- 切削工具(20)
絞り込み
エコロジープロダクト
「snmu aner gm」の検索結果

チップ LOMU-ER-GM
京セラ¥20,980~税込¥23,078~1箱(10個)ほか当日出荷から8日以内出荷形状長方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
ミーリング用チップ GW25 超硬 COAT
京セラ¥25,980~税込¥28,578~1セット(10個)3日以内出荷から6日以内出荷GW25:K種超硬合金(K30相当)で、鋳鉄・非鉄金属加工に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有します。用途ミーリング加工用、GW25:非鉄金属加工仕様AMブレーカ:アルミ加工用材質超硬等級G級呈色輝灰色構成Uncoated適合ホルダMEW型/MEWH型
チップ 超硬 フライス用
京セラ¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷形状六角形厚さ(mm)6.65材質(本体)GW25内接円直径(Φmm)14.02寸法D1(mm)6.2厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°)コーナー半径Re(mm)0.8チップブレーカ片面コーナー数3寸法BS(mm)1.5メーカー商品コードTWF09330逃げ角(°)0
チップ WNMU-EN-GM
京セラ(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781パック(10個)翌日出荷形状六角形80°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ LOGU
京セラ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状長方形厚さ(mm)3.96切刃長さ(mm)11.9逃げ角(度)その他の逃げ角コーナー半径(mm)1穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ SNMU/SNHU1706
タンガロイ¥28,980税込¥31,8781箱(10個)3日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)6.98切刃長さ(mm)17.3内接円直径(Φmm)4.4厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.013コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WNEU-GL
京セラ¥24,980税込¥27,4781パック(10個)11日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面