カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- 事務用品(4)
- 空圧工具(3)
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「snp-5」の検索結果

uni パワータンク替芯
uni(三菱鉛筆)(36件のレビュー)¥86~税込¥95~1本当日出荷加圧式ボールペンパワータンクの替芯です。質量(g)4.4適合本体シリーズ名パワータンク単色方式ノック式インク油性入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
エビ ネイルプラグ ステンレスタイプ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1箱(100本)ほか当日出荷取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。材質本体:ナイロンビス:ステンレス
コーティングバイピッチチェーン(NP-K2仕様)
椿本チエイン¥67~税込¥74~1リンク9日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式K2
コーティングバイピッチチェーン(NP-A2仕様)
椿本チエイン¥66~税込¥73~1リンク9日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式A2
コーティングバイピッチチェーン(NP-SK2仕様)
椿本チエイン¥67~税込¥74~1リンク9日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SK2
コーティングバイピッチチェーン(NP-SA2仕様)
椿本チエイン¥66~税込¥73~1リンク9日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SA2
スイッチボックス GBOXシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥15,980~税込¥17,578~1個12日以内出荷機能美と耐久性の融合。NBKが提案するスイッチボックスの新しいカタチ。豊富なラインアップ。・スイッチ、刻印、本体の取りつけ方など複数のバリエーションをご用意。高耐久性。・スイッチはすべて金属製。・IP65の防塵・防水性能を実現しています。※キースイッチ・セレクタスイッチの場合はIP40。機能美。・黒アルマイト仕上げを基調とし、使用者の利便性を重視したデザインです。・持ちやすさを追求し、細部のアールやテーパーにもこだわりました。高視認性。・表示灯ありの本体に組み込まれたLEDライトは、最大7色に発光。・全周囲からの視認性が高く、遠くからでも一目で状態を確認できます。取付【オプション】なしケーブル長(m)5刻印なしケーブル右出し
uni パワータンク
uni(三菱鉛筆)(79件のレビュー)¥179税込¥1971本当日出荷加圧式ボールペンリフィール内蔵。 濡れた紙にも! 上向き筆記OK! 速書きでもカスレない! 氷点下の環境でも!。濡れた紙OK、上向き使用OK、氷点下でもOK材質軸、クリップ:再生PC樹脂(ラバークリップ付)厚さ(mm)16.6全長(mm)144質量(g)13シリーズパワータンクエコマーク認定認定方式ノック式最大径(Φmm)12.4グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号18 112 199入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス プラスビス)
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1台当日出荷から6日以内出荷丸型で手にフィットするモバイルケースです。24サイズ、色仕様12タイプからご選択いただけます。ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様プラスビス材質【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
加圧式ボールペン05 袋入
uni(三菱鉛筆)¥169税込¥1861本当日出荷3000hpaの圧縮空気で押出すタイプの万能型ボールペンです。加圧リフィルがボールペンの弱点を解消します。重力に反した壁や天井に向かって上向き筆記しても、インクが逆流しません。濡れた紙にも書けます。氷点下の現場でも書けます。用途濡れた紙、現場での上向き筆記。仕様ラバーグリップ付・ノック式・加圧ボールペン材質軸・グリップ:再生PC樹脂方式ノック式インク色黒替芯SNP-5ボール径(Φmm)0.5入数(本)1繰り返し・詰め替え2
加圧式ボールペン05 裸
uni(三菱鉛筆)¥169税込¥1861本当日出荷3000hpaの圧縮空気で押出すタイプの万能型ボールペンです。加圧リフィルがボールペンの弱点を解消します。重力に反した壁や天井に向かって上向き筆記しても、インクが逆流しません。濡れた紙にも書けます。氷点下の現場でも書けます。用途濡れた紙、現場での上向き筆記。仕様ラバーグリップ付・ノック式・加圧ボールペン材質軸・グリップ:再生PC樹脂方式ノック式インク色赤替芯SNP-5ボール径(Φmm)0.5入数(本)1繰り返し・詰め替え2
スナッパーホースクリップ 10入
TGK(東京硝子器械)¥339~税込¥373~1袋6日以内出荷から9日以内出荷スナッパーは、一体成型のホースクリップです。 従来のネジ式の物より簡単に留めることができ、錆を生じることがありません。 取り外すと再利用ができます。 デルリン製ですのでアルカリ、酸、油等に耐えられます。材質デルリン使用温度範囲(℃)-50~95
シリコンバンド付アルミモバイルケース MXBシリーズ(取付ビス プラスビス)
タカチ電機工業¥1,498~税込¥1,648~1台6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様プラスビスRoHS指令(10物質対応)対応