カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(35)
- パソコン/周辺機器(34)
- メカニカル部品(30)
- 家電(30)
- 制御機器(18)
- 印刷用紙/インク/印刷機(14)
- 事務用品(11)
- 機構部品(9)
- 店舗什器・備品(7)
- 電気材料(7)
- 学童・教育用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 農業機械(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- オフィス家具(3)
- 測定用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- カー用品(3)
- 縫製用品(3)
- 安全標識(2)
- 自動車補修部品(2)
- 切削工具(2)
- 空圧工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 食品・飲料(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(37)
- カネミツ(20)
- Canon(17)
- メディアカバーマーケット(14)
- エレコム(5)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- RICOH(リコー)(5)
- フィスコインターナショナル(5)
- 東洋バルヴ(4)
- PLUS(プラス)[文具](4)
- エツミ(4)
- アリアス(4)
- アウス(3)
- オリンパス(3)
- セフティー3(3)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- honeywell(3)
- アーテック[学校教材・教育玩具](3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sns #3」の検索結果

フランジ形たわみ軸継手 ボルトセット
NBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)¥349~税込¥384~1セット当日出荷から5日以内出荷ブシュ付きボルトです。セット内容ナット、ばね座金、ブシュ、座金、ボルト種類関連商品材質(ボルト)SS400または相当材材質(ナット)SS400相当材質(ブッシュ)NBR材質(座金)SS400または各相当材材質(ばね座金)SWRH62(A、B)
SNS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥389~税込¥428~1パック(10個)当日出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質/仕上SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
3チャンネルタイマー(100時間形)
A&D(エー・アンド・デイ)(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷100時間形、3チャンネルタイマー。3種類のタイマー時間を同時設定。設定時間をそれぞれ、または同時にスタート/ストップできます。アラーム経過後は自動カウントアップ。時計カレンダーモードで、時刻、日付の同時表示が可能。マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能(ストラップは付属しません)用途同時に3つの時間を確認。コーヒーの賞味時間、麺の茹でる時間の管理、天ぷらあげる時間の管理等に便利付属品モニタ用電池、取扱説明書トラスコ品番451-4734質量(g)約85(電池含む)電源単4形乾電池1本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×70×30タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(アラーム時間経過後、自動でカウントアップ)表示形式デジタル設定範囲最大99時間59分59秒、最小1秒設置方法壁掛け、スタンド、マグネット、ストラップ装着電池寿命約1年(アルカリ電池使用、1日90秒アラーム動作させた場合)タイマー設定最大99時間59分59秒、最小1秒時計機能○タイマの数3アラーム時間&音量ブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cmアラームブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cmカウントダウン機能○カウントアップ機能○マルチチャンネル機能○
NBシャフト 中実軸 SUS440C相当
NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から26日以内出荷材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUS440C相当形状中実
SNS JIS Vプーリー
カネミツ(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷から6日以内出荷SNS JIS Vプーリーは前製品をバランシングマシンにかけて、バランスの測定とつり合わせ加工をしておりますので、高精度のつり合い良さを有し、高速回転機器にもそのまま使用していただけます。用途ベルト伝導に。仕様2本掛け種類Vプーリー適合ベルトA
NBシャフト SNS(中実軸・ステンレス鋼)
NB(日本ベアリング)¥1,198~税込¥1,318~1本9日以内出荷から37日以内出荷・材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 ・熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。タイプSNS
SNS-EL 六角穴付きボルト(無電解ニッケルメッキ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥399~税込¥439~1パック(20個)当日出荷から12日以内出荷種別全ねじ材質SCM435頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
エビ Sボルト (スチール/スチール製) エコBOX
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥5,298~税込¥5,828~1箱(100本)当日出荷材質スチールタイプ丸頭リベット径(Φmm)4.8適正かしめ板厚MIN(mm)1.7下穴径(Φmm)4.9~5.0ツバ径(Φmm)9.8引張強度(kN)4.8せん断強度(KN)6.1
SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 2極
SANWA(三和電気工業)(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)2.5穴径(Φmm)(はんだ付け)2.2極数2定格電圧(V)AC250定格電流(A)15導体断面積(mm2)2結合方式ねじ耐電圧(V/min)1500結線方法はんだ
フランジ形たわみ軸継手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,498~税込¥6,048~1組当日出荷から62日以内出荷JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。 フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。 継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。 偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。 鋳鉄製です。材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ許容偏角(°)1/6
SNS-SD 六角穴付き小頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(10個)3日以内出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SCM435頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
圧力スイッチ
鷺宮製作所(22件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681台当日出荷信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。用途冷暖房・空調・各種産業装置用付属品1/4フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8ねじ 4個質量(kg)0.33使用周囲温度(℃)-20~70流体温度(℃)-20~120RoHS指令(10物質対応)対応
エビ Sボルト (スチール/スチール製) エコBOX
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥5,998税込¥6,5981箱(100本)当日出荷トラスコ品番791-5241材質スチール質量(kg)0.82タイプ皿頭リベット径(Φmm)6.4適正かしめ板厚MAX(mm)12適正かしめ板厚MIN(mm)3.2下穴径(Φmm)6.6~7.0リベット長さ(mm)17ツバ径(Φmm)10.5引張強度(kN)9.8せん断強度(KN)11.3
差し込み式ナイロンカッター
セフティー3(2件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷コードのセットが簡単で初めてナイロンコードを使用される方でも安心して使用できます。シンプルな差込式タイプで初めてナイロンコードを使用される方でも安心して使用できます。用途草刈作業用。仕様差込式ナイロンコード8本付形状四角型直径(Φmm)2.4材質(本体)プラスチックコード長さ(mm)220
SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 3極
SANWA(三和電気工業)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)2.5穴径(Φmm)(はんだ付け)2.2極数3定格電圧(V)AC250定格電流(A)15導体断面積(mm2)2結合方式ねじ耐電圧(V/min)1500結線方法はんだ
SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ 3極
SANWA(三和電気工業)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7極数3定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじ耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
チタニウムナイロンコード差込
セフティー3(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷チタニウム含有・ナイロン被覆構造のため耐久性5倍(メーカー従来比)を持った2.4mm差込タイプナイロンコードです。カシメタイプのため差し込み式ナイロンカッターSNS-1以外にも他社差し込みタイプ共通で使用できます。用途差込タイプナイロンコード。長さ(m)0.2コード四角型(2.4mm×200mm)
差し込み式ナイロンカッター
セフティー3(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷コードの交換が分かり易い差し込み式です。差し込み式でコードの交換が簡単にできます。作業性抜群の4本出し設計です。6個の付属ワッシャーで、ほとんどの刈払機に対応できます(一部対応できない場合があります)。用途草刈作業用。仕様ソーブレード3.0mm×30cm4本適合ナイロンコード:□2.6~3.0材質PA6+ナイロングラスファイバー
発電式LEDライト
大作商事¥9,398税込¥10,3381本当日出荷過酷な環境を想定した電池不要の振って発電するLEDライトです。メンテナンスフリーで耐衝撃、耐温、耐寒、防水設計です。10年間品質保証付です。水深100M防水、水に浮く設計です。劣化しない蓄電装置キャパシター搭載。電球不要(点灯寿命50000時間LED使用)。多数の自衛隊、消防隊、市役所、公共施設、大手企業施設などへの導入実績あり。耐高温・低温設計(-40~55℃)。信頼の日本製 *出荷時に全数検品を行っております。用途防災用に。点検など普段使いにも。トラスコ品番665-2951セット内容リフレクタ:ABS樹脂(アルミ蒸着)、マグネット:永久磁石材質ボディ:ポリカーボネート樹脂、スイッチ:ABS樹脂(蓄光性)、レンズ:アクリル樹脂、ガスケットリング:ポリカーボネート樹脂全長(mm)255機能LEDライト、防水外径(mm)38
SNS-SD-EL 六角穴付き小頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598税込¥1,7581パック(10個)3日以内出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SCM435頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ピタロングステッカーSNS投稿禁止A4
ヒサゴ¥999税込¥1,0991袋(1枚)4日以内出荷倉庫や工場内などでの決まりごとや注意喚起に。柱やドア、コンクリートなどざらざらした粗い面にもしっかり貼れてはがれにくいピタロングステッカーです。用途置場管理・注意喚起・禁止事項の3種類で5S活動の促進にも役立ちます。水・光・温度変化にも強く、丈夫で破れにくい再生ホワイトPETフィルムを使用しているため屋外での使用にも適しています。英語と日本語の2か国語の表記でユニバーサルデザインフォントを使用、色はJIS安全色を使用し多くの方に見やすく読みやすいデザインになっています。材質ホワイトPETフィルム取付方式ステッカー使用温度範囲(℃)-20~80ラベルサイズ(mm)293×206RoHS指令(10物質対応)対応
冷感ボックスシーツ
アイリスオーヤマ¥2,998~税込¥3,298~1枚翌々日出荷ひんやり快適な寝心地の冷感ボックスシーツです。接触冷感素材を使用していて、触れるとひんやり、さらっとした肌触りです。抗菌防臭加工で清潔を保てます。洗濯可能です。全周にゴムがついているので、カバーがずれにくくなっています。着脱が簡単に行えます。(Q-MAX値とは、生地に触れた瞬間の熱移動量を数値化したもので、モノに触れたときのひんやり感の指標となる数字です。Q-MAX0.2以上のものを接触冷感素材といい、数値が高いほど冷たいとされています。)仕様Q-MAX値:0.429幅(mm)マチ:約300目付(g/m2)約160![側視カメラ付先端可動内視鏡 THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48072616-231023-02.jpg)
側視カメラ付先端可動内視鏡
THANKO(サンコー)[電子機器]¥72,980税込¥80,2781個翌々日出荷先端が曲がるメインとサイドの2カメラを搭載した8mm工業用内視鏡セット内容本体、USBケーブル、取扱説明書質量(g)約500電源内蔵バッテリー角度(°)湾曲:約210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニター部:140×65×270光源メインカメラ:LED8灯 3段階調光、サブカメラ:LED1灯 3段階調光バッテリーリチウムバッテリーディスプレイ5インチカラーディスプレイバッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)3.7保証期間購入日より12ケ月視野角78度保存形式AVI/JPG充電時間(時間)約2.5ケーブル長(mm)USB:約900バッテリー容量(mAh)2000充電方式バッテリー:USB(5V 1.0A以上)画像サイズ静止画:1920×1080/1280×720/640×480、動画:1280×720/640×480 20fpsデジタルズーム1.3倍/1.5倍先端径(Φmm)カメラ:8防水性IP67(カメラケーブル部のみ)焦点距離メインカメラ:20~100mm サブカメラ:20~50mm動作温度範囲(℃)0~45稼働時間(時間)約3対応microSDカードmicroSDカード(~64GBまで)
シールド スタンドオフSP
大阪魂¥667税込¥7341セット(9個)翌々日出荷材質ステンレス寸法L(mm)8寸法H(mm)7.2寸法A(mm)4寸法S(mm)9寸法D(mm)6.18ねじの呼びM3×0.5加工物穴径(mm)6.2最小板厚(mm)1スペーサNo.310







































![側視カメラ付先端可動内視鏡 THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48072616-231023-02.jpg)