カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 測定用品(5)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「sns-c103q1」の検索結果

圧力スイッチ
鷺宮製作所(22件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。用途冷暖房・空調・各種産業装置用付属品1/4フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8ねじ 4個質量(kg)0.33使用周囲温度(℃)-20~70流体温度(℃)-20~120RoHS指令(10物質対応)対応
汎用圧力スイッチ (ISG~)
SMC(9件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から15日以内出荷汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。表示単位Mpa周囲温度および使用流体温度(℃)-5~80(ただし、凍結なきこと)
圧力スイッチ
日本精器(17件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷接点容量が大きく構造が簡単です用途設定圧力になると信号を出します質量(kg)0.5スイッチマイクロスイッチ使用流体空気接点仕様1c接点周囲温度(℃)5~60
圧力スイッチISGシリーズ
SMC(5件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷工作機械、産業機械、コンプレッサ、化学プラントなどの油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に用います。
圧力スイッチ
日本精器¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷圧力をピストンの推力に変換しマイクロスイッチをON、OFFします。 圧縮空気の圧力が設定した圧力に到達すると信号を出します。(BN-1217T-6はリードスイッチ式)
スイッチ内蔵圧力計
コガネイ(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷設定圧力と使用圧力が1つの圧力計に表示されます。パネルマウントも可能ですから、制御盤に組み込んでの集中制御、管理に便利です。 インジケータを標準装備し、スイッチの作動状態の確認もできます。材質本体:アルミダイカスト、ケース:SPCC、株・ブルドン管:黄銅質量(kg)0.17使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.83圧力調整範囲(MPa)0.1~0.83精度(%)F.S.±3使用流体空気接点方式マイクロスイッチa接点(NO)取付方向自由耐衝撃(m/s2)9.8繰返し精度±0.05Mpa(5~45℃)表示圧力範囲(MPa)0~1.0リード線長さ(mm)約500応差(MPa)0.07以下結線方式リード線方式誤差調圧指針:±0.05Mpa
温度・湿度コントローラ
鷺宮製作所(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷様々な用途の温度・湿度管理ができる、電子式の制御装置です。 選択/決定キーと▲▼キーで簡単に設定できます。 「ON/OFF独立設定方式」を採用、確実な設定が可能です。 表示部は見やすい大型LEDを採用しています。 フリー電源(AC85~264V)対応。寸法(mm)77×54.5×122質量(kg)約0.2取付方式壁掛け、パネル取付共用電源AC85~264V フリー電源制御方式二位置制御設定方式ON/OFF独立設定方式消費電力(VA)5以下接点方式単極単投
圧力スイッチ IS10
SMC(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から9日以内出荷16%軽量化、11%小型化(IS1000比較) 寿命500万回。 モジュラF.R.L.に接続可能。接続口径1/8接点構成1a使用流体空気および不活性ガス周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60℃(凍結なきこと)
汎用圧力計(スターゲージ) Φ60
右下精器製造(20件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1台当日出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。精度(%)±1.6F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.接続ねじR1/4材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
圧力スイッチ/マイクロスイッチ式 (IS3000-~)
SMC(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から11日以内出荷10mA 前後の微小負荷に対応可能。リレー、プログラマブルコントローラ等の微小負荷領域で使用できます。接続口径Rc1/4質量(kg)0.15形式標準形保護構造IP40相当接点構成1ab最高使用圧力(MPa)0.8配管方法Rc1/4ねじ結合圧力調整範囲(MPa)0.1~0.7使用流体エアおよび不活性ガス目盛誤差±0.1MPa保証耐圧力(MPa)1.0最小適合負荷DC5V 160mA周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(但し凍結なきこと)繰返し精度±0.05MPa応差(MPa)0.05以下無誘導負荷(A)抵抗負荷/AC125 5、AC250 3、DC30 4、DC125 0.4、ランプ負荷/AC125 常時閉路1.5 常時開路0.7、AC250 常時閉路1 常時開路0.5、DC30 2、DC125 0.05誘導負荷(A)誘導負荷/AC125 3、AC250 2、DC30 3、DC125 0.4、電動機負荷/AC125 常時閉路2.5 常時開路1.3、AC250 常時閉路1.5 常時開路0.8、DC30 3、DC125 0.05
一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型)
TOKO(東洋計器興業)(34件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1台ほか当日出荷から20日以内出荷高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。精度(%)±1.6F.S.形状立形ツバ無し(AT)ケース形状BL-AT大きさ(Φ)75mm種類汎用圧力計寸法A(mm)89外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.寸法D(mm)68接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)39寸法C(mm)14材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
瞬間積算流量計
愛知時計電機(1件のレビュー)¥68,980~税込¥75,878~1台当日出荷リチウム電池を内蔵し電源不要。瞬時と積算流量を1台で表示。指示部は読みやすい方向に回転可能。各種液体へ対応可能。トータル積算とトリップ積算の2種類がリセットできます。CEマーク取得製品です。最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃のとき)温度範囲(℃)0~+60(液体)電源リチウム電池内蔵(電池寿命/4年、電池交換不可)定格電圧30VDC(最大)構造防まつ構造(IP64相当)屋内仕様粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体)測定対象液体出力容量ON抵抗/150Ω以下、OFF抵抗/100kΩ以上(入力電流10mA以下において残り電圧1.5V以下)測定原理接線流羽根車方式周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)周囲温度(℃)0~+60RoHS指令(10物質対応)対応