カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 作業工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 電動工具(1)

「snss」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(6件のレビュー)
79税込87特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
479税込527特価
1パック(10個)
当日出荷から5日以内出荷
ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置材質SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2・50
SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
389税込428
1パック(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
精密機器用の微細ねじです。
用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。 ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SNSS  六角穴付きボルト(細目ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS 六角穴付きボルト(細目ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から5日以内出荷
種別全ねじ材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
SNSS-SD 六角穴付き小頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS-SD 六角穴付き小頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538
1パック(10個)
当日出荷から5日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SNSS-FC 六角穴付きボルト(フッ素コーティング) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS-FC 六角穴付きボルト(フッ素コーティング)NBK(鍋屋バイテック会社)
439税込483
1パック(10個)
翌々日出荷から5日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SNSS-TF 六角穴付きボルト(テフロンコーティング) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS-TF 六角穴付きボルト(テフロンコーティング)NBK(鍋屋バイテック会社)
559税込615
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SNSS-BK 六角穴付きボルト(ステンレスブラック) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS-BK 六角穴付きボルト(ステンレスブラック)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1パック(5個)
翌々日出荷から5日以内出荷
種別全ねじ材質ステンレスBK頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SNSS-MO 六角穴付きボルト(二硫化モリブデンコーティング) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS-MO 六角穴付きボルト(二硫化モリブデンコーティング)NBK(鍋屋バイテック会社)
909税込1,000
1パック(10個)
当日出荷から5日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SNSS 六角穴付きボルト(細目ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS 六角穴付きボルト(細目ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
299税込329
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
種別全ねじ材質SUSXM7頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
SNSS-RY 六角穴付きボルト(レイデント処理) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS-RY 六角穴付きボルト(レイデント処理)NBK(鍋屋バイテック会社)
599税込659
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ガイドレール保護バンド BOSCH(ボッシュ)ガイドレール保護バンドBOSCH(ボッシュ)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。
用途ボッシュガイドレールシステムにトラスコ品番219-4728適合機種ガイドレールFSNセット内容3.4m材質ゴム質量(g)220
六角穴付き小頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き小頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
頭部径の小さい六角穴付きボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。
用途機器・装置の省スペース化ねじ規格並目材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-70
nanoシリーズ 熱電対、温度センサー入力 CONTEC(コンテック)nanoシリーズ 熱電対、温度センサー入力CONTEC(コンテック)
23,980税込26,378
1枚
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
J・ワイドスリムサスト 操作板 神保電器J・ワイドスリムサスト 操作板神保電器
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
J・ワイドスリムシリーズ。快適さとデザイン性を両立。壁面からの突出が小さく、インテリアに溶け込む自然なフォルム。「すっきり薄型7mm」操作性で定評のあるJ・ワイドの機能はそのままで、3mm薄く、7mmの2ピースプレート。すっきりとしたデザインになって、様々なインテリアにマッチします。「フラットフォルム」J・ワイドに比べプレートがフラットになったことで、インテリアに溶け込む自然なフォルムになりました。「簡単!1アクション!」スイッチの取り付けはワンタッチ、取り外しも1アクションで簡単に取り外せます。シャープな直線で構成したフォルム。一枚板から絞り出し、エッジやコーナーを際立たせています。存在感のあるステンレス素材を贅沢に使用。ブラスト加工による豊かな表情と質感に仕上げました。
種別操作板入数(個)1
ノズル型ディフューザー ノズルシャッター付 協立エアテックノズル型ディフューザー ノズルシャッター付協立エアテック
14,980税込16,478
1台
15日以内出荷
プラローラバイピッチチェーン(低騒音シリーズ・SS仕様) 椿本チエインプラローラバイピッチチェーン(低騒音シリーズ・SS仕様)椿本チエイン
299税込329
1リンクほか
9日以内出荷
材質(本体)ステンレス種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式センターローラローラ形式R
六角レンチ(微細ねじ用) NBK(鍋屋バイテック会社)六角レンチ(微細ねじ用)NBK(鍋屋バイテック会社)
159税込175
1個
当日出荷から9日以内出荷
微細ねじ専用の六角レンチ。 適用微細ねじ 六角穴付きボルト(微細ねじ)[[SNS]][[SNSS]] 精密機器用止めねじ(微細ねじ)[[SNTS]]
用途微細ねじの取りつけ・取りはずし材質(本体)合金鋼/四三酸化鉄皮膜(黒)
SKH 六角レンチ(インチねじ用) NBK(鍋屋バイテック会社)SKH 六角レンチ(インチねじ用)NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
68税込75特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
インチねじの取付け・取りはずし
サイズ規格インチ形状L型材質/仕上合金鋼/四三酸化鉄被膜(黒)先端形状六角
PanzerGlass Screen Protector Snappie Full Body Slim Transparent Apple Watch Series 10 | 42mm PanzerGlassPanzerGlass Screen Protector Snappie Full Body Slim Transparent Apple Watch Series 10 | 42mmPanzerGlass
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
透明フレームを備えたフルボディケースは、時計の前面と側面全体を包み込むスリムで洗練されたデザインで、かさばることなく全面的に保護します。ボタンやコントロールへの容易なアクセスも維持しています。私たちは時計を守るだけでなく、地球環境も守ります。2024年には、PanzerGlass(R)コア製品のパッケージデザインにおける紙の使用量(平均66%*)を削減し、リサイクル可能なFSC(TM)認証の箱でお届けします。*2022年から2024年までの削減量は、PanzerGlass(R)コア製品群から選定された製品を比較して測定されています。
対応Apple Watch シリーズ10 42mmApple Watch シリーズ11 42mm
PanzerGlass Screen Protector Snappie Full Body Slim Transparent Apple Watch Series 10 | 46mm PanzerGlassPanzerGlass Screen Protector Snappie Full Body Slim Transparent Apple Watch Series 10 | 46mmPanzerGlass
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
透明フレームを備えたフルボディケースは、時計の前面と側面全体を包み込むスリムで洗練されたデザインで、かさばることなく全面的に保護します。ボタンやコントロールへの容易なアクセスも維持しています。私たちは時計を守るだけでなく、地球環境も守ります。2024年には、PanzerGlass(R)コア製品のパッケージデザインにおける紙の使用量(平均66%*)を削減し、リサイクル可能なFSC(TM)認証の箱でお届けします。*2022年から2024年までの削減量は、PanzerGlass(R)コア製品群から選定された製品を比較して測定されています。
対応Apple Watch シリーズ10 46mmApple Watch シリーズ11 46mm
PanzerGlass Screen Protector Snappie Full Body Slim Transparent Apple Watch Ultra | Ultra 2 49 mm PanzerGlassPanzerGlass Screen Protector Snappie Full Body Slim Transparent Apple Watch Ultra | Ultra 2 49 mmPanzerGlass
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
透明フレームを備えたフルボディケースは、時計の前面と側面全体を包み込むスリムで洗練されたデザインで、かさばることなく全面的に保護します。ボタンやコントロールへの容易なアクセスも維持しています。私たちは時計を守るだけでなく、地球環境も守ります。2024年には、PanzerGlass(R)コア製品のパッケージデザインにおける紙の使用量(平均66%*)を削減し、リサイクル可能なFSC(TM)認証の箱でお届けします。*2022年から2024年までの削減量は、PanzerGlass(R)コア製品群から選定された製品を比較して測定されています。
対応Apple Watch Ultra2 4 9mmApple Watch Ultra 3 49mmApple Watch Ultra 49mm
コンパクト C40システム CS6xヴァーサ モニター付き RIDGID(日本エマソン)コンパクト C40システム CS6xヴァーサ モニター付きRIDGID(日本エマソン)
2,798,000税込3,077,800
1台
8日以内出荷
Wi-Fi機能付のデジタル録画モニターにより、スマートフォンやタブレット端末から検査内容の確認やカメラの操作が可能です。(別途専用アプリHQxが必要です。)。搭載するモニターの角度を調整したり、フレームの取り付け位置を変えることができます。自動水平機能付カメラヘッドにより、画像は常に縦型となります。HDRイメージセンサーにより、高ダイナミックレンジのシーンにおいても色彩と細部が維持されます。TruSense(トゥルーセンス)技術は、高ダイナミックレンジ(HDR)のイメージセンサーと、カメラ・SeeSnake CSxシリーズのWi-Fi対応モニター間の双方向通信が特長です。TilsSense(傾斜センサー)により、配管内のカメラの傾斜を測定、表示できます。高出力のFleXmitter 512HzゾンデとRIDGID埋設管受信器を併用して、カメラヘッドの位置特定を行うことも可能です。無料のHQx Liveアプリをダウンロードすると、携帯電話やタブレットから検査作業の映像確認、記録操作が可能です。
付属品コンパクトリール(ケーブル40m、カメラ径25mm)、CS6x Versaモニター、ACアダプタートラスコ品番217-8946幅(mm)356高さ(mm)432奥行(mm)635ケーブル長(m)40適合管径(Φmm)38~150ヘッド径(Φmm)カメラ:25ケーブル径(Φmm)6.6モデルC40モニターサイズ5.7インチ