カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)

「snt0800」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 8丁組極薄スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    8丁組極薄スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1セット
    欠品中
    机、椅子、ワゴンなどのキャスター取り換えに最適です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業に。セット内容8×9、10×12、11×13、14×17、19×21、24×27、30×32材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ質量(g)850
  • サニタリー配管フェルールホース 南国フレキ工業

    サニタリー配管フェルールホース

    南国フレキ工業
    17,980税込19,778
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    脱着が多い場合に適しています。 フェルール継手とチューブの隙間が無く洗浄が容易です。
    用途食品工場、化学薬品工場仕様腐食性流体は使用不可使用温度範囲-30~120℃最高使用圧力1MPa接続ワンタッチタイプ(フェルール型)適合流体薬品(非腐食性流体に限る)
  • NBシャフト 中空軸 軸受鋼 NB(日本ベアリング)

    NBシャフト 中空軸 軸受鋼

    NB(日本ベアリング)
    13,980税込15,378
    1本
    9日以内出荷から29日以内出荷
    材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    材質SUJ2形状中空
  • NBシャフト SNT(パイプ・軸受鋼) NB(日本ベアリング)

    NBシャフト SNT(パイプ・軸受鋼)

    NB(日本ベアリング)
    14,980税込16,478
    1本
    13日以内出荷から32日以内出荷
    ・材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 ・熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    タイプSNT