カテゴリ
- 切削工具(7)
- 自動車補修部品(1)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「so-578」の検索結果

オイルフィルター
サンエレメント(150件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から8日以内出荷日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
エスロック 超硬ホールソー578(カッター)
ミヤナガ(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷超硬刃先の採用でステンレス板等の被削材に穴あけ可能。 安全性を考えた切り込み量設定方式。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)用途厚さ4mm以下の鋼板、ステンレス板等への穴あけ作業に。 FRP、樹脂板等への穴あけ作業に。仕様エスロックシステム有効長(mm)4チャック寸法(mm)10ストレート、SDSシャンク充電用シャンク6.35(刃先径35mm以下で使用)適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)
エスロック 超硬ホールソー578P(カッター)
ミヤナガ(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から7日以内出荷鋼板、ステンレス板、金属パイプに抜群の切れ味。超硬刃先の採用でステンレス板等の被削材に穴あけ可能。安全性を考えた切り込み量設定方式。オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)用途厚さ4mm以下の鋼板、ステンレス板等への穴あけ作業に。金属パイプ等への穴あけ作業に。FRP、樹脂板等への穴あけ作業に。
イズミ シェーバー替刃(外刃)
マクセルイズミ¥3,498税込¥3,8481個当日出荷【対応機種】。IZF-V579、IZF-V579CP、IZF-V578、IZF-V571、IZF-V570、IZF-V553に対応。RoHS指令(10物質対応)対応
S-LOCKホールソー578 バス用セット
ミヤナガ¥19,980税込¥21,9781セット翌々日出荷ダイヤ刃によりホーロー面に欠けや割れが起こらず綺麗な穴あけが可能です。用途適合材:ホーロー浴槽、ステンレス浴槽、人造大理石浴槽。トラスコ品番153-6961セット内容ホールソー578ダイヤ、SDSプラスシャンク(578用超硬センタードリル付)、ホールソー578、ホールソー578用センタードリル、六角レンチ、ホールソー578ダイヤ、SDSプラスシャンク(578用超硬センタードリル付)、ホールソー578、ホールソー578用センタードリル、六角レンチシャンク形状SDSプラス有効長(ふところ深さ)(mm)24シャンク径(mm)SDSプラス刃径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応