カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(18)
- 制御機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「so/w-l14」の検索結果

S形アイ ランプホルダ
岩崎電気(2件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷使用場所屋外・屋内用適合(ガード)GS6材質アルミダイカスト質量(g)790口金E39芯数2口出線(mm)1800適合ランプRF(S)270~450WH、BHRF250~500WH、LDRS100N-H-E39/SB、LDR33N-H/E39W750、LDR33N-H/E39B750、LDR33L-H/E39W830、LDR33L-H/E39B830
S形アイランプホルダ
岩崎電気¥7,898税込¥8,6881個当日出荷仕様防雨設計、口出線:200mm付、仕上:メラニン樹脂焼付塗装・赤色適合適合適合ガード:GS6 適合バイス:F4質量(g)900キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75
ランプホルダー用接続具(バイス)
岩崎電気¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から3日以内出荷用途移動を必要とする工事現場の照明に使用します。材質(本体)アルミダイカスト/ポリエステル粉体塗装材質(ボルト)軟鋼線材/電気亜鉛めっき材質(押え具)鋼板/電気亜鉛めっき
LEDioc LEDアイランプ 30W
岩崎電気(2件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷色ムラのない配光を実現 充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能) 電源内蔵型用途屋内外兼用で多用途に使用可能電球の種類LED口金E39定格電圧(V)100~242消費電力(W)30材質本体:熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、グローブ:アクリル(乳白)質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35定格周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)83設置場所屋外・屋内用入力電流(A)0.30(100V時)、0.16(200V時)、0.14(242V時)ビーム角度(°)105(1/2ビーム)耐電圧(kV)12(コモンモード)エコロジー商品省エネ
K形アイランプホルダ
岩崎電気¥5,798~税込¥6,378~1台ほか当日出荷から3日以内出荷使いやすさを追求した普及タイプです。アイランプに適合し、豊富なフィッティング(接続具)類との組み合わせで汎用性の高さを誇ります。適合ランプアイランプRF90~180WH・セルフバラスト水銀ランプBHRF160WH
アイ ランプホルダ
岩崎電気¥15,980税込¥17,5781個欠品中使用場所屋外・屋内用材質(ホルダ)アルミダイカスト、(フード)鋼板口金E26芯数2適合ランプRF(S)90~180WH、ARF90~135W、BHRF160WH、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B850、LDR14L-H/W830、LDR14L-H/B830
LEDアイランプ50W 本体白
岩崎電気¥45,980税込¥50,5781個当日出荷仕様S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14材質(グローブ)アクリル(乳白)材質(本体)熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)50定格電圧(V)100~242口金E39定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000全光束(Lm)8500ビームの開き(°)105定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70ビーム光束(Lm)5800最大光度(cd)2900光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)170点灯方向任意 ※点灯方向は任意ですが、ハンドランプとしては使用しないでください。入力電流(A)(100V時)0.49/(200V時)0.25/(242V時)0.21色(本体)白色塗装グリーン購入法適合ガードGS7電球の種類LEDワット数50W〈E39口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合エコロジー商品省エネ
LED投光器 交換電球【40000時間】
アイリスオーヤマ(19件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個ほか当日出荷から翌々日出荷【E26/E39】【IP65】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ赤外線がすくないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓用途適合口金サイズ照明の交換電球として色温度(K)6500配光角度(°)120演色指数(Ra)80以上材質アルミ、ポリカーボネート、PBT使用場所屋内・屋外兼用光色昼光色電球の種類LED保護等級IP65エコロジー商品省エネ
ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ)
岩崎電気(2件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から4日以内出荷設置場所屋内専用色グレイ(マンセルN7)材質(ホルダ・フランジ)アルミダイカストソケットE39
アウトドアスポットライト(看板灯)
ENDO(遠藤照明)(3件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781個7日以内出荷仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ質量(kg)2.1色アルミダイキャスト、白電源(V)100-242LED別売演色指数(Ra)82
アウトドアスポットライト(看板灯)
ENDO(遠藤照明)(2件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381個4日以内出荷種別300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可質量(kg)2.4電源(V)100-242消費電力(W)31.5光源寿命40000時間LEDLEDZ LAMP色(本体)アルミダイキャスト、白演色指数(Ra)82
デジタル圧力スイッチGS6シリーズ
コガネイ¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から9日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。信頼性、応答性に優れた真空、正圧用小形圧力スイッチです。2画面3色表示で操作が簡単。CE規格及び、UL規格取得。使用圧力範囲(MPa)低圧タイプ-0.10~+0.10