カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
    • 車補修塗料(2)
  • 洗車・清掃(35)
    • カーコーティング/ワックス(14)
    • ガラスコーティング(2)
    • カーコンパウンド(3)
    • 洗車スポンジ/ブラシ(4)
  • 鈑金・塗装(9)
    • 自動車用パテ(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
すべてのカテゴリ

「soft99」の検索結果

61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超ガラコ SOFT99超ガラコSOFT99(111件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(70mL)
当日出荷
従来の約6倍の寿命を実現した超持続性ガラスコーティング剤です。 年1回の使用で1年間撥水効果が持続。最新技術のフッ素処理(PAT-P)によって、ワイピングの摩擦や砂塵、洗車、洗剤にも耐える強力な被膜を維持します。
タイプ塗り込みタイプトラスコ品番478-7820危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量70mL特性耐砂塵危険物の性状水溶性
ボデーパテ徳用缶 SOFT99ボデーパテ徳用缶SOFT99(79件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
大型補修も可能な徳用ポリエステルパテ。保存も可能。ヘラ、カクハン棒付き。 ボディのへこみを埋める厚づけパテ!範囲15cm以内、深さ20mm以内のキズに!
トラスコ品番754-3905セット内容主剤400g、硬化剤15g種別ボデーパテナチュラルタイプポリエステルパテ研磨可能時間(分)約60(20℃)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量400g硬化剤比率(主剤)100:2(硬化剤)
液体コンパウンド3000 SOFT99液体コンパウンド3000SOFT99(19件のレビュー)
1,698税込1,868
1個(300mL)
当日出荷
塗面の鏡面仕上げや補修の最終仕上げに使用する必須アイテム。 サンドペーパー目を素早く消し、淡色ソリッド塗装であればほぼ鏡面仕上げに近いレベルに磨き上げることができます。
用途塗装面の磨き跡やザラツキの除去(キズ消し用)形状液体目の粗さ鏡面仕上げ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
撥水ワイパーブレード  ガラコ power撥水 SOFT99撥水ワイパーブレード ガラコ power撥水SOFT99(20件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。「ブレード」には作動時のガタツキを防ぎ、安定したワイピングを実現する国産の高剛性フレームを採用しました。
G'ZOX レザー&タイヤワックス SOFT99G'ZOX レザー&タイヤワックスSOFT99(15件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(1L)
当日出荷
タイヤや合成レザー製品に美しいツヤを与えるワックス。保護力が強く、汚れや老化防止、帯電防止に役立ちます。 樹脂バンパーやゴム、プラスチック製品のお手入れにも効果的。 無臭、無刺激性の水性タイプ。
成分シリコーンタイプ液体液性水性pH値9.78 +-0.5危険物の類別非危険物
ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99ボデーペン(メタリック・マイカ)SOFT99(187件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(300mL)
当日出荷から10日以内出荷
焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。
ボデーペン ウレタンクリアー SOFT99ボデーペン ウレタンクリアーSOFT99(216件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(320mL)
当日出荷
2液性のウレタン塗料。塗膜の厚さ、美しさ、そしてガソリンにも溶けない強靭なコーティング性能でボデーペンの美しい色合いを引き立てます。
ウレタンクリアートラスコ品番475-6975危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量138mL危険物の性状非水溶性
液体コンパウンド9800 SOFT99液体コンパウンド9800SOFT99(39件のレビュー)
1,798税込1,978
1個(300mL)
当日出荷
0.5ミクロンのケタ違いの超微粒子研磨材が驚くほどの深いツヤ・光沢を引きだし、塗装を超鏡面に仕上げます。 磨きの最終仕上げとして最適。
用途塗装面の超鏡面仕上げ形状液体目の粗さ超微粒子危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
超軽量パテ SOFT99超軽量パテSOFT99(27件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
大きな凹み補修も、これでOK!超軽量球(マイクロバルーン)の配合で、従来では考えられなかった超軽量化を実現しました。直径20cm×深さ3cmまでの大きな凹みも埋めることができます!
トラスコ品番754-3981セット内容主剤320g、硬化剤15g種別軽量パテナチュラルタイプポリエステルパテ研磨可能時間(分)約60(20℃)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量320g硬化剤比率(主剤)100:2(硬化剤)
グラスファイバーパテ SOFT99グラスファイバーパテSOFT99(32件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
エアロパーツ補修の強い味方!曲げに強いガラス繊維を配合した、エアロパーツ補修に便利なパテです。FRP製パーツのひび割れ、穴アキ、削れをカンタン作業でバッチリ補修できます。
トラスコ品番754-3999セット内容主剤400g、硬化剤15g種別グラスファイバーパテナチュラルタイプポリエステルパテ研磨可能時間(分)約60(20℃)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量400g硬化剤比率(主剤)100:2(硬化剤)
液体コンパウンドトライアルセット SOFT99液体コンパウンドトライアルセットSOFT99(38件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(80mL×3本)
当日出荷
ペイント補修の仕上げから小キズ消しまで幅広くお使いいただけるトライアルセット。 初心者でも使う順番、番手を間違えずに正しい使い方ができるように仕上げまでの番手を一式パッケージングしています。
用途塗装表面、ペイント塗装後の仕上げ、小キズ取り形状液体トラスコ品番475-7491セット内容細目・極細・超極細が各80mL、それぞれの専用スポンジ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ガラコワイパー パワー撥水替えゴム(デザインワイパー対応型) SOFT99ガラコワイパー パワー撥水替えゴム(デザインワイパー対応型)SOFT99(76件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。 その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。 ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。 さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。
タイプ撥水タイプ/幅広型/バーテブラ(板バネ)無し商品タイプグラファイト、撥水
耐熱ペイント SOFT99耐熱ペイントSOFT99(72件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(300mL)
当日出荷
エンジン回り、マフラー等の高温箇所に塗装する耐熱性のシリコン樹脂塗料。
内容量(mL)300耐熱温度(℃)600危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性
ソフト99 ハンネリ SOFT99ソフト99 ハンネリSOFT99(21件のレビュー)
6,498税込7,148
1個(2kg)
当日出荷
新しい製法で作られた柔らかいねり状のペーストワックス。 汚れやシミを良く落とし、素晴らしい光沢を長持ちさせます。 新車から車齢の高い車まで、黒以外のすべてのカラーに使えます。
用途自動車塗膜の保護および艶出し形式半ねり対応ボディー色全色(黒を除く)
ニューソフト99(ハンネリ) SOFT99ニューソフト99(ハンネリ)SOFT99(10件のレビュー)
5,498税込6,048
1個(2kg)
当日出荷
形式半ねり
ガラコブレイブ SOFT99ガラコブレイブSOFT99(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(70mL)
当日出荷
フロントガラスはもちろん、ヘッドライトカバーやサイドバイザー、テールランプカバー、リアカメラなどの透明樹脂パーツにも使用可能。また、自動車だけでなく、兼ねてから要望の高かったバイクのヘルメットシールド、ゴーグル、スクリーンシールドにもご利用いただけます。ドライバー・ライダーの雨天走行で雨をはじき、快適な視界を確保します。 ガラス平面はもちろん、湾曲面が多い透明樹脂パーツにもしっかりフィットする可動式ヘッドを採用しました。 乾燥待ち時間不要。塗り込んですぐに拭き取るだけで、凄まじい雨ハジキパワーを実現します。
タイプ塗り込みタイプ付属品専用クロストラスコ品番799-7540寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×220×42危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量70mL危険物の性状水溶性
マフラー高耐熱テープ SOFT99マフラー高耐熱テープSOFT99(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
300℃の高温にも耐え、航空機エンジン補修用としても採用されている超耐熱粘着素材を使用しています。
用途マフラー等高温部の穴あき、ひび割れの補修用トラスコ品番754-4081テープ幅(mm)50テープ長さ(m)1耐熱温度(℃)310危険物の類別非危険物
ガラコワイパーパワー撥水 輸入車用 SOFT99ガラコワイパーパワー撥水 輸入車用SOFT99(36件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
高い雨ハジキ性能を発揮する輸入車専用のガラコワイパー。「高いワイパーアーム圧」×「均等な圧力分散が得られにくいエアロデザインワイパー」という撥水ワイパーに不利な条件の輸入車でも、『ガラコワイパー パワー撥水輸入車用』なら、雨を弾きクリアな視界を実現します。 デザイン性に優れたエアロデザインワイパーの特長と、あらゆるガラス面にフィットし安定した払拭性能を発揮するトーナメントワイパーの特長を併せ持つ独自フォルムのデザインワイパーブレードです。
商品タイプ撥水
ムートンマスター SOFT99ムートンマスターSOFT99(15件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
選び抜かれた羊毛の適度な弾力性と密度によって、きめ細かく上質な泡を作り出し、ボディをやさしく洗い上げることができます。先割れタイプのグローブ状で、細かい部分や隅々まで洗いやすい、新感覚の洗車用ミットです。
用途コーティング施工車用適合用途コーティング施工車の洗車トラスコ品番835-6672材質オーストラリア産天然ムートン、ポリエステル寸法(mm)180×250質量(g)80危険物の類別非危険物
99工房モドシ隊ゴム&未塗装樹脂復活剤 SOFT9999工房モドシ隊ゴム&未塗装樹脂復活剤SOFT99(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
白化したゴム素材や未塗装樹脂に塗るだけで、黒々とした艶に蘇らせる光沢復活剤。大気反応型のFlex硬化被膜で、黒艶・質感が復活、約6か月※にわたり再白化を防止します。 硬質の未塗装樹脂だけでなく、ゴムパーツやルーフモール、ウェザーストリップなどの柔軟素材・軟質樹脂パーツにもコーティング膜が割れることなく使えます。
成分ケイ素化合物、プロピルアルコールセット内容コート剤(15ml)×1個、硬質樹脂用スポンジ×2個、軟質樹脂用スポンジ×2個、シリコンオフシート3枚入り×1個、使い捨て手袋×2枚タイプ液体液性非水溶性液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15mL危険物の性状非水溶性
ソフト99 ブラック SOFT99ソフト99 ブラックSOFT99(6件のレビュー)
4,398税込4,838
1個(1.72kg)
当日出荷
精製パラナイバ樹脂と高分子シリコーンオイルを主成分にした本格派ツヤ出し固形ワックス。 黒色等の濃色車に最適です。
用途自動車塗膜の保護および艶出し形式固形対応ボディー色濃色
ディグロス 神トレホイール&タイヤクリーナー SOFT99ディグロス 神トレホイール&タイヤクリーナーSOFT99(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(800mL)
当日出荷
2度洗い不要!強烈な汚れもジュワ~っと浮かせて一発で落とす! タイヤ・ホイールのしつこい油汚れをスッキリと一撃で落とす専用のクリーナー。 超強力な洗浄成分が、タイヤやホイールにこびりついたブレーキダストやピッチ・タール、油汚れなどを分解・洗浄、汚れの再付着も防止します。輸入車のホイールなど、デリケートなホイールの表面加工への対応とシミに配慮した専用設計。持ちやすさ、まさに"神にぎり"の新型グリップを採用、タイヤとホイール約20本分に使用できる高コスパアイテムです。
用途自動車用ホイール・タイヤの洗浄用成分陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、水溶性溶剤、洗浄助剤危険物の類別非危険物
バンパーパテ ホワイト&ナチュラル SOFT99バンパーパテ ホワイト&ナチュラルSOFT99(16件のレビュー)
1,698税込1,868
1個(50g)
当日出荷
PPバンパー、ウレタンバンパーのスリキズ、ヘコミ補修用の2液性エポキシパテです。作業がしやすく、高弾力性があり、面出しがしやすいのが特長です。
トラスコ品番754-3859種別バンパーパテホワイト&ナチュラル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.05kg
レインドロップ  ゴールドグロス SOFT99レインドロップ ゴールドグロスSOFT99(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個(400mL)
欠品中
プロコーティングにも使用されている「高反応型シロキサン」を高配合。雨・泥などの水系汚れはもちろん、ピッチ・タールなどの油系汚れも弾く超強力な撥水性能が長時間持続。奥深い輝きとムラなく仕上がる施工性能を両立し理想の艶を実現!新開発「SELF SMOOTHING処方」で、拭き上げムラのイライラも解消。洗車キズなどを埋めて、高光沢かつシルクのようなつるすべ仕上げに。くり返し使うと被膜強化&性能アップ。中型車約10台に施工できる高コストパフォーマンス。ボディ約7カ月、ガラス約3カ月の耐久性(メーカーテストによる)業務用でも使われている本格派仕様の専用マイクロファイバークロス付き。
用途自動車塗装面の保護・つや出しとガラス撥水コーティング用仕様【使用可能箇所】ボディ・ガラス、ヘッドライト、グリル、未塗装樹脂、バイザー、サイドミラー、ホイール、車内のダッシュボード(未塗装樹脂のみ)【使用可能台数】軽自動車:約12台、中型車:約10台、大型車:約6台成分シリコーンレジン、シロキサン化合物、アルコール類使用方法【使用方法】●洗車をして汚れや砂、シャンプー液などをよく洗い流す。●使用前にボトルをよく振ってから噴射口をにして、濡れた対象面に50cm四方に1ショットを目安に直接スプレーし、すぐに付属のマイクロファイバークロスで溶剤を塗り広げるように拭き上げる。クロスはこまめに絞りながら拭く。艶重視の施工をしたい方は:付属のマイクロファイバークロスを水で濡らして固く絞る。乾いた対象面に50cm四方に1ショットを目安に直接スプレーし、拭き上げる。※ガラス→ボディの順で施工する。※グリルやホイール、ダッシュボードなどに使用する場合は直接スプレーせず、クロスにスプレーして使用する。※洗い残しや液のつけすぎで拭きスジやムラが残った場合はクロスをよく水洗いし、固く絞って拭き上げる。※拭き上げ後、1日以上乾燥させると被膜がより強固に密着する。10℃以下などの気温が低い時は、施工後の車両を日光の当たる所に移動し、対象面を温めることで定着が促進される。●使用後は噴射口についた液剤を拭き取ってにする。付属のマイクロファイバークロスは水道水で洗い、乾燥させてから保管する。汚れてきた場合は中性洗剤で洗う。漂白剤、柔軟剤は使用しない。★プロコーティング施行車で施工証明書・保証書をお持ちの場合、免責事項が記載されていることがありますのであらかじめご確認ください。液性弱酸性塗装色全塗装色警告●人体に害があるので吸入、飲用しない。●皮フの弱い人はかぶれる恐れがあるので保護手袋を使用する。●引火性があるので火気に近づけない。●子供や認知症の疑いのある方の手の届く所に置かない。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量400mL使用【保管及び破棄方法】●使用後は噴射口を拭いてからにし、火気の近くや直射日光の当たる所、温度が40℃以上になる所、凍結する所を避け、正立で保管する。●破棄の際は中身を使い切ってから自治体の指導に従って捨てる。危険物の性状水溶性
ALAUNEN ウルトラファインブラシ SOFT99ALAUNEN ウルトラファインブラシSOFT99(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
極細毛が奥まで届く!適度なコシで汚れをかき出す!異なる毛材の大小2本セット!大小で異なる毛材を採用し、エンブレムやボディの隙間などスポンジでは届かない細部まで徹底洗浄できるボディ専用の洗浄ブラシ。柔軟性に優れたワイドヘッドはグリルのような複雑な形状を一気に洗浄でき、腰のあるスリムヘッドは狙った隙間の汚れをピンポイントでかき出します。コーティング施工車やマット塗装車にも使用可能。クルマはもちろん、形状が複雑なバイクのパーツも細部までスッキリ洗浄できます。
用途自動車ボディ洗浄用セット内容ワイドヘッドブラシ×1本、スリムヘッドブラシ×1本材質ブラシ部:PBT、グリップ:PP、リング部:エラストマー、PP長さ(mm)(大)230、(小)207幅(mm)(大)40、(小)25厚さ(mm)(大)40、(小)25危険物の類別非危険物
ディグロス 鬼黒タイヤワックス SOFT99ディグロス 鬼黒タイヤワックスSOFT99
1,798税込1,978
1個(200mL)
当日出荷
タイヤを黒く染める!超耐久タイヤワックス カーボンブラック×ブラックシャインカルナバで、タイヤを"鬼"長く"黒々"させるタイヤワックス。 愛車やホイールが引き立つ、テカらないシックで上品な黒ツヤが約2か月以上持続する超耐久性能は雨にも強く、UVや汚れからタイヤを守り、白化や赤茶けるのを防止します。石油系溶剤不使用で、イヤなニオイが少ない水性タイプ。ホイールやボディに飛び散ることなく、ホイールとの境目ギリギリまできっちり塗れる「ピタスポ」付属。
用途自動車用タイヤの黒色着色及びつや出し用成分ワックス、ウレタン系合成樹脂 カーボンブラック、カルナバロウ、水溶性溶剤危険物の類別非危険物
Gジェッター SOFT99GジェッターSOFT99(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
業界初の洗車専用散水ノズルです。 水形・水流の調整は各々無段階で自由自在で洗車専用設計なので、使いやすく操作は驚くほど快適です。 手にフィットする3Dフォルム、表面素材にはシャンプーが付いてもすべりにくいエラストマー樹脂を採用しました。
用途洗車・散水用。トラスコ品番242-7416材質樹脂素材:ABS、POM、金属素材:真鍮(クロームメッキ加工)、ステンレス、亜鉛、ゴム素材:NBR、TPR、EPDM幅(mm)105厚さ(mm)55高さ(mm)180危険物の類別非危険物最大使用水圧(Mpa)可能:0.7
FRP補修トライアルセット SOFT99FRP補修トライアルセットSOFT99(29件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
FRP製のエアロパーツやカウル、ジェットスキー、ボート、サーフボード等のひび割れ、欠損、穴あきの補修や補強ができる、やせの少ない2液性のポリエステル樹脂の補修キット。商品のブリスター部が調合トレイになりますのでとっても便利。FRPの骨となるガラス繊維には複雑に繊維の絡み合った、高強度の「ガラスマット」を採用しました。
トラスコ品番754-4073セット内容主剤145mL、硬化剤4mL、ガラスマット(300×200mm)、パウダー50g計量カップ、スプーン、ヘラ危険等級Ⅲ/Ⅰ危険物の類別第四類/第五類危険物の品名第二石油類/有機過酸化物危険物の数量145mL/4mL危険物の性状非水溶性/第1種
レインドロップ トルネードヴォルテックス SOFT99レインドロップ トルネードヴォルテックスSOFT99(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個(300mL)
7日以内出荷
バズーカ噴射でガラスとボディの同時撥水コーティングが強力に実現する『レインドロップ』がさらに進化、新機構の「TVヘッド」によるトルネード噴射で、よりスピーディーかつ効率的な施工が可能になり、作業性も飛躍的にアップしました。 スプレーして塗り広げた瞬間から新開発の「G-RASシールド」効果によって、撥水耐久性能が劇的に向上し、艶出し効果もプラス。 ボディは約5ヶ月、ガラスは約3ヶ月の長期間にわたって強力な撥水効果と深い艶が持続します。 中身を使い切った後は「TVヘッド」を大容量カートリッジに付け替えることでリユースが可能に。環境配慮と高コスパを実現。
成分シリコーン、ケイ素系樹脂、アルコール類危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類対応ボディー色全色対応特性撥水、耐久、艶出し危険物の性状水溶性
メガネのふくだけシート クリーナー&くもり止め(400枚入) SOFT99メガネのふくだけシート クリーナー&くもり止め(400枚入)SOFT99(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット(400枚)
当日出荷
商品タイプ使い捨てシートトラスコ品番836-6145質量(g)685主成分エタノール、界面活性剤
99工房モドシ隊 超鏡面精密研磨セット SOFT9999工房モドシ隊 超鏡面精密研磨セットSOFT99
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
自動車のピラーや光沢樹脂パーツのピアノブラック塗装の表面に付いた細かなキズを磨いて消す研磨セットです。 新開発の「精密研磨パッド」により、これまで手磨きでは消すことが困難だった超鏡面仕上げの光沢樹脂パーツのメンテナンスが自分で可能になりました。 エクステリアだけでなくインテリアの光沢樹脂パーツにもご使用いただけます。
用途自動車用光沢樹脂パーツ及び塗装面の鏡面研磨用成分研磨剤、石油系溶剤界面活性剤トラスコ品番195-2269セット内容超精密研磨用液体コンパウンド80ml、精密研磨パッド(大)1個、(小)1個、コンパウンド専用スポンジ1個容量(mL)80質量(g)154アズワン品番64-8326-71危険物の類別非危険物
レインドロップトリガー SOFT99レインドロップトリガーSOFT99
1,598税込1,758
1個(500mL)
5日以内出荷
プロコーティングにも使用されている「高反応型シロキサン」を配合。強力な撥水被膜がボディ・ガラスに強密着。コーティング効果が長時間持続。新開発「SELF SMOOTHING処方」で、ムラのないクリアな光沢と手触り感抜群のつるすべ仕上げ(対象面の状態や使用環境によっては十分な効果が得られない場合があります)。ボディ約5か月、ガラス約2か月の耐久性(メーカーテストによる)。コストパフォーマンスに優れた500mlの大容量タイプ。(軽自動車:約17台、中型車:約12台、大型車:約8台に施工OK)
用途自動車塗装面の保護・つや出しとガラス撥水コーティング用仕様【使用可能箇所】ボディ・ガラス、ヘッドライト、グリル、未塗装樹脂、バイザー、サイドミラー、ホイール、車内のダッシュボード(未塗装樹脂のみ)【使用可能台数】軽自動車:約17台、中型車:約12台、ミニバン:約8台成分シリコーンレジン、シロキサン化合物、アルコール類使用方法洗車後の濡れたボティに・ガラスにスプレーして拭くだけ!※乾いた状態でも使用可能●洗車をして汚れや砂、シャンプー液などをよく洗い流す。●使用前にボトルをよく振ってから噴射口をにして、対象面に50cm四方に1ショットを目安に直接スプレーし、すぐにキレイなマイクロファイバークロスで溶剤を塗り広げるように拭き上げる。クロスはこまめに絞りながら拭く。●対象面が乾いた状態で使用する場合は水で濡らして固く絞ったクロスで拭き上げる。●ガラス→ボディの順で施工する。●グリルやホイール、ダッシュボードなどに使用する場合は直接スプレーせず、クロスにスプレーして使用する。●洗い残しや液のつけすぎで拭きスジやムラが残った場合はクロスをよく水洗いし、固く絞って拭き上げる。●拭き上げ後、1日以上乾燥させると被膜がより強固に密着する。★プロコーティング施行車で施工証明書・保証書をお持ちの場合、免責事項が記載されていることがありますのであらかじめご確認ください。液性弱酸性塗装色全塗装色警告●人体に害があるので吸入、飲用しない。●皮フの弱い人はかぶれる恐れがあるので保護手袋を使用する。●引火性があるので火気に近づけない。●子供や認知症の疑いのある方の手の届く所に置かない。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL使用【保管及び破棄方法】●使用後は噴射口を拭いてからにし、火気の近くや直射日光の当たる所、温度が40℃以上になる所、凍結する所を避け、正立で保管する。●破棄の際は中身を使い切ってから自治体の指導に従って捨てる。危険物の性状水溶性
パーフェクトフォーム スターティングセット SOFT99パーフェクトフォーム スターティングセットSOFT99
2,898税込3,188
1個
当日出荷
コンセント・バッテリー不要の蓄圧式噴射器。専用シャンプーで濃密なきめ細かい泡を生成。シャンプー入りのスターティングキット。
用途自動車外装洗浄用成分シャンプー:陰イオン界面活性剤・香料材質ポンプキャップ:PP、ノズル:POM、タンク:PE、吸水ホース:シリコーンゴム内容モビルフォーマー×1個、パーフェクトフォームシャンプーtypeS(11mL)×3包、付替用ストレートノズル×1個液性シャンプー:中性危険物の類別非危険物
ラジエーターのモレストップ SOFT99ラジエーターのモレストップSOFT99(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個(125mL)
当日出荷
ラジエーターに入れるだけで、穴・ひび割れをふさぎモレを止めます。 予防にも使えます。
用途ラジエーターの穴、ひび割れ補修用危険物の類別非危険物
ガラコワイパーグラファイト超視界ブレード SOFT99ガラコワイパーグラファイト超視界ブレードSOFT99(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質天然ゴム
マックスウォッシュロングスポンジ SOFT99マックスウォッシュロングスポンジSOFT99(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
ミニバンやSUV、軽ハイトワゴンなど車高の高い車の洗車作業効率を追求した洗車スポンジ。全長73cm・スポンジ部45cmのロングスポンジで、ミニバンや軽ハイトワゴンなどの高いルーフや大面積のフロントガラスを一気に洗うことができ、脚立の移動や乗り降りの手間を軽減することはもちろん、下回りの洗浄もしゃがむことなく楽な姿勢で行うことができます。新開発のサスペンションホールを採用することで、曲面のボディ形状にしっかりフィット、驚くほど快適な作業性を実現しました。コーティング施工車対応。
材質グリップ部 ポリプロピレン、スポンジ部 ポリウレタンセット内容本体×1本、保管袋×1枚危険物の類別非危険物
スムースエッグ ハイドロフラッシュ SOFT99スムースエッグ ハイドロフラッシュSOFT99(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(230mL)
当日出荷
新配合のハイドロポリマーが疎水膜を形成し、ポリマー自体が汚れと共に流れ落ちることにより、雨ジミや水アカを低減する新発想コーティングです。 特殊レべリング剤の効果により、ハイドロポリマーをボディに定着させ、均一な疎水膜をキープします。 「スムースエッグ」シリーズならではの、ツヤ&つるるん仕上げの簡単コーティング。
対応ボディー色全塗装車特性防汚寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×200×52液性水性作業量(目安)中型車約8台分危険物の類別非危険物
ガラコワイパーパワー撥水エアロスムース SOFT99ガラコワイパーパワー撥水エアロスムースSOFT99
2,398税込2,638
1本
当日出荷から5日以内出荷
強力な撥水パワーと高い払拭性能で好評の「ガラコワイパー パワー撥水」シリーズにラインナップされた、デザイン性に優れた3Dエアロフォルムモデルのワイパーブレード。ビビリに強く、安定した払拭性能を発揮するトーナメント型フレームにエアロフォルムカバーを装着、見た目を損なうスキマをなくし、一体感のある美しいデザインを実現しました。もちろん、ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。
ゴム幅(mm)6形状角型商品タイプ撥水
レインバースト SOFT99レインバーストSOFT99(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
時速30キロでも撥水します。乾いていても濡れていても使用可能。キズ埋め効果もありクリアな視界を確保します。
用途ヘルメットシールドの撥水剤。成分石油系溶剤・シリコン樹脂、シリコン幅(mm)118容量(mL)70高さ(mm)220奥行(mm)37危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量30mL危険物の性状非水溶性
ミラーシャインWAX固形 SOFT99ミラーシャインWAX固形SOFT99(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個(200g)
当日出荷
塗り込むだけで深くクリアな艶が得られます。液体タイプでは味わえない独特の作業フィーリングと固形WAXならではの膜厚感のある仕上がりが実現!耐久期間約3ヶ月の長期性能維持を実現!さらにノーコンパウンドで塗装に安心。塗り込みと同時に余剰なWAX成分を拭き取るハイテククロスを付属。ドアノブ等の狭い場所にもスムーズにWAXがけが行えます。ボディだけでなく、プラスチック製のヘッドライトカバー、バイザー、テールランプなどにも使用可能。
付属品専用マイクロファイバークロス形状固形危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類