カテゴリ
- 防犯用品(28)
絞り込み
「sol 鍵 2500」の検索結果

SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵)
SOL HARD(23件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式材質(吊)真鍮
No.2500 ステンロック 同一鍵
SOL HARD(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から翌々日出荷ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)ロックキー式材質(ツル)SUS304
シリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ)
SOL HARD(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番同一鍵タイプ。用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式
南京錠 関東Noキー
アルファ(19件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。材質(本体)真鍮種類同一キーロックキー式材質(吊)真鍮
南京錠
(41件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。付属品キー2個材質(本体)真鍮種類別キーロックキー式材質(吊)焼き入れ鉄キー番号個別キー
南京錠 関西Noキー
アルファ(32件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。材質(本体)真鍮ロックキー式
ステンレス弦Wロックシリンダー南京錠 同一キー
ハイロジック¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ付属品キー3本材質(本体)真鍮種類同一キーロックキー式材質(吊)SUS304ステンレス
シリンダー南京錠(ツル長タイプ)
SOL HARD(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。材質(本体)真鍮ロックキー式
南京錠 TITALIUM-64TI(同一・吊長)
ABUS(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上) シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。 シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上) ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。 本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。 強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。 精密なピンシリンダー(キー3本付)。 真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)種類同一キーロックキー式材質(吊)焼入れ鉄・ナノプロテクト(NANO PROTECT)
アルファ南京錠 同一キー
アルファ(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(2個)ほか当日出荷キー1本で複数箇所の施錠・開錠が出来るので便利です。用途ケースやロッカーにご使用下さい。材質真鍮種類同一キー寸法(幅W×高さH)(mm)【本体】40×32、【吊内径】21×21吊径(mm)6
ステンレス吊南京錠(ダブルロック)
アイアイ(10件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷左右両止めで吊をロック。衝撃や切断に強く、防犯性に優れた機構。サビに強いSUS304ステンレス鋼を使用。材質本体:真鍮、吊:ステンレス(SUS304)材質(本体)真鍮種類別キーキー数3本付ロックシステムダブルロックロックキー式材質(吊)ステンレス(SUS304)
南京錠 同一キー NO2200
(8件のレビュー)¥569~税込¥626~1個欠品中同一キータイプの南京錠です。同じサイズの南京錠であれば1つのキーのみで管理ができます。ツル部左右に切り込みを入れて(ダブルロック※NO2220は除く)おりセキュリティ性を高めています。用途同じキーで複数の南京錠を管理する場合付属品キー3個材質(本体)真鍮種類同一キー材質(吊)焼き入れ鉄
ステンロック ツル長 同一鍵
SOL HARD(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。付属品鍵3本材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)種類同一キーロックキー式材質(ツル)SUS304
シリンダー南京錠(ツル長タイプ・同一鍵・番号指定なしタイプ)
SoL¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ツル部をステンレス(SUS304)にし強度を増しています。複数の施錠箇所を管理できる同一鍵タイプです。本体は真鍮製で、より耐久性優れた南京錠です。用途各種の扉、工場現場の保管箱など。付属品鍵本数:3本トラスコ品番431-3488材質本体:真鍮 ツル:ステンレス(SUS304)、鍵:真鍮幅(mm)44タイプ同一鍵・番号指定なし寸法B(mm)90寸法C(mm)23.6キー数桁:AR0000 4桁ツル径(Φmm)6.4![SOL シリンダー錠ツル長 清水[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10256584-150507-02.jpg)
SOL シリンダー錠ツル長
清水[建築金物]¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌日出荷材質本体、ツル:真鍮(ただしツル長錠の40mm、45mm、50mmのツルは焼入鋼クローム仕上げ)鍵:真鍮、ニッケル仕上げロックキー式
シリンダー南京錠(ツル長タイプ) 標準タイプ
SoL¥999税込¥1,0991個当日出荷強度と耐久性に優れています。用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、掛金やチェーンの施錠など。付属品鍵本数:3本トラスコ品番380-1616材質本体:真鍮、ツル部:真鍮、鍵:真鍮、ニッケル仕上げ幅(mm)20寸法B(mm)18寸法C(mm)9.3寸法G(mm)12.5ツル径(Φmm)3.5
シリンダー南京錠
SOL HARD¥869~税込¥956~1個当日出荷から翌々日出荷強度と耐久性に優れています。用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。仕様鍵3本付材質本体・ツル・鍵/真鍮材質(本体)真鍮ロックキー式材質(吊)真鍮![SOL シリンダー錠 15mm 清水[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60861054-170710-02.jpg)
SOL シリンダー錠 15mm
清水[建築金物]¥799税込¥8791個翌日出荷本体およびツルは真鍮となります。また内部のスプリングはステンレスを使用していますので強度と耐久性に優れています。用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、ハンドバッグ、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど仕様鍵3本付トラスコ品番769-3974材質本体、ツル:真鍮、鍵:真鍮、ニッケル仕上げ幅(mm)16質量(g)40寸法B(mm)12.2寸法C(mm)8つる径(Φmm)2.8ロックキー式![SOL シリンダー錠同一No.有 清水[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10256663-150602-02.jpg)
SOL シリンダー錠同一No.有
清水[建築金物]¥1,198~税込¥1,318~1個翌日出荷材質本体、ツル:真鍮(ただしツル長錠の40mm、45mm、50mmのツルは焼入鋼クローム仕上げ)鍵:真鍮、ニッケル仕上げロックキー式






![SOL NO.2500 共通同一錠 清水[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10256444-190325-02.jpg)


















![SOL シリンダー錠ツル長 清水[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10256584-150507-02.jpg)
![SOL ステンロック 清水[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10256724-150514-02.jpg)


![SOL シリンダー錠 15mm 清水[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60861054-170710-02.jpg)
![SOL シリンダー錠同一No.有 清水[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10256663-150602-02.jpg)
![SOL ステンロックツル長 清水[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10256812-150603-02.jpg)