カテゴリ
- 防犯用品(20)
絞り込み
「sol ar4234」の検索結果

SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵)
SOL HARD(23件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式材質(吊)真鍮
シリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ)
SOL HARD(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番同一鍵タイプ。用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式
南京錠 関西Noキー
アルファ(32件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。材質(本体)真鍮ロックキー式
南京錠
(41件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。付属品キー2個材質(本体)真鍮種類別キーロックキー式材質(吊)焼き入れ鉄キー番号個別キー
南京錠 関東Noキー
アルファ(19件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。材質(本体)真鍮種類同一キーロックキー式材質(吊)真鍮
シリンダー南京錠(ツル長タイプ)
SOL HARD(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。材質(本体)真鍮ロックキー式
アルファ南京錠 同一キー
アルファ(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(2個)ほか当日出荷キー1本で複数箇所の施錠・開錠が出来るので便利です。用途ケースやロッカーにご使用下さい。材質真鍮種類同一キー寸法(幅W×高さH)(mm)【本体】40×32、【吊内径】21×21吊径(mm)6
南京錠 同一キー NO2200
(8件のレビュー)¥569~税込¥626~1個欠品中同一キータイプの南京錠です。同じサイズの南京錠であれば1つのキーのみで管理ができます。ツル部左右に切り込みを入れて(ダブルロック※NO2220は除く)おりセキュリティ性を高めています。用途同じキーで複数の南京錠を管理する場合付属品キー3個材質(本体)真鍮種類同一キー材質(吊)焼き入れ鉄
No.2500 ステンロック 同一鍵
SOL HARD(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から翌々日出荷ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)ロックキー式材質(ツル)SUS304
ステンロック ツル長 同一鍵
SOL HARD(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。付属品鍵3本材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)種類同一キーロックキー式材質(ツル)SUS304
シリンダー南京錠 同一キー
ツチノ(4件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1パック(5個)当日出荷真鍮製の一般的な南京錠です。 同一キー番号の南京錠が5個セットになってます。 追加で購入されても同じキー番号になっておりますので複数個所で使用する場合、施解錠を1つのキーで対応できます。用途ポスト、下足BOX、倉庫等の戸締まりに材質真鍮キー数3ロックキー式
TWE 同一キー南京錠
アイアイ(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット(12個)当日出荷キー1本で複数箇所の施錠・開錠が出来て便利です。材質(本体)黄銅(真鍮)吊内径(mm)18ロックシステムダブルロックロックキー式材質(吊)鉄(焼き入れ鋼)









![SOL NO.2500 共通同一錠 清水[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10256444-190325-02.jpg)