カテゴリ
- 家電(18)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
「sony np-fv50」の検索結果

リチャージャブルバッテリーパック NP-FV50A
SONY(ソニー)¥9,098税込¥10,0081個当日出荷”インフォリチウム”Vシリーズ対応ハンディカムに使用可能 ハンディカムでは分単位でのバッテリー残量表示が可能なインフォリチウム機能を搭載 持ち歩きに便利な小型・軽量タイプ質量(g)約49寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31.8×45.1×24.7対応機種ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、アダプター/チャージャーなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。公称電圧(V)DC7.3バッテリー容量(mAh)950(6.9Wh)最大電圧(V)DC8.4
リチャージャブルバッテリーパック NP-FV70A
SONY(ソニー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷”インフォリチウム”Vシリーズ対応ハンディカムに使用可能 ハンディカムでは分単位でのバッテリー残量表示が可能なインフォリチウム機能を搭載 コンパクトで扱いやすいスタミナ高容量タイプ質量(g)約89寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31.8×45.1×41.5対応機種ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、アダプター/チャージャー、XDCAM、NXCAMなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。公称電圧(V)DC7.3バッテリー容量(mAh)1900(13.8Wh)最大電圧(V)DC8.4
リチャージャブルバッテリーパック
SONY(ソニー)¥9,698税込¥10,6681台翌日出荷リチウムイオン / InfoLITHIUM W シリーズ /幅 31.8 x 高さ 18.5 x 奥行き 45.0mm /質量(約) 57g / 公称容量:7.7Wh(1080mAh) 定格(最小)容量:7.3Wh(1020mAh)
アクセサリーキット
SONY(ソニー)¥12,980税込¥14,2781台翌日出荷単品バッテリー「NP-FW50」とチャージャー「BC-TRW」がセットになったお得キット。より小型・高速化されたチャージャー。従来のBC-VW1と比較して、より小型・高速化した、BC-TRWとバッテリーのキット。
リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100
SONY(ソニー)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷メーカー従来比約2倍※の高容量バッテリー(※WシリーズバッテリーNP-FW50との比較) バッテリー残量をカメラの液晶モニターに1%刻みで表示するインフォリチウム機能搭載質量(g)83電圧(V)7.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38.7×22.7×51.7バッテリー容量(mAh)2280バッテリー容量(Wh)16.4
クリップオンLCDモニター CLM-FHD5
SONY(ソニー)¥72,980税込¥80,2781台6日以内出荷フルHD対応の5.0型ポータブルモニター。フォーカシングにシビアな4K動画の撮影に最適な、ピント位置を確実に見極められるフルHD(1920×1080)対応の5.0型ポータブルモニター。操作性に磨きをかけつつサイズ感にもこだわり、α7シリーズなどの小型カメラとの組み合わせにおいて最適なバランスを追求しています。フォーカシングに便利な拡大表示機能。フォーカシングに便利な3倍/6倍の拡大表示機能を搭載。ズーム・セレクトボタン(中央)を押せば、3倍、6倍、全体表示と倍率が切り換わります。ズーム・セレクトボタン(上下左右)を押せば、拡大位置を選択でき、好みの位置を拡大できます。ピント確認を容易にするピーキング機能。フォーカスが合っている部分を色つきで表示します。ピーキング機能使用時は、モニター全体をモノクロで表示することで、より鮮明にフォーカスを見極められます。付属品シューアダプター、液晶フード、収納ポーチ、バッテリーアダプター(Wシリーズ用)、HDMIケーブル(Mini HDMI)、HDMIケーブル(Micro HDMI)、バッテリープロテクター仕様BATTERY:NP-FW50、NP-FV50/NP-FV70/NP-FV100/NP-FV100A、NP-FM500H/NP-QM71D/NP-QM91D材質PC+ABS質量(g)約270(本体のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×100×23.1(突起部含まず)使用電池インフォリチウムリチャージャブルバッテリー(備考に型名もしくはシリーズを記載)×1ディスプレイ5インチ解像度1920×1080入力端子HDMI (Type A)、DC INスピーカー有出力端子ヘッドホン出力 Φ3.5 ST動作温度範囲(℃)+0~+40
リチャージャブルバッテリーパック NP-FV100A
SONY(ソニー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷高容量、急速充電、バッテリー残量計算精度・スピードを改善。 メーカー従来の”インフォリチウム”シリーズ電源システムに比較して、高容量、急速充電、バッテリー残量計算精度・スピードを改善しています。 ”インフォリチウム”V/H/Pシリーズ対応ハンディカムに使用可能。 ハンディカムでは分単位でのバッテリー残量表示が可能なインフォリチウム機能を搭載。 イベントや外出先での長時間撮影に役立つ高スタミナタイプ。質量(g)約145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31.8×45.1×55.5対応機種ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、アダプター/チャージャー、デジタル録画双眼鏡、XDCAM、NXCAMなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。公称電圧(V)DC7.4バッテリー容量(mAh)3410(25Wh)
アクセサリーキット ACC-TRBX
SONY(ソニー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷キット内容:リチャージャブルバッテリーパック(NP-BX1)、バッテリーチャージャー(BC-TRX)。バッテリー(NP-BX1)とUSB出力が可能なチャージャー(BC-TRX)のお得なキット。旅先やイベントでもバッテリー残量を気にせず撮影できる。本体使用中にチャージャーと予備バッテリーを使って充電可能セット内容リチャージャブルバッテリーパック(NP-BX1)、バッテリーチャージャー(BC-TRX)、マイクロUSBケーブル質量(g)約25寸法(縦×横×厚さ)(mm)約29.9×42.7×9.2バッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)1240蓄電池容量(Wh)4.5
バッテリーチャージャー BC-TRV
SONY(ソニー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷”インフォリチウム”V/H/Pシリーズのバッテリーを充電可能。 コンパクトに持ち運べて、コンセントに直接差して使える小型・軽量バッテリーチャージャー。 AC100-240V、50/60Hz対応。 日本はもちろん海外でも、世界中のほとんどのホテルおよび家庭用電源で使用できます。質量(g)約61入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×79×32対応機種スタイリッシュコンパクトモデル、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、ハイビジョン”ハンディカム”[HDVモデル(DVテープ)]、スタンダード画質”ハンディカム”、レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、バッテリーパック、デジタル録画双眼鏡など ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。
アクセサリーキット ACC-TCV7C
SONY(ソニー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷揃えておくと便利なアクセサリーキット。撮影に便利なアクセサリーをセットにしました。それぞれ単品で購入するよりもお得です。長時間バッテリーFV70Aで、安心撮影。リチャージャブルバッテリーパックは、長時間撮影に活躍します。充電状況がわかる、小型・軽量充電器。バッテリーチャージャーは、3段階LEDランプで充電状況をお知らせ。また、コンセントに直接差して使用可能。気楽に持ち運んで、旅先のホテルなどで手軽に使えます。※ ハンディカム本体に直接電源供給するACアダプター機能はありません。持ち運びに便利な収納ポーチと、液晶クリーナー付き。ハンディカム本体とバッテリー・チャージャーが収納できるポーチ付き。ポーチはストラップ付きで持ち運びにとても便利です。さらに、液晶モニターの汚れを落とす液晶クリーナーも付いています。セット内容リチャージャブルバッテリーパックNP-FV70A、バッテリーチャージャーBC-TRV(直差し型)、キャリングポーチ、クリーニングクロス対応機種FDR-AX30/AX40/AX45/AX55/AX60、FDR-AXP35、HDR-CX270V/CX390/CX420/CX430V/CX480/CX485/CX535/CX590V/CX630V/CX670/CX675/CX680/CX720V、HDR-PJ210/PJ390/PJ540/PJ590V/PJ630V/PJ670/PJ675/PJ680/PJ760V/PJ790V/PJ800、HDR-TD20V
バッテリーチャージャー BC-TRW
SONY(ソニー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷持ち運びに便利なコンパクトサイズのWバッテリー用チャージャー。従来のWバッテリー用チャージャーよりもコンパクトになり、携行性がさらに向上。旅行先などで持ち歩くときも便利です。入力電圧AC100-240V対応。入力電圧AC100-240V対応で素早く充電したいときに重宝します。※入力電圧AC100-240V 50/60Hz対応。海外でもお使いいただけます。電源コンセントの形状は各国各地でさまざまですので、お出かけ前にご確認ください。LED搭載により詳細な充電状況を確認ができる。便利なLED表示を搭載。充電状況お知らせランプで、詳細な充電状況を簡単に確認できます。質量(g)(約)67寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)42×35×79
SATA-USB3.0変換ケーブル
サンワサプライ(7件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷SATAインターフェースのHDDをUSBに接続して、データの読み書きができる変換ケーブルです。 ACアダプタが付属しているのでUSBの電力だけで動かないHDDも安定して動作可能です。 USB3.0接続で高速回転のハードディスクやBlu-ray書き込みドライブなどの能力を最大限に発揮します。 内蔵型シリアルATAハードディスクをUSBに変換し接続可能にします。 各種ドライブにケーブルを直付けするのでケースが不要で交換が簡単です。 ドライバをインストールする必要はありません。 ON・OFFスイッチ付きだから安全に脱着可能です。 ACアダプタが付属しています。付属品ACアダプタ×1、取扱説明書×1色ブラック質量(g)約70タイプ変換器ケーブル長(m)約0.8(USBケーブル)対応OSWindows 10・8.1・8(64bit、32bit)・7(64bit、32bit)・Vista・XPコネクタ形状USB Type-Aオス - SATAオス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約607×40×15(本体のみ)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Surface Pro(2017)対応【ドライブ】シリアルATAインターフェースの内蔵型2.5インチハードディスク及び3.5インチハードディスク、シリアルATAインターフェースの内蔵型SSD、シリアルATAインターフェースの内蔵型光学式ドライブインターフェースUSB側//USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、HDD側/シリアルATAアズワン品番64-0866-78インターフェイスUSB側/USB Ver.3.0準拠(USB Ver.2.0上位互換)、HDD側/シリアルATA容量(TB)(対応最大)3給電方式セルフパワーオス形状USB Type-A/SATA変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2SATA
充電式マルチカッタ
マキタ(2件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。 バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。 刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。 自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。 握りやすいソフトグリップ。 ロックオフボタン付。質量(kg)0.72回転数(min-1[r.p.m])300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×66×120切断能力(mm)6バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m充電時間(分)約22適合バッテリーA-59863,A-59841
デジタルビデオカメラ用 リチウムイオンバッテリー
Panasonic(パナソニック)¥8,698~税込¥9,568~1個8日以内出荷持ち運びに便利なコンパクトタイプのバッテリー。残量表示タイプ。対応機種HC-W585M/HC-WXF990M/HC-VX995M/HC-VX985M/HC-V480MS/HC-V360MS許容温度(℃)使用時:0~40/保存:-10~60許容湿度(%)使用時:0~80/保存:0~90
バッテリーチャージャー BC-QM1
SONY(ソニー)¥10,400税込¥11,4401個当日出荷”インフォリチウム” V/H/P/W/Mシリーズバッテリー用マルチ互換のACチャージャー インフォリチウムバッテリーの急速充電が可能 USBへ給電可能質量(g)約170入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×105×49
デジタルカメラ用互換バッテリー
JTT¥1,598税込¥1,7581個当日出荷OLYMPUS XZ-1、SZ-10、SZ-11、SZ-20、SZ-30MR、μ1020、μ1030SW、μ-9000、μ-9010、 μTOUGH-6000、μTOUGH-6010、μTOUGH-6020、μTOUGH-8000、μTOUGH-8010、 μTOUGH-1030工一郎、μTOUGH-8000工一郎、SP-800UZ、SP-810UZ、TOUGH TG-610、TOUGH TG-615 PENTAX X70 対応互換バッテリー対応機種OLYMPUS XZ-1、SZ-10、SZ-11、SZ-20、SZ-30MR、μ1020、μ1030SW、μ-9000、μ-9010、μTOUGH-6000、μTOUGH-6010、μTOUGH-6020、μTOUGH-8000、μTOUGH-8010、μTOUGH-1030工一郎、μTOUGH-8000工一郎、SP-800UZ、SP-810UZ、TOUGH TG-610、TOUGH TG-615PENTAX X70バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)650