カテゴリ

  • 家電(11)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「sony sonnar t」の検索結果

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換レンズ Sonnar T FE 55mm F1.8 ZA SONY(ソニー)

    交換レンズ Sonnar T FE 55mm F1.8 ZA

    SONY(ソニー)
    ¥118,900税込¥130,790
    1個
    6日以内出荷
    35mmフルサイズ対応、開放絞り値F1.8の高性能単焦点標準レンズ ツァイス「ゾナーT」レンズならではの高いコントラストと圧倒的な解像力 35mmフルサイズ対応のF1.8大口径レンズ 絞り羽根9枚の円形絞りによる美しいぼけ味 防塵防滴に配慮した設計
    付属品レンズフードALC-SH131、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ、ソフトケース全長(mm)70.5質量(g)約281倍率(倍)最大撮影:約0.14羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)49レンズ標準単焦点最大径(Φmm)64.4焦点距離(mm)55レンズ構成5群7枚撮影距離(m)最短:0.5絞り開放絞り(F値):1.8、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
  • <α>広角ズームレンズ E PZ 10-20mm F4 G(8群11枚/ブラック/Eマウント) SONY(ソニー)

    <α>広角ズームレンズ E PZ 10-20mm F4 G(8群11枚/ブラック/Eマウント)

    SONY(ソニー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    5日以内出荷
    携帯性・使い勝手に優れた世界最小・最軽量※1デザイン。超広角ズームならではの表現と高い描写性能。動画撮影に求められる高品位な映像表現と優れた操作性。静止画にも動画にも適した高いAF性能。使用シーンを選ばない優れた機動性・操作性・信頼性。
  • 2/3型 固定焦点レンズ 興和オプトロニクス

    2/3型 固定焦点レンズ

    興和オプトロニクス(3件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷
    十分な周辺光量を確保 優れたコストパフォーマンス 小型で軽量、強固なボディ
    寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント
  • 単焦点レンズ PENTAX(ペンタックス)

    単焦点レンズ

    PENTAX(ペンタックス)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    4日以内出荷
    自然な遠近感で撮影できる標準レンズ。スナップを始めさまざまな被写体に対応するとともに、背景を大きくぼかした撮影や画面周辺までシャープな解像力など、単焦点タイプならではの描写を楽しむことができます。デジタル一眼レフ初級者が手軽にレンズワークの基本を学べる最初の一本にも最適なレンズ。
    長さ(mm)45色ブラック質量(g)124倍率0.17倍レンズ標準単焦点最大径(Φmm)63焦点距離(mm)35(53.5)レンズ構成5群6枚撮影距離(m)0.3マウントKマウントフィルター外径(mm)49
  • 凸レンズ ケニス

    凸レンズ

    ケニス(9件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷
    光学ガラス製の凸レンズです。
  • 交換レンズ  Sonnar T FE 35mm F2.8 ZA SONY(ソニー)

    交換レンズ Sonnar T FE 35mm F2.8 ZA

    SONY(ソニー)
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    6日以内出荷
    35mmフルサイズ対応、高性能ツァイス広角単焦点レンズ ツァイス「ゾナーT」レンズがもたらす、画面全体の高いコントラストと解像力 α7シリーズにふさわしい、小型高性能で汎用性の高い35mm単焦点レンズ 使い勝手のよい開放絞り値F2.8 防塵防滴に配慮した設計 小型の鏡筒にマッチする専用レンズフード
    付属品レンズフードALC-SH129(フィルター径:40.5)、レンズフロントキャップ(Φ40.5)、レンズリヤキャップ全長(mm)36.5質量(g)約120倍率(倍)最大撮影:約0.12羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)49レンズ広角単焦点最大径(Φmm)61.5焦点距離(mm)35レンズ構成5群7枚撮影距離(m)最短:0.35絞り開放絞り(F値):2.8、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
  • フジノンレンズ 単焦点中望遠レンズ 富士フイルム

    フジノンレンズ 単焦点中望遠レンズ

    富士フイルム
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    5日以内出荷から43日以内出荷
    ポートレート撮影やスナップ撮影に最適な中望遠レンズ「フジノンレンズ XF50mmF2 R WR」は、明るい開放F値2.0、焦点距離76mm相当のレンズで、豊かなボケ味を実現します。 小型軽量・スタイリッシュなデザインで高速AFが可能なため、軽快なスタイルで撮影をお楽しみいただけます。 独自開発のX-TransTM CMOSセンサーの性能を余すことなく引き出す高い解像性能を持つ中望遠レンズです。 ED非球面レンズ1枚を含む7群9枚構成の光学設計による小型軽量化と、インナーフォーカス方式でステッピングモーター駆動により静音かつ高速なAFを実現しています。 外装には金属製パーツを全面に用い、高級感と堅牢性を兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用。 絞りリングやフォーカスリングの使用感も追求し、快適な操作性を発揮します。 さらに防塵・防滴・-10℃の耐低温構造のタフネス性能も実現しており、アウトドアなどあらゆる撮影シーンでお使いいただけます。
    付属品レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズフード、ラッピングクロス質量(g)200(レンズキャップ・フード含まず)倍率0.15倍フィルター直径(Φmm)46レンズ単焦点中望遠レンズ直径×長さL(Φmm×mm)先端よりマウント基準面まで:60×59.4撮影範囲39cm - ∞レンズ構成7群9枚 (ED非球面レンズ 1枚)絞り羽根枚数:9枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全19段)マウントXマウント焦点距離f=50mm (35mm判換算:76mm相当)画角31.7°最大口径比F2
  • 交換レンズ Sonnar T E 24mm F1.8 ZA SONY(ソニー)

    交換レンズ Sonnar T E 24mm F1.8 ZA

    SONY(ソニー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    6日以内出荷
    ツァイスレンズの描写力を存分に堪能できる開放F値1.8の大口径広角単焦点レンズ。最新の光学設計技術により、諸収差を良好に補正し、高い解像感が得られます。 最大撮影倍率は0.25倍で、高い近接撮影能力を備えています。また、レンズ内モーターとインターナルフォーカシングによる、スムーズで静粛性の高いAFを実現し、動画撮影にも威力を発揮します。 外装はアルミニウム合金を使用した高品位な外観です。
    付属品レンズフードALC-SH114、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ、ソフトケース全長(mm)65.5質量(g)約225倍率(倍)最大撮影:約0.25羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)49レンズ標準単焦点最大径(Φmm)63焦点距離(mm)24レンズ構成7群8枚撮影距離(m)最短:0.16絞り開放絞り(F値):1.8、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
  • キヤノン EF-S24mm F2.8 STM Canon

    キヤノン EF-S24mm F2.8 STM

    Canon
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    欠品中
    35mm判換算で38mm相当という、使い勝手のよい画角をもつEF-Sレンズ初のパンケーキレンズ。
    全長(mm)22.8本体質量(g)約125倍率(倍)最大撮影:0.27羽根枚数7フィルター直径(Φmm)52レンズ単焦点レンズ最大径(Φmm)68.2レンズ構成5群6枚撮影距離(m)(最短)0.16F値(最小絞り)22マウントキヤノンEF-Sマウント
  • 交換レンズ E 35mm F1.8 OSS SONY(ソニー)

    交換レンズ E 35mm F1.8 OSS

    SONY(ソニー)
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    当日出荷
    風景撮影やスナップ、ぼけを生かしたポートレートまで幅広いシーンで活躍する52.5mm相当のEマウント専用の大口径単焦点レンズです。 全長約45mmと小型・軽量で携帯性に優れ、開放F値1.8の明るく美しいぼけ味を生かした撮影が可能。 新開発の光学設計により、レンズ周辺まで高コントラストでシャープな画質を実現。 光学式手ブレ補正機能内蔵に加え、レンズ駆動に静粛かつ高速なリニアモーターを採用。 高速でスムーズなフォーカシングを実現します。
    付属品レンズフードALC-SH112、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ全長(mm)45質量(g)約154倍率(倍)最大撮影:約0.15羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)49レンズ標準単焦点最大径(Φmm)63焦点距離(mm)35レンズ構成6群8枚撮影距離(m)最短:0.3絞り開放絞り(F値):1.8、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
  • 超広角メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス

    超広角メガピクセル対応レンズ

    興和オプトロニクス(3件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    当日出荷
    短焦点での低ディストーション化を実現。 画像の歪みが少なく、画像処理用のデータの取り込みに最適。 2メガピクセル対応、小型かつ高性能・高品質。 耐振性・耐衝撃性に優れた機構を採用。 広い撮像範囲の確保 従来品と比較し、画角約15%拡大(※メーカー従来品と比較) 2メガピクセルカメラ対応 周辺、中心ともに解像力を向上 イメージサイズ2/3型のカメラ使用時に200万画素の解像力を実現 周辺光量の増加を実現(JCシリーズと比較) 画像処理システムの最適化に対応 フォーカスとアイリスにロック機構を標準装備 耐振動/衝撃設計
    使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動フォーカス0.1m~∞マウントCマウント
  • デジタルスチルカメラ Cyber-shot RX100 VII (2100万画素CMOS/光学x8) SONY(ソニー)

    デジタルスチルカメラ Cyber-shot RX100 VII (2100万画素CMOS/光学x8)

    SONY(ソニー)
    ¥209,800税込¥230,780
    1台
    欠品中
    【新開発のイメージセンサーが実現するα9並みの圧倒的なスピードとAF性能】最大60回/秒の演算処理。最高約20コマ/秒のAF/AE追随ブラックアウトフリー撮影。リアルタイムトラッキング& リアルタイム瞳AF (人物/動物)。最大90コマ/秒のワンショット連続撮【ポケットサイズの小型ボディ】24-200mm / F2.8-4.5 ZEISS Vario-Sonnar T レンズ。可動式液晶モニター 上180° / 下90°、 タッチパネル【強化された動画撮影機能】4K HDR 動画記録。リアルタイムトラッキング& リアルタイム瞳AF 4K 。4Kアクティブ手振れ補正
    質量(g)約302(バッテリーNP-BX1、"メモリーカード"を含む)/約275(本体のみ)画素数(総)約2100万
  • 素材アクリルレンズ TSK(ティ・エス・ケイ)

    素材アクリルレンズ

    TSK(ティ・エス・ケイ)(7件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1枚
    当日出荷
    レンズの素材には、プラスチックとガラスがあります。
    材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル一眼カメラα[Eマウント]用レンズ FE 70-200mm F2.8 GM OSS II SONY(ソニー)

    デジタル一眼カメラα[Eマウント]用レンズ FE 70-200mm F2.8 GM OSS II

    SONY(ソニー)
    ¥389,800税込¥428,780
    1個
    5日以内出荷
    従来比、「約435gの軽量化」「最大約4倍のAF高速化」を実現。進化するボディの性能を余すところなく引き出す世界最軽量大口径F2.8望遠ズームG Master。
    質量(g)約435
  • デジタルスチルカメラ Cyber-shot RX100 VII (2100万画素CMOS/光学x8) シューティンググリップキット SONY(ソニー)

    デジタルスチルカメラ Cyber-shot RX100 VII (2100万画素CMOS/光学x8) シューティンググリップキット

    SONY(ソニー)
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    8日以内出荷
    【新開発のイメージセンサーが実現するα9並みの圧倒的なスピードとAF性能】最大60回/秒の演算処理。最高約20コマ/秒のAF/AE追随ブラックアウトフリー撮影。リアルタイムトラッキング& リアルタイム瞳AF (人物/動物)。最大90コマ/秒のワンショット連続撮【ポケットサイズの小型ボディ】24-200mm / F2.8-4.5 ZEISS Vario-Sonnar T レンズ。可動式液晶モニター 上180° / 下90°、 タッチパネル【強化された動画撮影機能】4K HDR 動画記録。リアルタイムトラッキング& リアルタイム瞳AF 4K 。4Kアクティブ手振れ補正。シューティンググリップ(VCT-SGR1相当)
    質量(g)約302(バッテリーNP-BX1、メモリーカードを含む)/約275(本体のみ)画素数(総)約2100万、(有効)約2010万