カテゴリ

  • 制御機器(343)
  • 防犯用品(223)
  • パソコン/周辺機器(109)
  • 科学研究・開発用品(73)
  • 学童・教育用品(57)
  • 配管・水廻り設備部材(43)
  • 塗装・養生・内装用品(36)
  • はんだ関連・静電気対策用品(26)
  • 店舗什器・備品(21)
  • 切削工具(20)
  • 家電(14)
  • 測定用品(12)
  • 作業工具(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • バイク部品(8)
  • オフィス家具(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 厨房用品(5)
  • 塗料(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 電動工具(4)
  • テープ(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 電気材料(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 住設機器(3)
  • 手袋(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 農業機械(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 医療(2)
  • 事務用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sop」の検索結果

1,091件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SOPピッチ変換基板 サンハヤト

    SOPピッチ変換基板

    サンハヤト(5件のレビュー)
    429税込472
    1枚(10枚)
    当日出荷
    種類両面ピッチ(mm)0.65/1.27材質(基板)ガラスコンポジット板厚(mm)1基板寸法(縦×横)(mm)10.16×12.7穴径(Φmm)0.9ピン数(ピン)8仕上処理スルーホール、鉛フリー半田レベラー
  • SOP IC変換基板 ソケット無し サンハヤト

    SOP IC変換基板 ソケット無し

    サンハヤト(2件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    用途ICパッケージ変換種類両面材質(基板)ガラスエポキシ板厚(mm)1仕上処理スルホール、金メッキ、レジストランド2.54mmピッチ0.9Φ(外周)
  • SOP-16ピッチ変換基板(3枚パック) a bit better circuit

    SOP-16ピッチ変換基板(3枚パック)

    a bit better circuit
    369税込406
    1個
    当日出荷
    SOP-16のピッチを2.54ピッチに変換する基板 中央に配置したSOP-16パッケージのICの1.27ピッチを2.54ピッチに変換する基板の3枚セットです。16ピンを全て引き出しています。2.54mmピッチのユニバーサル基板にぴったり配置可能で、ブレッドボードの中央に設置できます。 15×20mmの小さい範囲に実装可能で、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。
  • SOPアタッチメント ホーザン

    SOPアタッチメント

    ホーザン
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    リード長20mmまでのSOPを約30~60秒で除去できます。少し押し当てる感じでご使用ください。厚さ0.6mmですので、リード列の幅20mm以下のSOPでもサイズに合わせてカットしてご使用ください。
    セット内容ビット:6個、スプリング:1個
  • 黒鉄フランジ 20K・SOP-RF イシグロ

    黒鉄フランジ 20K・SOP-RF

    イシグロ
    749税込824
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SOP型使用圧力20K呼び圧力20K
  • QUAD Comparator 14SOP HTC

    QUAD Comparator 14SOP

    HTC
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    仕様Vcc/40V回路数4動作温度範囲(℃)-40~125(TA)パッケージ14-SOP
  • ピッチ変換基板 SOP16ピン 1.27mmピッチ 0.65mmピッチ GB[制御機器]

    ピッチ変換基板 SOP16ピン 1.27mmピッチ 0.65mmピッチ

    GB[制御機器]
    74税込81
    1枚
    3日以内出荷
    寸法(mm)基板(1枚のサイズ)/15.3×20.8ピッチ表面/SSOP 0.65mm、裏面/SOP 1.27mm
  • 【水加熱用】SUSプラグヒーター(SOP型) 坂口電熱

    【水加熱用】SUSプラグヒーター(SOP型)

    坂口電熱
    24,980税込27,478
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    水槽の側面などに挿入口を設けて差し込み、ねじ込みするだけで使用可能です。 取付けが容易でスペースも少なくて済み、経済的なヒーターです。 ◆シース材質:ステンレス(SUS316L) ◆プラグの材質:ステンレス(SUS304) ◆三相200V結線で出荷しております。単相200Vでご使用の場合は、付属の短絡バーをご使用ください。(画像欄b図参照) ※ナットは別売です。
    寸法B(mm)23寸法C(mm)15材質(シース)SUS316L材質(プラグ)SUS304材質(ヒーターシース)SUS316L
  • MOS FETリレー SOP4ピン 汎用タイプ Aratas(旧:omron)

    MOS FETリレー SOP4ピン 汎用タイプ

    Aratas(旧:omron)
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷から86日以内出荷
  • VE-5000(P)SOP, 6000(P)SOP シリーズAC用スクリューカウンター ベッセル

    VE-5000(P)SOP, 6000(P)SOP シリーズAC用スクリューカウンター

    ベッセル
    49,980税込54,978
    1個
    翌日出荷
    。ベッセル電動ドライバー・信号出力型(SOP)を3台までマルチコントロールできる。3台個別に設定できるシーケンス機能。ネジ締め条件を登録できるチャンネル機能。外部出力端子を使用して、警告灯やスピーカーへの接続が可能。
    用途ACタイプ用:VE-5000(P)SOP、VE-6000(P)SOP シリーズ適合VE-5000(P)SOP, VE-6000(P)SOP本体寸法(mm)全長122
  • SOPピッチ変換基板(16ピン300mil 10枚入) サンハヤト

    SOPピッチ変換基板(16ピン300mil 10枚入)

    サンハヤト
    1,298税込1,428
    1袋
    当日出荷
    SOPパッケージのICを2.54mmピッチに変換する基板 SSOP(0.65mmピッチ)やVSOP(0.5mmピッチ)のICを2.54mmピッチ(300mil幅)に変換する変換基板です。基板厚さが1.0mmの薄型仕様です。10枚セットです。
    用途ICパッケージのピンピッチ変換材質両面ガラスエポキシ(FR-4)寸法(mm)10.16×20.32(1枚)の10枚続き穴径(Φmm)Φ0.9ピッチ(mm)0.5、0.65板厚(mm)1.0tピン数(ピン)16仕上処理スルーホール、金フラッシュメッキ入数10RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP
  • SOP IC変換基板(1.27mmピッチ/最大28ピン) サンハヤト

    SOP IC変換基板(1.27mmピッチ/最大28ピン)

    サンハヤト
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    最大28ピンのSOP ICを2.54mmピッチに変換できる基板 最大28ピンのSOP(Small Outline Package)ICを1.27mmピッチから2.54mmピッチへ変換するためのユニバーサル基板です。SOPパッケージのICをユニバーサル基板に載せたいときなどに使用すると、プロトタイピングや評価に非常に役立ちます。 最大28ピンに対応 1枚の基板に同じパターンが3つ並んでおり、Vカット処理済みで簡単に分割可能 SOP ICを標準的な2.54mmピッチのユニバーサル基板に実装可能 金フラッシュめっきと両面レジストで信頼性が高く、RoHSに対応
    材質ガラスコンポジット(CEM-3)寸法(mm)カット後:17.78×35.56、96×75×1.5(包装を含む)質量(g)5タイプ両面穴径(Φmm)0.9ピッチ(mm)変換前:1.27、変換後:2.54本体寸法(mm)53.34×35.36×1.0t()ピン数(ピン)28(max)仕上処理スルーホール、金フラッシュめっき(両面)、緑レジスト(両面)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ変換前:SOP
  • QUAD Operational Amplifiers 14SOP HTC

    QUAD Operational Amplifiers 14SOP

    HTC
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    仕様Vcc/40V回路数4動作温度範囲(℃)-40~85(TA)パッケージ14-SOP
  • 白ルーズフランジ 10K・SOP-LJ イシグロ

    白ルーズフランジ 10K・SOP-LJ

    イシグロ
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    材質鋼製(白)使用圧力10K呼び圧力10K
  • 黒鉄フランジ 10K・SOP-RF イシグロ

    黒鉄フランジ 10K・SOP-RF

    イシグロ
    639税込703
    1個
    翌々日出荷
    SOP型使用圧力10K呼び圧力10K
  • SOPピッチ変換基板(32ピン600mil 3枚入) サンハヤト

    SOPピッチ変換基板(32ピン600mil 3枚入)

    サンハヤト
    1,198税込1,318
    1袋
    当日出荷
    SOPパッケージのICを2.54mmピッチに変換する基板 32ピンのSSOP(0.65mmピッチ)やVSOP(0.5mmピッチ)のICを2.54mmピッチ(600mil幅)に変換する変換基板です。基板厚さが1.0mmの薄型仕様です。3枚セットです。
    用途ICパッケージのピンピッチ変換材質両面ガラスエポキシ(FR-4)寸法(mm)17.78×40.64(1枚)の3枚続き穴径(Φmm)Φ0.9ピッチ(mm)0.5、0.65板厚(mm)1.0tピン数(ピン)32仕上処理スルーホール、金フラッシュメッキ入数3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP
  • 黒鉄フランジ ニス無し・5K・SOP-FF イシグロ

    黒鉄フランジ ニス無し・5K・SOP-FF

    イシグロ
    369税込406
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    SOP型使用圧力5K呼び圧力5K
  • こて先 SOP 6L型 HAKKO(白光)

    こて先 SOP 6L型

    HAKKO(白光)
    5,498税込6,048
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    6L型
  • こて先 SOP 20L型 HAKKO(白光)

    こて先 SOP 20L型

    HAKKO(白光)
    4,998税込5,498
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    20L型
  • 黒鉄フランジ ニス無し・10K・SOP-FF イシグロ

    黒鉄フランジ ニス無し・10K・SOP-FF

    イシグロ(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    翌々日出荷
    材質SOP型使用圧力10K呼び圧力10K
  • 12ステージ バイナリカウンター CMOS SOP16 東芝

    12ステージ バイナリカウンター CMOS SOP16

    東芝
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
    機能12-Stage BinaryRipple CounterRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP16動作電圧(V)2~5.5
  • こて先 SOP 15L型 HAKKO(白光)

    こて先 SOP 15L型

    HAKKO(白光)
    5,498税込6,048
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    15L型
  • こて先 SOP 10L型 HAKKO(白光)

    こて先 SOP 10L型

    HAKKO(白光)
    5,498税込6,048
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    10L型
  • 白鉄フランジ 16K・SOP-RF イシグロ

    白鉄フランジ 16K・SOP-RF

    イシグロ
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    SOP型使用圧力16K呼び圧力16K
  • 白ルーズフランジ 20K・SOP-LJ イシグロ

    白ルーズフランジ 20K・SOP-LJ

    イシグロ
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷
    使用圧力20K呼び圧力20K
  • 黒ルーズフランジ 10K・SOP-LJ イシグロ

    黒ルーズフランジ 10K・SOP-LJ

    イシグロ
    689税込758
    1個
    翌々日出荷
    使用圧力10K呼び圧力10K
  • 白鉄フランジ 20K・SOP-RF イシグロ

    白鉄フランジ 20K・SOP-RF

    イシグロ
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    SOP型使用圧力20K呼び圧力20K
  • PICプログラマ書き込みアダプターSOP(18/20/28ピン) GB[制御機器]

    PICプログラマ書き込みアダプターSOP(18/20/28ピン)

    GB[制御機器]
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    18ピン、20ピン、28ピンのSOPパッケージのPICマイコンをPICプログラマーで書き込み可能にします。
    用途18,20,28ピンSOPパッケージ用
  • SUS304 JIS10K SOP-FF 溶接フランジ MIEテクノ

    SUS304 JIS10K SOP-FF 溶接フランジ

    MIEテクノ
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手JIS規格JIS10K呼び圧力10K
  • IC OPAMP GP 700KHZ 8SOP HTC

    IC OPAMP GP 700KHZ 8SOP

    HTC
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    回路数2動作温度範囲(℃)-40~125(TA)パッケージ8-SOP動作電圧(V)シングル/±5~±40、デュアル/VCC+:2.5V~20V、VCC-:-2.5V~-20Vスルーレート(V/μs)0.7
  • 黒鉄フランジ 16K・SOP-RF イシグロ

    黒鉄フランジ 16K・SOP-RF

    イシグロ
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    SOP型使用圧力16K呼び圧力16K
  • 白鉄フランジ 20K・SOP-FF イシグロ

    白鉄フランジ 20K・SOP-FF

    イシグロ
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    SOP型使用圧力20K呼び圧力20K
  • 白鉄フランジ 10K・SOP-FF イシグロ

    白鉄フランジ 10K・SOP-FF

    イシグロ
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    SOP型使用圧力10Kガスケット座厚(f)(mm)3呼び圧力10K
  • Toshiba CMOSシリーズ インバータ 12mA, 14-Pin SOP 東芝

    Toshiba CMOSシリーズ インバータ 12mA, 14-Pin SOP

    東芝
    1,698税込1,868
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = CMOS出力タイプ = 反転1チップ当たりのエレメント数 = 6最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 110 ns @ 50 pF高レベル出力電流 Max = -9mA低レベル出力電流 Max = 12mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 14ロジックファミリー = CMOS寸法 = 10.8 x 5.3 x 1.5mm高さ = 1.5mm動作供給電圧 Min = 3 VTC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2回路 バイナリーカウンター CMOS SOP14 東芝

    2回路 バイナリーカウンター CMOS SOP14

    東芝
    349税込384
    1個
    3日以内出荷
    機能Dual 4-Bit Binary CountersRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP14動作電圧(V)2~5.5
  • 2回路 単安定マルチバイブレータ CMOS SOP16 東芝

    2回路 単安定マルチバイブレータ CMOS SOP16

    東芝
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
    74HCシリーズのリトリガー可能な単安定マルチバイブレーターです。 短いトリガーパルスを入力すると時間幅一定(tw)のパルスを出力します。 twはタイミングキャパシターCxとタイミング抵抗Rxの積で決まりますが(tw=K・Cx・Rx)係数KはTIやNXPの74HC123と異なります。
    パッケージSOP-16
  • 2回路 4チャンネルマルチプレクサ CMOS SOP16 東芝

    2回路 4チャンネルマルチプレクサ CMOS SOP16

    東芝
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    機能Dual 4-Channel MultiplexerパッケージSOP16動作電圧(V)2~5.5
  • 4回路 3ステートバッファ CMOS SOP14 東芝

    4回路 3ステートバッファ CMOS SOP14

    東芝
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    機能3 STATE Quad BufferRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP14動作電圧(V)2~5.5
  • 8bit Dフリップフロップ(クリア)CMOS SOP20 東芝

    8bit Dフリップフロップ(クリア)CMOS SOP20

    東芝
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
    機能Octal D-FFsRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP20動作電圧(V)2~5.5
  • 4回路 2入力マルチプレクサ CMOS SOP16 東芝

    4回路 2入力マルチプレクサ CMOS SOP16

    東芝
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    機能Quad 2-Channel MultiplexerRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP16動作電圧(V)2~5.5
...