カテゴリ
- 制御機器(34)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 東芝(18)
- サンハヤト(4)
- タカチ電機工業(2)
- イシグロ(2)
- MACRONIX(2)
- KTC(1)
- HAKKO(白光)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
- ISSI(1)
- STMicro(1)
- Texas Instruments(1)
- Winslow(1)
- a bit better circuit(1)
- GB[制御機器](1)
エコロジープロダクト
「sop16」の検索結果
![ピッチ変換基板 SOP16ピン 1.27mmピッチ 0.65mmピッチ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68708827-251222-02.jpg)
ピッチ変換基板 SOP16ピン 1.27mmピッチ 0.65mmピッチ
GB[制御機器]¥74税込¥811枚当日出荷寸法(mm)基板(1枚のサイズ)/15.3×20.8ピッチ表面/SSOP 0.65mm、裏面/SOP 1.27mm
12ステージ バイナリカウンター CMOS SOP16
東芝¥269税込¥2961個3日以内出荷機能12-Stage BinaryRipple CounterRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP16動作電圧(V)2~5.5
2回路 単安定マルチバイブレータ CMOS SOP16
東芝¥159~税込¥175~1個3日以内出荷74HCシリーズのリトリガー可能な単安定マルチバイブレーターです。 短いトリガーパルスを入力すると時間幅一定(tw)のパルスを出力します。 twはタイミングキャパシターCxとタイミング抵抗Rxの積で決まりますが(tw=K・Cx・Rx)係数KはTIやNXPの74HC123と異なります。パッケージSOP-16
4回路 2入力マルチプレクサ CMOS SOP16
東芝¥249税込¥2741個3日以内出荷機能Quad 2-Channel MultiplexerRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP16動作電圧(V)2~5.5
3to8 ラインデコーダー CMOS 入力トレラント SOP16
東芝¥229税込¥2521個3日以内出荷機能3-to-8 Line DecoderRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP16動作電圧(V)2~5.5
SOP-16ピッチ変換基板(3枚パック)
a bit better circuit¥369税込¥4061個当日出荷SOP-16のピッチを2.54ピッチに変換する基板 中央に配置したSOP-16パッケージのICの1.27ピッチを2.54ピッチに変換する基板の3枚セットです。16ピンを全て引き出しています。2.54mmピッチのユニバーサル基板にぴったり配置可能で、ブレッドボードの中央に設置できます。 15×20mmの小さい範囲に実装可能で、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。
SOPピッチ変換基板(16ピン300mil 10枚入)
サンハヤト¥1,298税込¥1,4281袋当日出荷SOPパッケージのICを2.54mmピッチに変換する基板 SSOP(0.65mmピッチ)やVSOP(0.5mmピッチ)のICを2.54mmピッチ(300mil幅)に変換する変換基板です。基板厚さが1.0mmの薄型仕様です。10枚セットです。用途ICパッケージのピンピッチ変換材質両面ガラスエポキシ(FR-4)寸法(mm)10.16×20.32(1枚)の10枚続き穴径(Φmm)Φ0.9ピッチ(mm)0.5、0.65板厚(mm)1.0tピン数(ピン)16仕上処理スルーホール、金フラッシュメッキ入数10RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP
Toshiba 4000シリーズ デコーダ, ドライバ 非反転, 3~18 V, 16-Pin SOP
東芝¥2,298税込¥2,5281袋(5個)翌々日出荷仕様ロジックファミリー = 4000ロジック機能 = デコーダ, ドライバ1チップ当たりのエレメント数 = 11エレメント当たりの入力イネーブル数 = 1極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 16寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm高さ = 1.5mm長さ = 10.3mm動作供給電圧 Max = 18 V動作温度 Min = -40 ℃CMOSアナログスイッチ / マルチプレクサRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba デュアル4:1 マルチプレクサ / デマルチプレクサ 5~15V, 16-Pin SOP
東芝¥1,298税込¥1,4281袋(10個)翌々日出荷仕様構成 = デュアル4:1パッケージタイプ = SOP実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = 12 V、15 V、5 V、9 Vスイッチタイプ = アナログマルチプレクサピン数 = 16電源タイプ = デュアル, シングル入力信号タイプ = 差動出力信号タイプ = 差動標準デュアル供給電圧 = ±3 V, ±5 V動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 2幅 = 5.3mmCMOSアナログスイッチ / マルチプレクサRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 4000シリーズ ヘキサ バッファ / コンバータ 反転, 3~18 V, 16-Pin SOP
東芝¥999税込¥1,0991袋(10個)翌々日出荷仕様ロジックファミリー = 4000ロジック機能 = バッファ, コンバータ1チップ当たりのチャンネル数 = 6入力タイプ = シングルエンド極性 = 反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 16高レベル出力電流 Max = -4.8mA低レベル出力電流 Max = 28mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 120 ns @ 5 V, 50 ns @ 15 V, 65 ns @ 10 V動作温度 Min = -40 ℃TC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba トリプル 6 x 3 マルチプレクサ / デマルチプレクサ ±5 V, 16-Pin SOP
東芝¥369税込¥4061袋(5個)翌々日出荷仕様構成 = トリプル 6 x 3パッケージタイプ = SOP実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = ±5 Vスイッチタイプ = アナログマルチプレクサピン数 = 16電源タイプ = シングル入力信号タイプ = 差動出力信号タイプ = 差動動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 2最大パワー消費 = 180 mWTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba シングル 8 x 1 マルチプレクサスイッチIC ±5 V, 16-Pin SOP
東芝¥999税込¥1,0991袋(5個)欠品中仕様構成 = シングル 8 x 1パッケージタイプ = SOP実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = ±5 Vスイッチタイプ = アナログマルチプレクサピン数 = 16電源タイプ = シングル入力信号タイプ = 差動出力信号タイプ = シングルエンド動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 81エレメント当たりの入力数 = 8TC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba トリプル2:1 マルチプレクサ / デマルチプレクサ 5~15V, 16-Pin SOP
東芝¥499税込¥5491袋(5個)翌々日出荷仕様構成 = トリプル2:1パッケージタイプ = SOP実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = 12 V、15 V、5 V、9 Vスイッチタイプ = アナログマルチプレクサピン数 = 16電源タイプ = デュアル, シングル入力信号タイプ = シングエンド出力信号タイプ = シングルエンド標準デュアル供給電圧 = ±3 V, ±5 V動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 3幅 = 5.3mmTC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 4000シリーズ バッファ / ラインドライバ 非反転, 3~18 V, 16-Pin SOP
東芝¥719税込¥7911袋(5個)翌々日出荷仕様ロジックファミリー = 4000ロジック機能 = バッファ, コンバータ1チップ当たりのチャンネル数 = 6入力タイプ = シングルエンド極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 16高レベル出力電流 Max = -4.8mA低レベル出力電流 Max = 28mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 130 ns @ 5 V動作供給電圧 Min = 3 VTC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 4000シリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 3~18 V, 16-Pin SOP
東芝(1件のレビュー)¥969税込¥1,0661袋(5個)翌々日出荷仕様ロジックファミリー = 4000ロジック機能 = モノステーブルマルチバイブレータ1チップ当たりのエレメント数 = 2最小パルス幅 = 25 ns最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 760 ns @ 5 V最大静止電流 = 20mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 16寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm高さ = 1.5mm長さ = 10.3mm動作温度 Min = -40 ℃TC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba CMOSシリーズ 8ステージ シフトレジスタ, シリアル/パラレル 単方向, 3~18 V, 16-Pin SOP
東芝¥449税込¥4941袋(5個)翌々日出荷仕様パッケージタイプ = SOPロジック機能 = シフトレジスターステージ数 = 8ロジックファミリー = CMOS実装タイプ = 表面実装動作/操作モード = シリアル/パラレルエレメント数 = 1ピン数 = 16動作供給電圧 Min = 3 V動作供給電圧 Max = 18 V寸法 = 10.8 x 5.3 x 1.5mm長さ = 10.8mm幅 = 5.3mmプリセットタイプ = 非シンクロナスTC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 HCシリーズ デコーダ / デマルチプレクサ, 1-to-8 ライン 反転, 2~6 V, 16-Pin SOP
東芝¥459税込¥5051袋(5個)欠品中仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = デコーダ, デマルチプレクサデマルチプレックス能力 = 1-of-81チップ当たりのエレメント数 = 11エレメント当たりの入力イネーブル数 = 3極性 = 反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 16寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm高さ = 1.5mm長さ = 10.3mm動作供給電圧 Max = 6 V動作供給電圧 Min = 2 VTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba Pチャンネル MOSFET, 30 V, 16 A, 8 ピン パッケージSOP
東芝¥399税込¥4391袋(5個)翌々日出荷仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 16 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 6.9 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -25 V、+20 Vパッケージタイプ = SOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 1.9 W寸法 = 5.5 x 4.4 x 1.5mmMOSFET Pチャンネル、TPCシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
変換アダプタSTDシリーズ
サンハヤト¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から12日以内出荷SOPパッケージ(8ピン0.65mmピッチ)を2.54mmピッチのDIP型に変換し、ユニバーサル基板上で使用できるようにするアダプターです。はんだ付けをしてお使いください。
日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥529税込¥5821個翌々日出荷仕様コンタクト定格電流 = 100 mAコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 16装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュパッケージスタイル = SOP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -25℃動作温度範囲 = -25 → +85℃絶縁耐力 = 250V acロータリ コード スイッチ,SC-1000/2000シリーズ. 鉛フリー対応品、金属バネによる明快なクリック感 3.9mm厚と薄型で高密度実装が可能(10mm角) 金メッキ接点による高信頼性 耐電圧:AC250V 50Hz 60s 4-1端子配列(SCシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
面実装 同期式4ビットバイナリアップカウンタ(同期クリア)
東芝¥249税込¥2741個3日以内出荷機能Synchronous Presettable Binary Counter with ClearRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP16動作電圧(V)2~5.5
8-Bit Shift Registers With 3-State Output Registers
Texas Instruments¥129税込¥1421個3日以内出荷8ビットシングルシフトレジスタその他【パッケージ/ピン】SOP/16寸法(mm)10.5×5.6×1.85チャンネル数8動作温度範囲(℃)-40~+85動作供給電圧(V)2~6出力タイプ3ステート
9.5sq.モーターサイクルツールステーションセット
KTC¥209,800税込¥230,7801セット3日以内出荷重厚感のあるシルバー×ブラックのカラーを採用し、収納品の保護や管理に最適なシャッター採用のハイグレードモデルSKR703Cを採用した二輪車用工具セットです。セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-08/10/12/13/14/17/19、9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08/10/12、9.5sq.ラチェットハンドル:BR390、9.5sq.エクステンションバー:BE3-150、9.5sq.首振りエクステンションバー:BE3-075JW、9.5sq.ヘキサゴンビットソケット:BT3-04/05/06/08/10、9.5sq.クロスビットソケット:BT3-2P、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810/1012/1417/1719/2224、めがねレンチ(ストレートショート):M100-7×8/10×12/12×14、スパナ:S2-0810/1012/1113/1214/1417、樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-6/8、樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1/2/3、割柄ドライバ(マイナス):FD-250、ソフト細軸ドライバマイナス(キャブレター用):D7SM-420、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6、樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2、ベビードライバ(マイナス・クロス):BAD-75/0、モンキレンチ:WMA-250、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200、ラジオペンチ:PSL-150、ニッパ:PN1-150、ボールピンハンマ:PH45-323、プラスチックハンマ:K9-6、9.5sq.プラグレンチ:B3A-16P/18P/20.8P、ニップルレンチ:MCS2-100、直型スナップリングプライヤ穴用:SCP-171、直型スナップリングプライヤ軸用:SOP-171、スナップリングプライヤ先端クローセット:SPC5、ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組):HL259SP(1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10)、T形レンチ:TH-8/10/12/14、組ヤスリ(5本組):TZKF1A05(平/半丸/丸/角/三角)、ブレーキドラムビスドライバ:AB-5、テンションスプリングツール:AB-7、高級スクレーパー(硬鋼刃):KZ3-18A、9.5sq.ハンドル:ABX101、ロッキングプライヤ:175CR、マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM質量(kg)53(2ヶ口)入組点数80点差込角(sq.)9.5ケース使用:SKR703C
アルミモバイルケース MXAシリーズ(取付ビス プラスビス)
タカチ電機工業¥2,498税込¥2,7481台6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様プラスビスRoHS指令(10物質対応)対応
シリコンバンド付アルミモバイルケース MXBシリーズ(取付ビス プラスビス)
タカチ電機工業¥2,698税込¥2,9681台6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様プラスビスRoHS指令(10物質対応)対応




![ピッチ変換基板 SOP16ピン 1.27mmピッチ 0.65mmピッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68708827-251222-02.jpg)