カテゴリ
- 機構部品(16)
- ヒンジ(4)
- キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー(7)
- ラッチ(4)
- ガススプリング本体(1)
- バイク部品(2)
- カウル(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 防犯タグ/ネット/盗難防止用品(1)
- 建築金物(5)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「southco」の検索結果

SOUTHCO トルクヒンジ
SOUTHCO¥3,798税込¥4,1781本4日以内出荷トルク値が設定済みのコンスタントトルクです。性能±20%の静的トルクで20000サイクル色黒仕上塗装静荷重(N)(径方向最大)155、(軸方向最大)155耐荷重(N)(径方向平均)3000、(軸方向平均)1600RoHS指令(10物質対応)対応材質(ヒンジ)アルミニウム合金
Electronic Rotary Latch
SOUTHCO¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷プッシュクローズ式の電子リリース 高電気機械式リリース負荷 消費電力は最小限です 内蔵コネクタ 拡張ハウジングで安全性を向上 ドア及びトリガセンサ ラッチステータスを検出するマイクロスイッチ 内蔵ケーブルブラケットで機械的にオーバーライド 12 → 24 V 動作 効率的な DC ギアモータ作動 プルオープン機能用のディテント機構 2 穴による簡単な取り付け仕様●動作メカニズム:電子●材質:プラスチック●ハウジング寸法:66.6 x 81.8mm●ハウジング長さ:66.6mm●ハウジング幅:81.8mm●コード番号:192-5494アズワン品番65-7938-68
SOUTHCO トルクヒンジ
SOUTHCO¥1,598~税込¥1,758~1本4日以内出荷トルク調整が可能なアジャスタブルトルクヒンジです。材質(ねじ・ナット)ステンレス鋼タイプミディアム使用温度範囲(℃)-5~65最大トルク(N・m)(プリベリング)0.8取付ねじM4材質(ピン)ポリカーボネート耐荷重(N)(径方向平均)1780、(軸方向平均)890RoHS指令(10物質対応)対応材質(ヒンジ)アセタール
パッチン錠 ステンレススチール 113 x 40 x 32mm
SOUTHCO¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷フック付きラッチロッド ラッチ ARM は、グリップ範囲に合わせて調整可能仕様●材質:ステンレススチール●ロック可能:あり●調整可能:あり●オペレーティングテンション:1.56kN●寸法:113 x 40 x 32mm●奥行き(深さ):32 mm●長さ:113mm●幅:40mm●コード番号:192-5480アズワン品番65-8015-22
丁番 トルク アルミニウム
SOUTHCO¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷すべての位置で保持されます 調整は不要です 長寿命仕様●材質:アルミニウム●本体種類:トルク●長さ:38mm●幅:40mm●厚さ:3mm●取付方法:ネジ●コード番号:192-5485アズワン品番65-8015-78
パッチン錠 ステンレススチール 99.2 x 30 x 19mm
SOUTHCO¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷調整可能なグリップ キーパーからのキックアウト機能 二次キャッチオプションは、誤って開かないようにします仕様●材質:ステンレススチール●調整可能:あり●オペレーティングテンション:2.67kN●寸法:99.2 x 30 x 19mm●奥行き(深さ):19 mm●長さ:99mm●幅:30mm●コード番号:192-5477アズワン品番65-7938-87
丁番 表面実装 ステンレススチール
SOUTHCO¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷打ち抜きヒンジ構造 高光沢仕上げを選択可能 カバー付きヒンジオプション仕様●材質:ステンレススチール●本体種類:表面実装●長さ:38mm●幅:38.2mm●厚さ:9mm●取付方法:ネジ●コード番号:192-5489アズワン品番65-7938-98
丁番 表面実装 ステンレススチール
SOUTHCO¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷打ち抜きヒンジ構造 高光沢仕上げを選択可能 カバー付きヒンジオプション仕様●材質:ステンレススチール●本体種類:表面実装●長さ:58mm●幅:38.2mm●厚さ:9mm●取付方法:ネジ●コード番号:192-5490アズワン品番65-8038-45
丁番 表面実装 ステンレススチール
SOUTHCO¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷打ち抜きヒンジ構造 高光沢仕上げを選択可能 カバー付きヒンジオプション仕様●材質:ステンレススチール●本体種類:表面実装●長さ:78mm●幅:38.2mm●厚さ:9mm●取付方法:ネジ●コード番号:192-5491アズワン品番65-8038-46
クイックファスナー2コセット6MMヨウテツ
DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)¥969税込¥1,0661セット欠品中リングハンドルタイプで工具が無くても使用できます。工具を必要とせず、1/4回転で着脱が可能。対応板厚(下板0.7~3.2mm、上板+下板=4.2~5.1mm)。シャフト径:Φ6。2セット入り。 スチール製材質スチールシャフト径(Φmm)6適合板厚(mm)下板0.7~3.2、上板+下板=4.2~5.1
クイックファスナー6mm穴用2set
プロト(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(2個)当日出荷レースカウルなどのスピードが必要とされるファスナー部に利用されるクイックファスナーです。6mm穴にベース側を挟めばツールレスのネジ代わりとしても利用できます。2setリング式のハンドルのおかげで工具が無くてもカウルなどの脱着用のネジ代わりとして使用できるベース側も含めたセットになっています。リング部は1/4回転で着脱が可能です。用途カウルなど6mm穴用色シルバータイプクイックファスナー6mm穴用2set
D8-RC リセプタクルークリップオン
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から5日以内出荷フレームに横からはめ込むリセプタクル。 丸穴をあけるだけで簡単に取りつけができます。材質/仕上(リセプタクル本体)ばね鋼/防錆コーティング
T型サインファスナー(ヘッドT8)
栃木屋(19件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等寸法D22°材質/処理HSK16M/CrRoHS指令(10物質対応)対応
フラッシュパネルラッチ LJ-61型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷幅広い板厚に適応できます。固定座の取付位置を変えることにより、フラッシュ材のような薄い板面にも取り付けできます。扉内部からラッチを解除できるつまみ付きです。付属品十字穴付なべ小ねじM5×12(SUS316)十字穴付なべ小ねじM5×18(SUS316)材質(本体・レバー・固定座)ポリカーボネイト(ラッチ)ポリアセタール(受座)スレンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨質量(g)60保持力N(kgf)147[15]RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)147
ミニフラットトルクヒンジ HG-MF型
LAMP(スガツネ工業)(25件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉材質(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番型
T型サインファスナー(ハトメGT)
栃木屋¥139~税込¥153~1個当日出荷から4日以内出荷サインファスナー用のハトメです。用途計測機器・分電盤・工作・機械・建設機械・車輌等材質アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応