カテゴリ
- 研磨材(18)
- 砥石(8)
- カップブラシ(2)
- 作業服(475)
- つなぎ(20)
- トップス(221)
- 半袖・ベスト 空調ウェア・服(6)
- 建築金物(52)
- フック(吊り金具)(3)
- 壁面取付(1)
- 棚受(9)
- 家具用つまみ(18)
- パイプブラケット(2)
- 卓上消耗品(52)
- 学童・教育用品(13)
- 食品・飲料(12)
- 制御機器(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 厨房用品(6)
- 住設機器(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 防犯用品(5)
- 縫製用品(5)
- 事務用品(3)
- 日用品(2)
- 清掃用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 建材・エクステリア(2)
- カー用品(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 作業工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 防災用品(1)
- 手袋(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 双和化成(SOWA)(18)
- 桑和(481)
- 川喜金物(SOWA)(53)
- リスパック(18)
- TKG(16)
- SPARKFUN(13)
- EBM(江部松商事)(11)
- 早和果樹園(7)
- 永大産業(6)
- フジックス[縫製用品](5)
- パール金属(4)
- ブロードウォッチ(4)
- マザーツール(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- RS PRO(3)
- StarTech.com(3)
- Seeed Studio(3)
- MAGIQ(東京堂)(3)
- ANEX(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sowa」の検索結果

クリストンマトリックスミニ セラミック砥石
双和化成(SOWA)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷従来の砥石では折れてしまう小さいサイズの砥石でも、クリストンマトリックスミニなら曲げ強さが最も高く、弾性力に優れているため、磨きにくい細部の研磨に使用できます。用途細かい作業の研磨に長さ(mm)100
セラミック砥石用ツールホルダー
双和化成(SOWA)¥899税込¥9891個当日出荷クリストンマトリックスミニセラミック砥石専用のツールホルダーです。 ツールホルダーを使用することで、砥石にかかるストレスを軽減し最後まで使用できます。
クリストンマトリックス セラミック砥石
双和化成(SOWA)(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から9日以内出荷最高品質のセラミック砥石です。 研削性が非常に高く、放電加工後の硬化層や加工段差をスムーズに取り除くと同時に表面を均一に仕上げます。 従来の砥石とは違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ長繊維を採用しているため、砥粒の脱落がなく目づまりしません。 曲げ強さが最も高く、折れにくい構造となっております。用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに長さ(mm)100
セラトン セラミック砥石
双和化成(SOWA)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷面粗度に特化したセラミック砥石です。 従来の砥石とは構造が違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ繊維を採用しているため、砥粒の脱落がなく目詰まりしません。用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに長さ(mm)100
セラミック砥石用ツールホルダー
双和化成(SOWA)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷砥石専用ツールホルダーです。 ツールホルダーを使用することで、砥石にかかるストレスを軽減し最後まで使用できます。
FH型フォールディングフック Sタイプ
川喜金物(SOWA)(5件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷フックが邪魔にならない折タタミ式 お部屋のアクセントに!耐荷重(kg)7材質亜鉛合金付属品取付ネジ質量(g)60取付ねじ皿タッピング3×20
セラトンダイヤ セラミックダイヤモンド砥石
双和化成(SOWA)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷高硬度の研削研磨に特化したセラミックダイヤモンド砥石です。 研削性が非常に高く、放電加工後の硬化層をスムーズに取り除くと同時に、表面を均一に仕上げます。 従来のセラミック砥石とは構造が違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ長繊維の中にダイヤモンド砥粒を含ましており、超硬や焼入鋼のHRC60以上のワーク材に効率の良い研削研磨作業が可能となります。用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに長さ(mm)100厚さ(mm)1
CristoneBristle セラミックファイバーブラシ
双和化成(SOWA)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷軸径(Φmm)3外径(mm)5毛丈(mm)20質量(g)2.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000軸長(mm)29
CERATON 3ΦX100 #400 ブルー
双和化成(SOWA)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷面粗度に特化したセラミック砥石です。 従来の砥石とは構造が違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ繊維を採用しているため、砥粒の脱落がなく目詰まりしません。用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに粒度400トラスコ品番769-8453長さ(mm)100幅(mm)Φ3色ブルー質量(g)1.8
710型 プッシュツマミ
川喜金物(SOWA)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から5日以内出荷【用途】家具などに使用するプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。用途【仕様】。扉厚:扉厚:18~41mm 。裏ビスの締付トルクは2kg-cm以下付属品【トラスネジ】ISOM3×18ISO M3×30
ristoneBristle セラミックファイバーブラシ #1200
双和化成(SOWA)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷Cristone Matrixを使用した、セラミックファイバーブラシです。通常の砥粒入りのブラシとは異なり、線材の先端が切れ刃となります。安定した研削力で、微細のバリ取りやカッターマークの除去が可能です。用途バリ取り、カッターマークの除去。粒度1200軸径(Φmm)3外径(mm)5毛丈(mm)20トラスコ品番835-6043材質アルミナ長繊維質量(g)2.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000軸長(mm)292018年トラスコ掲載ページ5 1383
セラミックファイバーブラシ 交差穴用
双和化成(SOWA)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から9日以内出荷Cristone Bristleは、回転でブラシを広げて交差穴のバリを除去します。 nano結合により、線材の強度に優れており、粒度を調整することでアルミ合金や難削材などの様々なワーク材に対応します。用途交差穴のバリ取り適合材アルミ合金や難削材など材質アルミナ長繊維最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000
石膏ボード用棚受 リブ付
川喜金物(SOWA)¥6,498~税込¥7,148~1セット(2個)当日出荷下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。 付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。棚受け金具L型棚受け再生紙使用マーク適合
セラトンダイヤ セラミックダイヤモンド砥石
双和化成(SOWA)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から翌々日出荷研削性が非常に高く、カッターマークや放電加工後の硬化層をスムーズに取り除くと同時に、表面を均一に仕上げます。用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに長さ(mm)100幅(mm)Φ3質量(g)1.8
210型 プッシュツマミ(面付タイプ)
川喜金物(SOWA)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷【用途】家具などに使用する面付タイプのプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。用途【仕様】。適合扉厚:18~41mm付属品【トラスネジ】ISOM3×18ISO M3×30
セラミックファイバーブラシ カップ型
双和化成(SOWA)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から9日以内出荷Cristone Bristleは、バリやツールマークを工作機械内で除去することができます。 nano結合により、線材の強度に優れており、粒度を調整することでアルミ合金や難削材などの様々なワーク材に対応いたします。用途バリ取り、ツールマークの除去適合材アルミ合金等材質アルミナ長繊維
256型 プッシュツマミ
川喜金物(SOWA)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷【用途】家具などに使用するプッシュツマミですツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。用途【仕様】。扉厚:20~47mm 。裏ビスの締付トルクは5kg-cm以下付属品【トラスネジ】ISOM3×18ISO M3×30
ファイバー砥石クリストンマトリックスディスク
双和化成(SOWA)¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷ナノ結合されたアルミナ長繊維を使用しております。細溝のバリ取りや溝入れ、リブの底面研磨にご使用いただけます。厚さ(mm)0.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000砥粒アルミナ長繊維穴径(mm)Φ1.6
専用ホルダー
双和化成(SOWA)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から9日以内出荷Cristone Bristle専用ホルダーです。 ブラシの広がりを押さえて、突出し量を調整することができます。材質アルミ
750型 プッシュツマミ
川喜金物(SOWA)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷【用途】家具などに使用するプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。用途【仕様】。取付扉厚:18~47mm 。最大締付トルク=4kg-cmまで付属品【トラスネジ】ISOM3×18
木製フォールディングフック
川喜金物(SOWA)(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から5日以内出荷フックが邪魔にならない折タタミ式 お部屋のアクセントに!材質(本体)天然木材質(フック)亜鉛合金吊下荷重(kg)5付属品取付ネジ取付ねじ皿木ネジ3.5×32(2本)
210型 プッシュツマミ(面付タイプ)
川喜金物(SOWA)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷【用途】家具などに使用する面付タイプのプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。用途【仕様】。適合扉厚:20mm~43mm付属品【トラスネジ】ISOM3×18ISO M3×30
セラミックファイバーブラシCristone Bristle
双和化成(SOWA)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷Cristone Bristleは、バリやツールマークを工作機械内で除去することができます。nano結合により、線材の強度に優れており、粒度を調整することでアルミ合金や難削材などの様々なワーク材に対応します。用途バリ取り、ツールマークの除去。材質/仕上アルミナ長繊維質量(g)7.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ブラシ長(mm)30外径(mm)8
セラミックファイバーブラシCristone Bristle 専用ホルダー
双和化成(SOWA)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷Cristone Bristle専用ホルダーです。ブラシの広がりを押さえて、突出し量を調整することができます。トラスコ品番161-0421軸径(Φmm)6全長(mm)70材質/仕上ステンレス質量(g)17.6軸長(mm)30適合サイズ(mm)8ブラシ長(mm)30
ポラコダイヤモンド弾性砥石
双和化成(SOWA)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷粒度200軸径(Φmm)3外径(mm)6トラスコ品番787-5371幅(mm)15質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)35
半回転取手(ダイカスト)
川喜金物(SOWA)(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷【用途】天井裏や戸袋対応扉の引き出し取手としてご使用いただけます。付属品【トラスネジ】4×20/【有効ネジ深さ】8mmビスピッチ(mm)80
435型 プッシュツマミ
川喜金物(SOWA)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷【用途】家具などに使用するプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。用途【仕様】。扉厚:20~42mm 。裏ビスの締付トルクは5kg-cm以下付属品【トラスネジ】ISOM3×18ISO M3×30
フォールディングフック
川喜金物(SOWA)¥619~税込¥681~1個当日出荷から5日以内出荷フックがジャマにならない折タタミ式です。用途取り付けは付属ビスでしっかり止めて下さい。使う時はフック部分を下げて下さい。材質亜鉛合金取付ビス皿タッピング3×20
白棚受補強付
川喜金物(SOWA)¥1,588~税込¥1,747~1本翌日出荷白頭Aトラスタッピングネジ(5.0×35)(5.0×20)各3本付。用途棚受けにご使用下さい材質鋼板幅(mm)30色ホワイト耐荷重(kg)70棚受け金具L型棚受け
石膏ボード用物干掛け ルームハンガーブラケット
川喜金物(SOWA)(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット(2本)当日出荷石こうボード壁に取り付け可能な物干しブラケットです。 下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。 使用しない時は折りたたんで収納できます。 付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。用途寝室、リビング、子供部屋、サニタリースペース、脱衣所、洗面所、納戸などセット内容本体×2、取付座×2、固定金具×8、固定ねじ×6、取付ビス×8、仮止め釘×4材質本体:ABS、SUS304HL/取付座:SPCC-SD(t1.6)/固定金具:SUS301(ピン)、PP(カバー)種類室内壁付型安全荷重(kg)10(ペア時)適合径(Φmm)可能物干し竿:30まで再生紙使用マーク適合
カバー付棚受
川喜金物(SOWA)¥1,898税込¥2,0881組翌日出荷棚受は鋼を使用で安定感あり。カバーでビス穴が隠れるのでスマートなデザインです。耐荷重:40kg/ 1セット。付属品:取付ビスAトラスタッピング(棚側)4x10mm、(壁側)4x30mm。材質鋼板製(本体) ・ABS樹脂(カバー)長さ(mm)120高さ(mm)70入数2個1セット
カバー付棚受
川喜金物(SOWA)¥2,398税込¥2,6381組翌日出荷棚受は鋼を使用で安定感あり。カバーでビス穴が隠れるのでスマートなデザインです。耐荷重:75kg/ 1セット。付属品:取付ビスAトラスタッピング(棚側)4.5x15mm、(壁側)4.5x30mm。材質鋼板製(本体) ・ABS樹脂(カバー)長さ(mm)180高さ(mm)100入数2個1セット
白棚受補強付
川喜金物(SOWA)¥4,898税込¥5,3881本翌日出荷白頭Aトラスタッピングネジ(5.0×35)4本(5.0×20)3本付。用途棚受けにご使用下さい材質鋼板幅(mm)30色ホワイト耐荷重(kg)70寸法(高さH×幅W)(mm)350×550棚受け金具L型棚受け
白棚受フック付
川喜金物(SOWA)¥2,798~税込¥3,078~1本翌日出荷白頭Aトラスタッピングネジ(5.0×35)(5.0×20)各3本付。用途棚受けにご使用下さい材質鋼板幅(mm)38色ホワイト耐荷重(kg)50棚受け金具L型棚受け
白棚受補強付
川喜金物(SOWA)¥3,998税込¥4,3981本翌日出荷白頭Aトラスタッピングネジ(5.0×35)4本(5.0×20)各3本付。用途棚受けにご使用下さい材質鋼板幅(mm)30色ホワイト耐荷重(kg)70寸法(高さH×幅W)(mm)320×500棚受け金具L型棚受け
410型 プッシュツマミ(埋込タイプ)
川喜金物(SOWA)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷【用途】家具などに使用する面付タイプのプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。用途【仕様】。適合扉厚:20~42mm付属品【トラスネジ】ISOM3×18ISO M3×30
...