カテゴリ
- 自動車補修部品(4)
- 制御機器(2)
- 農業機械(2)
絞り込み
「sp-0068t」の検索結果

トグルスイッチ SP4T パネルマウント
Otto¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷トリムスイッチ。センターオフにバイアス。4つのN/Oコンタクトと1つのコモン接続を装備 2軸4方向(前、後、左、右) 堅牢な構造、優れた操作感 2つのアクチュエータタイプ 動作温度範囲: -55 → +85℃ コンタクト定格: 1 A (誘導) @ 28 Vdc仕様●接点構成:SP4T●コンタクト定格電流:10 mA●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:はんだ●IP保護等級:IP64, IP68S●アクチュエータ材料:サーモプラスチック●動作温度 Min:-55℃●コード番号:433-3269アズワン品番65-7839-90
Otto トグルスイッチ, SP4T, パネルマウント, T4-0122
Otto¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様●接点構成: SP4T●コンタクト定格電流: 10 mA●実装タイプ: パネルマウント●末端様式: はんだ●IP保護等級: IP64, IP68S●アクチュエータ材料: サーモプラスチック●動作温度 Min: -55℃●トリムスイッチ. センターオフにバイアス。4つのN/Oコンタクトと1つのコモン接続を装備 2軸4方向(前、後、左、右) 堅牢な構造、優れた操作感 2つのアクチュエータタイプ 動作温度範囲: -55 → +85 ℃ コンタクト定格: 1 A (誘導) @ 28 Vdc
ゴムホース(ヨスイ)
BIGM(丸山製作所)¥669税込¥7361個8日以内出荷規格10X15X320図解NoSP-M056 動力噴霧機(クランクケース)部品 ゴムホース(ヨスイ)_No.49、MS055T 薬剤タンク部品_No.35、GS23E 動力噴霧機部品 ゴムホース(ヨスイ)_No.68、SP-M055T 薬剤タンク部品 ゴムホース(ヨスイ)_No.35、MS055A 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.49、GS50D 動力噴霧機部品 ゴムホース(ヨスイ)_No.68、SP-M055T 動力噴霧機(クランクケース)部品 ゴムホース(ヨスイ)_No.49、MK055 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.49、SP-M055S 薬剤タンク部品 ゴムホース(ヨスイ)_No.35、MS055S 薬剤タンク部品_No.35、MK056 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.49、SP-M055S 動力噴霧機(クランクケース)部品 ゴムホース(ヨスイ)_No.49、SP-M055D 動力噴霧機(クランクケース)部品 ゴムホース(ヨスイ)_No.49、MS055T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.49、MS055S 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.49、MS056 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.49、MS055D 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.49
スクリュ M4X0.7X18
BIGM(丸山製作所)¥33税込¥361個8日以内出荷図解NoMS057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.27、MS058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.27、MK057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品_No.27、MK057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.27、MS057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品_No.27、SD057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリユ M4X0.7X18_No.27、MS055D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.68、SD058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリユ M4X0.7X18_No.27、MS057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品_No.27、MK058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.27、MBS2402-1KT エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.15、MS058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.27、SD057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品 スクリユ M4X0.7X18_No.27、MK057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品_No.27、SP-M055S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリユ M4X0.7X18_No.84、MS055S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.84、SP-M055D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリユ M4X0.7X18_No.68、MS055E クランクケース、シリンダ部品 スクリユ M4X0.7X18_No.73、MK058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.27、SD058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリユ M4X0.7X18_No.27、SD057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品 スクリユ M4X0.7X18_No.27