カテゴリ
- メカニカル部品(38)
- 自動車補修部品(10)
- 制御機器(7)
- バイク部品(4)
- ヘルスケア(3)
- 物流用品(2)
- 溶接用品(2)
- 測定用品(2)
- 介護用品(2)
- 安全保護具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- brembo(3)
- K.Pガスケット(4)
- LION (ライオン事務器)(1)
- MICROCHIP(2)
- MURATA(村田製作所)(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- エスコ(2)
- ナカバヤシ(3)
- ナブテスコサービス(36)
- フォーカルコーポレーション(3)
- プリンストン(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- ミヤコ自動車(2)
- ライン精機(2)
- 三菱電機(1)
- 制研化学工業(1)
- 大菱計器製作所(1)
- 理研オプテック(2)
- 石川製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sp-0102」の検索結果

50×50mm変換スペーサー SP-102シリーズ
シグマ光機¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から9日以内出荷ステージ用の取付穴変換スペーサーです。仕様【<50×50mm変換スペーサー>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト![水銀血圧計[卓上型・ラテックスフリー] 交換用ゴム袋 SP-102TPU フォーカルコーポレーション](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41115944-171010-02.jpg)
水銀血圧計[卓上型・ラテックスフリー] 交換用ゴム袋 SP-102TPU
フォーカルコーポレーション¥979税込¥1,0771個翌々日出荷仕様ラテックスフリー種別交換用ゴム袋材質ゴム袋/TPU(熱可塑性ポリウレタン)・PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)130×240アズワン品番8-3519-12
ビオラモ ショートピペット
VIOLAMO(ビオラモ)¥8,798~税込¥9,678~1箱(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷クリーンベンチ・安全キャビネットの作業に適しています。 開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。 綿栓付きですので過充填を防止します。 個々の商品にはロット番号を記載しています。仕様綿栓付き材質PS(ポリスチレン)目盛マイナス:あり滅菌γ線滅菌済(個包装)精度(%)±2(全量)上部外径(Φmm)8
ハイスペックルーマードリル ADR-SP
ATOM(サイトウ製作所)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から翌々日出荷穴制度を左右する振れ精度・リップハイト差を2μ以内に抑えた高仕様・高精度ドリルです。
キャプテンスタッグサングラス(UV/偏光)
保土ヶ谷電子販売¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷強い日差しから出る眩しさや紫外線から目を保護するカジュアルなサングラスです。当製品は偏光をカットするレンズを採用しており、眩しいギラついた光を防ぎクリアな視界を提供します。。※これらの商品はキャプテンスタッグ株式会社よりライセンスを受け、保土ヶ谷電子販売株式会社の責任のもと製造されたものです。可視光線透過率(%)14
安川電機Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結 固定 JZSP-CSP01相当
ダイヤトレンド¥15,260税込¥16,7861本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)用途対応サーボモータ:SGMJV,SGMAV,SGMPS-01A,SGMPS-02A,SGMPS-04A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)80、80適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル)曲げ能力固定対応モータΣ-V
マイクロチップ, デジタルシグナルプロセッサ, 28-Pin CANチャンネル数:CAN PDIP, DSPIC33EV256GM102-I/SP
MICROCHIP¥14,980税込¥16,4781セット(15個)7日以内出荷dsPIC33EVxxxGM00x/10x 16ビット、デジタルシグナルコントローラ. Microchip製のdsPIC33EVファミリの16ビットデジタルシグナルコントローラ(DSC)には、強化されたオンチップ機能を備えた70 MIPS dsPICR DSCコアが搭載されています。 過酷な環境で動作できるこれらの機器は、電化製品や車載用途に適しています。 リッチなペリフェラル統合には、SENT シングルエッジニブル転送 送信 受信)、高速PWM、オペアンプ及び誤り訂正符号フラッシュが含まれるので、信頼性と安全性が向上します。 dsPIC33EVファミリのMCUは優れた性能を発揮するので、エネルギー効率の高い高性能、精密モータ制御システムの設計に組み込むことができます。 これらの製品はBLDCの制御、永久磁石同期、AC誘導及びステッパモータに使用できます。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大70 MHz コード効率の高いアーキテクチャ(C及びアセンブリ) 16ビットの幅広いデータパス 2個の幅広い40ビットアキュムレータ 単一サイクル(MAC/MPY)、デュアルデータフェッチ 単一サイクル、混合シグナルマルチメータ、ハードウェア除算 32ビット乗算をサポート メモリ用の中間セキュリティ 既存の一般的なフラッシュセグメントに加えて、ブートフラッシュセグメントを提供 フラッシュ用の誤り訂正符号(ECC) 高速コンテキスト切り替え用の交互レジスタセットを追加. クロック管理の機能. 内部、15 %低電力RC (LPRC) 32 kHz 内部、1 %高速RC (FRC) 7.37 MHz 内部、10 %バックアップRC (BFRC) 7.37 MHz プログラマブルPLL及びクロックソース用の発振器 フェールセーフクロックモニタ(FSCM) 追加のフェールセーフクロックモニタ(BFRC)、システムクロック用にフェールスイッチソースを提供するのが目的 独立したウォッチドッグタイマ(WDT) システムウィンドウ型ウォッチドッグタイマ(DMT) 急速ウェイクアップ及びスタートアップ. 電源管理の機能. 低消費電力管理モード(スリープ、アイドル、ドーズ) NOPストリングの実行に消費する電力を削減 パワーオンリセット(POR)及び電圧低下リセット(BOR)を統合 0.5 mA/MHzダイナミック電流(標準) 50 μA +25 IPD電流(標準). 周辺機能. 最高6つのパルス幅変調(PWM)出力(3つのジェネレータ) 構成可能なA/Dコンバータ(ADC)モジュール 最高4個のオペアンプ 最高5個のコンパレータ 充電時間測定ユニット(CTMU) mTouch(TM)静電容量型タッチセンサに対応 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ 4個の出力キャプチャモジュールをタイマ カウンタとして構成可能 4個の入力キャプチャモジュール 2個の強化型ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ (EUSART) 2個のSPIモジュール 1個のI2Cモジュール、SMBus対応仕様最大周波数 = 70MIPSMIPS = 70MIPSデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 16 kBインストラクションセットアーキテクチャ = 高コード効率プログラムメモリサイズ = 256 kBプログラムメモリタイプ = フラッシュ実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 28標準動作供給電圧 = 4.5 → 5.5 VUARTチャンネル数 = 2ADCチャンネル数 = 11mmRoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプター AD-SA0520AB
audio-technica¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷スピーカー用ACアダプター ・対応機種:AT-SPB300、AT-SP230TV、AT-SP93、AT-SP102、AT-SPC100
取替クローザーセット(パラレル型)
DIA(3件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1セット当日出荷から12日以内出荷既存ドアクローザのビス穴を利用し、ドライバー1本でドアクローザの取替が容易にできます。
ワイヤレススプリッター HDMI to HDMI
プリンストン¥23,980税込¥26,3781組当日出荷フルHD出力に対応し、従来品より小型軽量化された「SP Cast Poket Mini」です。Tx(送信機)とRx(受信機)で構成された商品でネットワークの設定を必要とせず、接続するだけですぐにPCやタブレットなどの映像を2分配して配信することができます。仕様●HDCP:v1.4 ※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります●映像音声スプリット機能:対応●入力最大解像度:1920×1080Pixel@60p寸法(mm)幅145×奥行尾40×高さ16質量(g)送信機:39、受信機:39電源送受信機:DC5V1A機能拡張/複製インターフェース送受信:HDMI(DisplayportAltMode対応)無線LANIEEE802.11n(5Ghz帯1T1R)
スポーティータイプ 伸縮式ステッキ
ナカバヤシ¥3,898税込¥4,2881本当日出荷自分の身長に合わせて10段階調節可能。柔らかいTPR樹脂グリップなので、地面からの衝撃を吸収し手首や腕の負担を和らげます。安心・安全なSGマーク認定製品。適合杖先ゴム対象:RQS-GM1、RQS-GM3材質グリップ:TPR樹脂+ポリプロピレン、本体:アルミ、足ゴム:合成ゴム、ストラップ:ナイロン色ブラックシャフト径(Φmm)19本体質量(kg)0.35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×147×760~990
SP軸付砥石ピンクA
FSK(エフエスケー)¥5,398税込¥5,9381箱(10本)当日出荷から8日以内出荷粒度が細かく小径で金型の修正・研磨で使用できます用途金型形状A砥粒SP(ピンク)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼
液体用小型カルマン渦流量計 FM01 SERIES
コフロック¥49,980税込¥54,9781個当日出荷冷却水洗浄水をはじめとする液体の流量測定・監視に最適な小型カルマン渦流量計です。ボディ材質にはPPS樹脂を使用しており、信頼性・耐久性にも優れています。流体温度(℃)0~70測定対象液体適合流体冷却水、洗浄水など材質(接液部)PPS/ガラス30%混入、FKM
メカニカルカウンタ
ライン精機¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から4日以内出荷数字輪、ピニオン、連動ギヤー等には、軽くて摩擦に強い合成樹脂成型品を使用してあります。 常用1000回転/分以上の高速でも充分ご使用いただけます 0リセットは簡単な押しボタン式です。頻繁な反復作業に最適です。表示黒地白文字 6X4mm塗装色グレーリセット押しボタンRoHS指令(10物質対応)対応
25mm セーフティーツールランヤード用二重リング
エスコ¥380税込¥4181個翌日出荷スパナ類への落下防止具の取付に仕様線形状:丸材質スチール(防食コーティング)直径(Φmm)30内径(Φmm)25線径(Φmm)2.5
スポーティータイプ 伸縮式ステッキ
ナカバヤシ¥3,988税込¥4,3871本3日以内出荷自分の身長に合わせて10段階調節可能。柔らかいTPR樹脂グリップなので、地面からの衝撃を吸収し手首や腕の負担を和らげます。安心・安全なSGマーク認定製品。<ご使用上の注意>。つえや手すりなしでは歩行できない場合や、介助者の手伝いが必要な場合、リハビリ中などで自立歩行ができない場合は使用しないでください。材質グリップ/TPR樹脂+ポリプロピレン、本体/アルミ、足ゴム/合成ゴム、ストラップ/ナイロン質量(kg)0.35色ブルーシャフト径(Φmm)19寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×147×760~990対象【メーカー杖先ゴム】RQS-GM、RQS-GM3
樹脂製地下埋設物標示杭 SPパイル
石井マーク¥18,980税込¥20,8781セット(5本)4日以内出荷軽い・割れない・腐らない 耐久性に優れた再生プラスチック製埋設標示杭材質(本体)再生ポリエチレン樹脂外形寸法(mm)70×70×450材質(キャップ)ポリエチレン樹脂材質(表示部)ABS系樹脂
樹脂製写真額 六ツ切
ナカバヤシ¥1,698税込¥1,8681枚3日以内出荷Vカットマット台紙が写真を引き立てます。仕様Vカットマット台紙(薄手/1.0mm厚)1枚、吊りヒモ・吊り金具付(2L判のみスタンド付)、底箱+透明袋入り材質フレーム:樹脂製、透明板:ガラス(2.0mm厚)色ナチュラル収納サイズ六ツ切寸法(縦×横×厚さ)(mm)フレーム外形寸法:271×321×10サイズ(mm)最大収納:237×287、マット窓:181×231RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コード91743 4
BLACK COVER QUICK
DAYTONA(デイトナ)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)。ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種。【HONDA】。CB1300SF/SP/Eパッケージ/ABS(98-23)、CB1300SB/SP/Eパッケージ/ABS(05-23)、CB1100/type1/2/EX/BLACK STYLE/ABS(10-14)、CB1100EX/EX Eパッケージ/BLACK STYLE ABS/EX Final Edition/RS/RS Final Edition(14-22)、CBR1100XXブラックバード(97-05)、NT1100(22-23)、X11(99-01)、CB1000SF/T2(92-97)、CB1000R(18-23)、CBR1000RR(04-09/12-20)、CBR1000RR SP(14-19)、CBR1000RR-R/SP(20-22)、CBX1000(78-81)、GL1000(75-79)、VTR1000Fファイヤーストーム(97-02)、VTR1000SP-1/2(00-05)、CBR954RR(02-03)、CBR929RR(00-01)、CBR900RRファイヤーブレード(92-99)、VFR800(98-05)、VFR800ABS(02-05)、VFR/ABS(06-07)、VFR800F(14-22)、CB750(92-08)、CB750FA/FZ(79-80)、CB750FB/FC(81-82)、CB750Fインテグラ(82)、CB750Fボルドール2(81-83)、CBR750スーパーエアロ(87)、CBX750F(83-87)、CBX750Fボルドール(85)、CBX750ホライゾン(84-87)、NC750S/S DCT/NC750X/X LD/X DCT/X LD DCT(ABS共通)(14-23)、NR750(92)、RVF750R(94-96)、VF750F(83)、VFR750F(86-87)、VFR750R(87) [RC30]、ナイトホーク750(91-92)、NC700S(12-13)、NC700S/DCT ABS(12-13)、CBF600S(04)、CBR600F(92-01)、CBR600F Sports/CBR600F4i(01-03)、CBR600RR(03-13/20-22)、FT500(82)。【YAMAHA】。MT-01(05-09)、XJR1300(98-15)、XJR1200(94-96)、XJR1200SP(97)、XJR1200R(96)、BT1100(02)、XV1100ビラーゴ(86-99)、FZS1000フェザー(01-03) [FZ-1]、FZ-1/フェーザー(06/08)、FZ1-N(10-12)、FZ1-S/FAZER/GT(09-14)、FZR1000(87-90)、YZF1000Rサンダーエース(96-01)、YZF-R1(98-22)、BOLT/R/C-spec(14-22)、XJ900S/SP(02)、TRX850(95-01)、FAZER8/ABS(11-15)、FZ8(11-15)、FZ750(85)、FZR750/R(87,89)、FZX750(86-93/98-00)、XV750ビラーゴ(89-93)、YZF750SP(93-95)、YZF-R7(99)、FZ-6(07-08)、FZ-6N(04)、FZ-6N/NS(06)、FZ6R(09)、FZS600フェザー(98-03)、XJ6 DIVERSION/ABS(09)、XJ6F/ABS(09-13)、XJ6N/ABS(09-13)、XJ6S/ABS(09-13)、YZF600Rサンダーキャット(96-01)、YZF-R6/S(99-01/03-10)、RZV500R(84-85)、DS250(00-17)。【SUZUKI】。GSX1400(01-08)、B-KING(08)、GSX1300R ハヤブサ(99-17/22-23)、GSF1250/S(07-10)、バンディット1250/F/S(07-16)、GS1200SS(01-02)、GSF1200/S(95-99)、イナズマ1200(98-00)、バンディット1200/S(00-06)、GSX1100G(92)、GSX1100Sファイナルエディション(00)、GSX1100Sカタナ(82-00)、GSX-R1100(86-92)、GSX-R1100W(93-99)、GSX-S1000/F(16-22)、SV1000/S(03-06)、TL1000R(98-01)、TL1000S(97-00)、RF900R(94-99)、VX800(89-94)、GSF750(96-00)、GSX750E(80-83)、GSX750F(89-06)、GSX750S3(84-85)、GSX750Sカタナ(82-85)、GSX750R(85-87)、GSX750RR(86)、GSX-R750(88-91/96-11)、GSX-R750R(89)、GSX-R750W(92-93)、GSX-R750SPR(94-95)、GS650G(82)、XN85TURBO(82)、サベージ650(86-88)、GSX-R600(01-11)、RG500ガンマ(85-86)、イントルーダー250LC(99-02)。【KAWASAKI】。ZX-14R/ABS(12-17)、ZZR1400/ABS(06-11)、ZRX1200 DAEG(09-16)、ZRX1200S/R(01-08)、ZX-12R(00-06)、ZZ-R1200(02-05)、GPZ1100(83-85/95-00)、ZRX1100/2(97-00)、ZZR1100(90-01)、ゼファー1100(92-06)、ゼファー1100RS(96-03)、1000GTR(86-93)、GPZ1000RX(86-88)、Ninja1000/ABS/SX(11-24)、Ninja H2 CARBON(19-21)、Ninja H2/SE/SE+/SX/SX SE(18-22)、Z1000/ABS(03-22)、Z1000J1/J2/J3(81-83)、Z1000MK2(79)、Z1000Rローソンレプリカ(82-83)、Z H2/SE(20-24)、ZX-10(88-90)、ZX-10R/SE/KRT/ABS(04-24)、GPZ900R (84-03)、900 Super Four(72) [Z1]、ZX-9R(94-03)、MEGURO K3(21-24)、W800/STREET/CAFE(11-24)、Z800(13-16)、750SS(72-75) [H2]、GPX750R(86-87)、GPZ750(83)、GPZ750F/R(84-86)、KZ750R1(82)、VZ750TWIN(87)、Z750(04-10)、Z750Four(76-78) [A4, A5, D1]、Z750FX (79-80) [D2, D3]、Z750FX-2/3(80-81)、Z750GP(82)、Z750LTD(81)、750RS(73-75) [Z2]、Z750S(05-07)、ZR-7(99-01)、ZR-7S(02-05)、ZXR750/R(89-95)、ZX-7R/R(96-01)、ゼファー750/RS(90-06)、ER-6f(07-10)、ER-6n(06-14)、KZ650D4(81)、Ninja650(12-24)、Ninja650R(09-11)、ヴェルシス(07-13)、バルカン S(16-22)、W650(99-08)、Ninja ZX-6R(95-07/09-15/18-23)、Ninja ZX-6R ABS(13-16)、Ninja ZX-6RR(03-05)、GPZ600R(85)、ZZR600(93-01)、Z550FX(81)、Z550LTD(81)、EX-4(94-97)、W400(06-08)。【DUCATI】。ディアベル/CARBON/DARK/STRADA/TITANIUM(11-16)、ディアベル FL/CARBON FL(15)、M1200/S/STRIPES(14-15)用途黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。ファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備。耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。参考適合車種:CB1300SF/SB(98-23)、NC750X(14-23)、GSX1300R ハヤブサ(22-23)、Ninja H2/SE(18-22)などサイズ3L耐水圧(mm)20000
結束バンド 362mm x 7.9 mm 黒 ポリエステルコーティングしたステンレススチール 1袋 50個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥31,980税込¥35,1781袋(50個)7日以内出荷HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton MBT14HFC シリーズ黒色ケーブルタイは、ポリエステルコーティングのステンレススチール( SS316、SP )製です。バンドル径は 102 mm、長さは 36 mm、幅は 7.9 mm です。このタイは、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、取り外し可能な限り長さを自由に調整できます。金属製の結束バンドは、高い伸仕様●長さ:362mm●幅:7.9 mm●色:黒●材質:ポリエステルコーティングしたステンレススチール●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT14HFC●引張強度:779N●最大バンドル直径:102mmアズワン品番65-7365-62
光触媒除菌脱臭機
HotaluX(ホタルクス)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷汚れた空気を内部で除菌・脱臭し、きれいな空気だけを放出します。 ホタルクスエアーの光触媒シートは、特に反応効率の高い酸化チタン光触媒を採用。 紫色光(可視光)を作用させることで、光触媒シートの表面に、酸化分解力の高いOラジカルとOHラジカルを発生、菌やウィルス・ニオイの原因物質を瞬時に分解します。 浮遊菌・浮遊ウイルス(菌・ウイルス・カビ菌)を除去、ニオイ成分(たばこ臭・汗臭・ペット臭・生ゴミ臭など)を強力分解。約30分で強いにおいを気にならないレベルまで軽減します。 3段階風量調整ボタン:HI(強)食事・会話シーン、特に臭いが強い時/MID(中) 外出時/LO(弱) 就寝時 傾き調整スタンド:きれいな空気の風向きを調整できます。 フィルター交換不要!フィルター等、定期的に交換が必要な部品はありません。※定期的にお手入れが必要なパーツがございます。 持ち運びも便利なコンパクトタイプ。用途狭い個室、パーソナルスペース、会話や食事をする場所・人が集まりやすい場所、デスク・テーブル・棚・カウンターの上に質量(kg)本体:約0.56、ACアダプター:約0.15使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)HI(強):17.8、MID(中):17.3、LO(弱):16.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×80×145(スタンド含まず)風量調整HI(強)/MID(中)/LO(弱)RoHS指令(10物質対応)対応1時間あたりの電気代目安(円)HI(強):約0.48、MID(中):約0.47、LO(弱):約0.45脱臭機能〇
縦横兼用偏心検査器
大菱計器製作所¥1,798,000税込¥1,977,8001個5日以内出荷から40日以内出荷標準形検査器を小形にしたタイプです。 シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。平行度(μm)5センター高(mm)110使用センターMT#1RoHS指令(10物質対応)対応
回転式トータルカウンタ
ライン精機¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷数字輪、ピニオン、連動ギヤー等には、軽くて摩擦に強い合成樹脂成型品を使用してあります。常用1000回転/分以上の高速でも充分ご使用いただけます。0リセットは簡単な押しボタン式です。頻繁な反復作業に最適です。仕様表示比:軸1回転数字10進(逆回転減数)質量(g)220形式ロータリー回転式使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと)使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)塗装色グレーリセット押しボタン最高計測速度(速度及操作トルク)300rpm/20mN・mRoHS指令(10物質対応)対応表示文字数4桁・黒地白文字 6×4mm
交換レンズ 102BW #4 用
理研オプテック¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷耐衝撃性に優れたポリカ-ボネ-トフレ-ム用途ガス溶接など仕様JIST8141トラスコ品番851-3431材質PC質量(g)69
交換レンズ 102BW PC-H 用(透明レンズ)
理研オプテック(2件のレビュー)¥979税込¥1,0771個6日以内出荷102BW用の本体側透明レンズの替えになります。仕様JIST8141トラスコ品番851-3432材質PC質量(g)10レンズ色透明





![水銀血圧計[卓上型・ラテックスフリー] 交換用ゴム袋 SP-102TPU フォーカルコーポレーション](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41115944-171010-02.jpg)












![管ヒューズホルダー BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33120613-230522-02.jpg)