カテゴリ

  • バイク部品(180)
  • 農業機械(76)
  • 切削工具(67)
  • 制御機器(25)
  • 溶接用品(21)
  • 医療(15)
  • 作業工具(13)
  • 電動工具(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • メカニカル部品(9)
  • 建築金物(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 家電(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 測定用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 保管用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 研磨材(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp-018」の検索結果

523件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 電子ポリッシャー SP18VB HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 電子ポリッシャー SP18VB

    HiKOKI(ハイコーキ)
    799税込879
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 部品 サンダポリッシャ SP18VA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 サンダポリッシャ SP18VA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
  • 【オーダー】ドアハンドル プレートタイプ 押板 SP18 UNION(ユニオン)

    【オーダー】ドアハンドル プレートタイプ 押板 SP18

    UNION(ユニオン)
    2,398税込2,638
    1枚
    3日以内出荷
    機能防静電取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
  • ダブルギボシ BRIDGE[自動車用品]

    ダブルギボシ

    BRIDGE[自動車用品](4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(100個)
    当日出荷
    電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
    用途電線の接続に仕様0.5~2.0sq材質黄銅、防錆質量(g)74使用可能電力DC12V200W以下、DC24V400W以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャンクブラシ SP型 錦

    シャンクブラシ SP型

    769税込846
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
    用途研磨・研削に最適種別スチール ヨリ線材質硬鋼線ヨリ型軸径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])12000軸径×軸長(mm)6×25線径(Φmm)0.27
  • テストプローブ アズワン

    テストプローブ

    アズワン
    1,490税込1,639
    1本
    当日出荷
    材質先端部/ステンレス(SUS304)
  • 分電盤 SP-P18 光電

    分電盤 SP-P18

    光電
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
    漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
    仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:18個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)225×420ブレーカー容量回路:30A×3個
  • ハイスペックルーマードリル ADR-SP ATOM(サイトウ製作所)

    ハイスペックルーマードリル ADR-SP

    ATOM(サイトウ製作所)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    穴制度を左右する振れ精度・リップハイト差を2μ以内に抑えた高仕様・高精度ドリルです。
  • (A)セパレーター  5/16 KCP Sケース コンドーテック

    (A)セパレーター 5/16 KCP Sケース

    コンドーテック
    19,980税込21,978
    1箱(200個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 部品 電気ディスクグラインダー G18SP HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 電気ディスクグラインダー G18SP

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 部品 電気ディスクグラインダ G18SP HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 電気ディスクグラインダ G18SP

    HiKOKI(ハイコーキ)
    419税込461
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    部品名称カラー(D)セット(2入)形状図番651
  • GT-PLR用左右切替ダイヤルノックピン SP2X18 部品番号:33 ベッセル

    GT-PLR用左右切替ダイヤルノックピン SP2X18 部品番号:33

    ベッセル
    34税込37
    1個
    7日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7046全長(mm)18サイズSP2×18質量(g)0.1本体寸法(mm)18×2×2部品番号33
  • M10T=8D18SPカラー POSH Faith

    M10T=8D18SPカラー

    POSH Faith
    469税込516
    1セット
    4日以内出荷
    2PCS
  • M10T=8D18SPカラー 黒 POSH Faith

    M10T=8D18SPカラー 黒

    POSH Faith
    699税込769
    1セット
    4日以内出荷
    2PCS
  • ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚柱

    LAMP(スガツネ工業)
    659税込725
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。
    種類棚柱耐荷重(N)785|441|980
  • セリエオロ ブレーキパッド SP 07KA18SP brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SP 07KA18SP

    brembo
    7,198税込7,918
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07KA18SP
  • セリエオロ ブレーキパッド SP 07HD18SP brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SP 07HD18SP

    brembo
    6,298税込6,928
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07HD18SP
  • セリエオロ ブレーキパッド SP 07HO18SP brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SP 07HO18SP

    brembo
    5,798税込6,378
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07HO18SP。材質[素材]:シンタード。適合車種(フロント):【HONDA】CB125T(91-01)、CB250RS-Z(81)、CBX250RS(83)、FT500(82)、G(87)、GB250(84-89)、GB400(85)、GB500(85-89)、V45マグナ(87)、フュージョン(86-92)、フリーウェイ(89-92)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【HONDA】CB750FB/FC(81-82)、CB750Fインテグラ(82)、CB750FボルドールII(81-83)、CBR400F(84-85)、CBX750F(83-87)、CBX750Fボルドール(85)、CBX750ホライゾン(84-87)、NS250F/R(84-85)、NS400R(85-87)、VF400Fインテグラ(84-85)、VF750F(83)、VT250Fインテグラ(85)、ウイング/ウイングカスタム (GL400)(81)
    材質シンタード
  • ヴォルラース18-6スーパーパンSP5 ヴォルラース

    ヴォルラース18-6スーパーパンSP5

    ヴォルラース
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    欧米でスチームコンベクション用機器にホテルパンに現場の声を反映してヴォルラース社の技術を結集した、18-6ステンレスのスーパーパンSP5です。さらに、通常のホテルパン互換性がありますので、ウォーマー、サラダバー、ドロワテーブル、サンドイッチテーブル等色々な用途に使用出来ます。(1)コーナーの補強コーナーに凹(パテント)を入れることにより、強度を持たせ折れ曲がり等を防ぎます。(2)スタッキングパン本体の段差加工により保管時の積み重ねによる詰まり込みを防ぎます。(深さ65mm以上)
  • PIC18F2321-I/SP MICROCHIP

    PIC18F2321-I/SP

    MICROCHIP
    849税込934
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヴォラース 18-8 スーパーパンSP5 ヴォラース

    ヴォラース 18-8 スーパーパンSP5

    ヴォラース
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    板厚(mm)0.8
  • ヴォルラース 18-6スーパーパンSP5 穴明 ヴォルラース

    ヴォルラース 18-6スーパーパンSP5 穴明

    ヴォルラース
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    欧米でスチームコンベクション用機器にホテルパンに現場の声を反映してヴォルラース社の技術を結集した、18-6ステンレスのスーパーパンSP5です。さらに、通常のホテルパン互換性がありますので、ウォーマー、サラダバー、ドロワテーブル、サンドイッチテーブル等色々な用途に使用出来ます。(1)コーナーの補強コーナーに凹(パテント)を入れることにより、強度を持たせ折れ曲がり等を防ぎます。イメージ写真2(2)スタッキングパン本体の段差加工により保管時の積み重ねによる詰まり込みを防ぎます。(深さ65mm以上)
  • ステンレス鋼製棚柱 SPS-1600 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚柱 SPS-1600

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。 棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。 別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。 現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。 SPS-1600が新しく加わりました。
    仕様保護テープなし材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)195寸法L(mm)1600仕上ヘアライン仕上取付穴数9
  • ステンレス棚柱 SM型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス棚柱 SM型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
    棚受の取付穴を目隠ししてあり、正面から後ろの掘込部が見えないように工夫した棚柱です。棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製で耐久性抜群です。棚受は別売品のSMB-15R、SPM-20Bをご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。
    材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:エストラマー/グレー
  • PIC18LF2620-I/SP MICROCHIP

    PIC18LF2620-I/SP

    MICROCHIP
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC18F2525-I/SP MICROCHIP

    PIC18F2525-I/SP

    MICROCHIP
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC18F2420-I/SP MICROCHIP

    PIC18F2420-I/SP

    MICROCHIP
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3カ-B 4マ-クUP SP=3 6X18 大阪魂

    3カ-B 4マ-クUP SP=3 6X18

    大阪魂
    5,287税込5,816
    1個
    9日以内出荷
    長さ(mm)18寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.2寸法K(mm)4ねじの呼びdM6平座金(D1×T)13×1.0
  • PIC18F2620-I/SP MICROCHIP

    PIC18F2620-I/SP

    MICROCHIP
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC18F258-I/SP MICROCHIP

    PIC18F258-I/SP

    MICROCHIP
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC18F2585-I/SP MICROCHIP

    PIC18F2585-I/SP

    MICROCHIP
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC18F2550-I/SP MICROCHIP

    PIC18F2550-I/SP

    MICROCHIP
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
  • PIC18F2523-I/SP MICROCHIP

    PIC18F2523-I/SP

    MICROCHIP
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヴォラース 18-6 スーパーパンSP5 穴明 ヴォラース

    ヴォラース 18-6 スーパーパンSP5 穴明

    ヴォラース
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    穴径(Φmm)6深さ(mm)150板厚(mm)0.8
  • メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用 日本スプリュー

    メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用

    日本スプリュー(61件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1パック(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
    用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化材質SUS304
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スパイラルタップ SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(51件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
...