カテゴリ

  • バイク部品(21)
  • 制御機器(14)
  • 自動車補修部品(10)
  • 店舗什器・備品(5)
  • ヘルスケア(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 介護用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp-102」の検索結果

77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水銀血圧計[卓上型・ラテックスフリー] 交換用ゴム袋 SP-102TPU フォーカルコーポレーション

    水銀血圧計[卓上型・ラテックスフリー] 交換用ゴム袋 SP-102TPU

    フォーカルコーポレーション
    979税込1,077
    1個
    翌々日出荷
    仕様ラテックスフリー種別交換用ゴム袋材質ゴム袋/TPU(熱可塑性ポリウレタン)・PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)130×240アズワン品番8-3519-12
  • ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)

    ステンレス用パックドリル

    NACHI(不二越)(65件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
    用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
  • 管ヒューズホルダー BRIDGE[自動車用品]

    管ヒューズホルダー

    BRIDGE[自動車用品](4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    当日出荷
    リード線付きで取付けに便利
    用途電装品、電装回路の保護に。材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • SOP IC変換基板 ソケット無し サンハヤト

    SOP IC変換基板 ソケット無し

    サンハヤト(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    0.5mmピッチを2.54mmピッチ(2方向)に変換します。MAX.32ピン対応です。1枚の基板に同じパターンが2つ並んでいて、2分割して使用します。
    用途ICパッケージ変換種類両面板厚(mm)1材質(基板)ガラスエポキシ仕上処理スルホール、金メッキ、レジストランド2.54mmピッチ0.9Φ(外周)
  • スパークプラグOリング SUN

    スパークプラグOリング

    SUN(5件のレビュー)
    558税込614
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • スパークプラグOリング K.Pガスケット

    スパークプラグOリング

    K.Pガスケット(10件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ニュースーパーストーン アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン

    アルゴファイルジャパン(2件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。 なめらかな研磨面をご提供します。
    用途金型の研磨に、精密バリ取りに厚さ(mm)1
  • コットンカフ・大人用 (アネロイド血圧計用タイコス型) フォーカルコーポレーション

    コットンカフ・大人用 (アネロイド血圧計用タイコス型)

    フォーカルコーポレーション
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)140×540測定レンジ24.5~40cm
  • 樹脂製地下埋設物標示杭 SPパイル 石井マーク

    樹脂製地下埋設物標示杭 SPパイル

    石井マーク
    14,980税込16,478
    1セット(5本)
    3日以内出荷
    軽い・割れない・腐らない 耐久性に優れた再生プラスチック製埋設標示杭
    材質(本体)再生ポリエチレン樹脂外形寸法(mm)70×70×450材質(キャップ)ポリエチレン樹脂材質(表示部)ABS系樹脂
  • ライトインナープロテクター FSP

    ライトインナープロテクター

    FSP
    9,998税込10,998
    1着
    翌々日出荷から4日以内出荷
    フラッグシップ・エルフ共通使用可能オプションプロテクターシリーズ、素材やディティールにこだわり開発されてたライダーにとって必要不可欠である安全装備を提案しています。品番:FSP-102(通年モデル)。商品特徴。ストレッチメッシュ生地とソフトメッシュプロテクターで構成された非常に軽量なインナープロテクター。[肩][肘][背中][胸部]の確認中プロテクターは、外付け仕様とした事で非常に良い着け心地を実現。用途に応じて別売のハードタイププロテクターやお手持ちのプロテクター等にも入れ替え可能な汎用性が魅力。
    用途素材:[表地]ポリエステルメッシュ[裏地]ポリエステルメッシュ。[肩][肘][背][胸]プロテクター標準装備。その他の仕様:ストレッチ/通気性/立体裁断Black
  • スポーティータイプ 伸縮式ステッキ ナカバヤシ

    スポーティータイプ 伸縮式ステッキ

    ナカバヤシ
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    自分の身長に合わせて10段階調節可能。柔らかいTPR樹脂グリップなので、地面からの衝撃を吸収し手首や腕の負担を和らげます。安心・安全なSGマーク認定製品。
    適合杖先ゴム対象:RQS-GM1、RQS-GM3材質グリップ:TPR樹脂+ポリプロピレン、本体:アルミ、足ゴム:合成ゴム、ストラップ:ナイロンブラックシャフト径(Φmm)19本体質量(kg)0.35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×147×760~990
  • スーパー阿修羅ビットタフスリム SK11

    スーパー阿修羅ビットタフスリム

    SK11
    2,398税込2,638
    1個(10本)
    当日出荷
    種類タフスリム刃先マグネットあり
  • 縦横兼用偏心検査器 大菱計器製作所

    縦横兼用偏心検査器

    大菱計器製作所
    1,798,000税込1,977,800
    1個
    5日以内出荷から40日以内出荷
    標準形検査器を小形にしたタイプです。 シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
    平行度(μm)5センター高(mm)110使用センターMT#1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製写真額 六ツ切 ナカバヤシ

    樹脂製写真額 六ツ切

    ナカバヤシ
    1,698税込1,868
    1枚
    3日以内出荷
    Vカットマット台紙が写真を引き立てます。
    仕様Vカットマット台紙(薄手/1.0mm厚)1枚、吊りヒモ・吊り金具付(2L判のみスタンド付)、底箱+透明袋入り材質フレーム:樹脂製、透明板:ガラス(2.0mm厚)ナチュラル収納サイズ六ツ切寸法(縦×横×厚さ)(mm)フレーム外形寸法:271×321×10サイズ(mm)最大収納:237×287、マット窓:181×231RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コード91743 4
  • ゴム袋・大人用 (ラテックスフリー) フォーカルコーポレーション

    ゴム袋・大人用 (ラテックスフリー)

    フォーカルコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)122×225
  • M1.0x2.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本) エスコ

    M1.0x2.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)

    エスコ
    1,680税込1,848
    1パック(100本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949SP-102頭部形状鍋頭
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(640件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • USP ステンレス取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    USP ステンレス取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷から18日以内出荷
    許容荷重(N)1000
  • スポーティータイプ  伸縮式ステッキ ナカバヤシ

    スポーティータイプ 伸縮式ステッキ

    ナカバヤシ
    3,988税込4,387
    1本
    3日以内出荷
    自分の身長に合わせて10段階調節可能。柔らかいTPR樹脂グリップなので、地面からの衝撃を吸収し手首や腕の負担を和らげます。安心・安全なSGマーク認定製品。<ご使用上の注意>。つえや手すりなしでは歩行できない場合や、介助者の手伝いが必要な場合、リハビリ中などで自立歩行ができない場合は使用しないでください。
    材質グリップ/TPR樹脂+ポリプロピレン、本体/アルミ、足ゴム/合成ゴム、ストラップ/ナイロン質量(kg)0.35ブルーシャフト径(Φmm)19寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×147×760~990対象【メーカー杖先ゴム】RQS-GM、RQS-GM3
  • ワイヤレススプリッター HDMI to HDMI プリンストン

    ワイヤレススプリッター HDMI to HDMI

    プリンストン
    23,980税込26,378
    1組
    当日出荷
    フルHD出力に対応し、従来品より小型軽量化された「SP Cast Poket Mini」です。Tx(送信機)とRx(受信機)で構成された商品でネットワークの設定を必要とせず、接続するだけですぐにPCやタブレットなどの映像を2分配して配信することができます。
    仕様●HDCP:v1.4 ※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります●映像音声スプリット機能:対応●入力最大解像度:1920×1080Pixel@60p寸法(mm)幅145×奥行尾40×高さ16質量(g)送信機:39、受信機:39電源送受信機:DC5V1A機能拡張/複製インターフェース送受信:HDMI(DisplayportAltMode対応)無線LANIEEE802.11n(5Ghz帯1T1R)
  • オックスバイザー スポーティーカット フロント用 OXバイザー

    オックスバイザー スポーティーカット フロント用

    OXバイザー(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    10日以内出荷
    純正のドアバイザーでは補えないヨコ方向からの吹きつけなどにも対応する大型ドアバイザー。 大型ボディにも合うスタイリッシュなデザインと、高い耐久性、耐候性を備えたハイクオリティ大型バイザー。 強烈な日射しと紫外線をカットし、雨天時の窓開けも快適になるドアバイザー。OXバイザーシリーズはすべて日本国内で生産しています。高分子密度が高く耐候性・透明性に優れた 純正アクリルに、耐衝撃性とUVカットをプラスし国内最高級のハイグレードな材料を使用しています。
    用途自動車用バイザー
  • VS-P102W VISHAY

    VS-P102W

    VISHAY
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
  • SP1000-124対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)

    SP1000-124対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m

    ONE GAIN(ワンゲイン)(1件のレビュー)
    12,500税込13,750
    1セット
    6日以内出荷
    RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:100A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2
    適合SP1000-124インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • 空気式エアレス エコポンシリーズ セット エコポンミニ23 旭サナック

    空気式エアレス エコポンシリーズ セット エコポンミニ23

    旭サナック
    409,800税込450,780
    1セット
    3日以内出荷
    エアエス塗装用の空気駆動のプランジャポンプは安定した圧力を発生させるとともに塗料が使われていないと静止するので寿命が長くシンプルでコンパクトな構造でメンテナンスも容易な塗装機です。
    用途鉄骨塗装・建築塗装・木工塗装・金属塗装・小型船舶塗装・建設機械塗装・機械塗装・重車輛塗装付属品ガン:MG7・ホース:NSR06100質量(kg)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×400×750最高吐出圧(MPa)11.5吐出量(L/min)常用:1.3、最大:4コンプレッサー連続1PS/断続0.5PS圧力比1:23
  • ステンレス取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ステンレス取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
  • Richco 基板ポスト RICHCO

    Richco 基板ポスト

    RICHCO
    1,598税込1,758
    1袋(40個)
    7日以内出荷
  • コンタクトプローブ用リセプタクル0.26Ⅱシリーズ 喜多製作所

    コンタクトプローブ用リセプタクル0.26Ⅱシリーズ

    喜多製作所
    299税込329
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネルパーティションシリーズ AVANパーツ 基本パネル サンクリエイト

    パネルパーティションシリーズ AVANパーツ 基本パネル

    サンクリエイト
    38,980税込42,878
    1枚
    15日以内出荷
    組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
    用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。材質木製/両面白ポリ仕上材質(フレーム)アルミ製/アルマイト仕上
  • パネルパーティションシリーズ AVANパーツ ハーフパネル サンクリエイト

    パネルパーティションシリーズ AVANパーツ ハーフパネル

    サンクリエイト
    34,980税込38,478
    1枚
    15日以内出荷
    組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
    用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。材質木製/両面白ポリ仕上材質(フレーム)アルミ製/アルマイト仕上寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)2100×450×32
  • パネルパーティションシリーズ AVANパーツ ドアパネル サンクリエイト

    パネルパーティションシリーズ AVANパーツ ドアパネル

    サンクリエイト
    109,800税込120,780
    1枚
    15日以内出荷
    組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
    用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。材質木製/両面白ポリ仕上材質(フレーム)アルミ製/アルマイト仕上寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)2100×900×32開口部(mm)(ドア開口)1800×650
  • UPS 小形無停電電源装置 TX100 (1000VA/800W) 1kVA ラインインタラクティブ方式 5年保守モデル 富士電機

    UPS 小形無停電電源装置 TX100 (1000VA/800W) 1kVA ラインインタラクティブ方式 5年保守モデル

    富士電機
    149,800税込164,780
    1台
    7日以内出荷
    ラインインタラクティブ給電方式UPS(無停電電源装置)。LCDは日本語で状態表示がわかりやすい。出力コンセント制御で周辺機器とサーバの制御が可能。(サーバ・ストレージに使用する場合は事前検証が必要です。)外部インターフェースは、USBを装備しています。シャットダウンソフトは、ホームページよりダウンロードして電源やUPSの状態監視やスケジュール運転が可能なため、適切な電源管理ができます。標準添付品:USBケーブル。先出しセンドバック保守5年保守モデル(バッテリ付)。
  • TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 5年保守(TX100-1000VA) 富士電機

    TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 5年保守(TX100-1000VA)

    富士電機
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    MSP102TX1AS1C-JPN(TX100-1000VA)の先出センドバック保守(5年)です。
  • TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 4年保守(TX100-1000VA) 富士電機

    TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 4年保守(TX100-1000VA)

    富士電機
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    MSP102TX1AS1C-JPN(TX100-1000VA)の先出センドバック保守(4年)です。
  • パネルパーティションシリーズ AVANパーツ 開口パネル サンクリエイト

    パネルパーティションシリーズ AVANパーツ 開口パネル

    サンクリエイト
    55,980税込61,578
    1枚
    15日以内出荷
    組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
    用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。材質木製/両面白ポリ仕上材質(フレーム)アルミ製/アルマイト仕上寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)2100×900×32開口部(mm)1980×740
  • パネルパーティションシリーズ AVANパーツ 窓付パネル サンクリエイト

    パネルパーティションシリーズ AVANパーツ 窓付パネル

    サンクリエイト
    83,980税込92,378
    1枚
    15日以内出荷
    組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
    用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。材質木製/両面白ポリ仕上厚さ(mm)3材質(フレーム)アルミ製/アルマイト仕上寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)2100×900×32
  • UPS 小形無停電電源装置 TX100 (1000VA/800W) 1kVA ラインインタラクティブ方式 6年保守モデル 富士電機

    UPS 小形無停電電源装置 TX100 (1000VA/800W) 1kVA ラインインタラクティブ方式 6年保守モデル

    富士電機
    169,800税込186,780
    1台
    8日以内出荷
    ラインインタラクティブ給電方式UPS(無停電電源装置)。LCDは日本語で状態表示がわかりやすい。出力コンセント制御で周辺機器とサーバの制御が可能。(サーバ・ストレージに使用する場合は事前検証が必要です。)外部インターフェースは、USBを装備しています。シャットダウンソフトは、ホームページよりダウンロードして電源やUPSの状態監視やスケジュール運転が可能なため、適切な電源管理ができます。標準添付品:USBケーブル。先出しセンドバック保守6年保守モデル(バッテリ付)。
  • 富士ミニUPS TX100シリーズ 1kVA 富士電機

    富士ミニUPS TX100シリーズ 1kVA

    富士電機
    79,980税込87,978
    1個
    9日以内出荷
    富士ミニUPS TX100シリーズ 1kVA。ハイスペックモデルの機能を搭載 ネットワーク対応や出力コンセント制御など、ハイスペックモデルの機能を搭載しました。
    寸法(mm)W150×D456×H233質量(kg)17.0定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブコンセント出力グループ1×4グループ2×4出力周波数(Hz)50/60出力容量(kVA)1保護機能リセットタイプ入力周波数(Hz)50/60設置方式自立型定格出力電圧(V)100バックアップ時間5分出力容量(VA/W)1000/800
  • DSPIC33EV256GM102-I/SP MICROCHIP

    DSPIC33EV256GM102-I/SP

    MICROCHIP
    909税込1,000
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【修理】三菱電機サーボモータ基板定額修理サービス 三菱電機

    【修理】三菱電機サーボモータ基板定額修理サービス

    三菱電機
    209,800税込230,780
    1台
    28日以内出荷
    お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
    用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
  • キャリパーピストン ミヤコ自動車

    キャリパーピストン

    ミヤコ自動車(240件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷