カテゴリ
- 農業機械(98)
- バイク部品(74)
- 切削工具(67)
- パソコン/周辺機器(64)
- 制御機器(35)
- 作業工具(21)
- 清掃用品(18)
- 建材・エクステリア(10)
- 自動車補修部品(9)
- 測定用品(8)
- 電気材料(7)
- メカニカル部品(7)
- 医療(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 空圧工具(7)
- 安全保護具(6)
- 作業服(6)
- 自転車部品(6)
- 事務用品(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 研磨材(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 厨房用品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 機構部品(4)
- 安全標識(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 建築金物(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 家電(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 縫製用品(3)
- 塗料(2)
- オフィス家具(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 手袋(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- タイヤ・足回り(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(93)
- エレコム(36)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(28)
- brembo(18)
- WPH(18)
- DAYTONA(デイトナ)(13)
- omron(オムロン)(11)
- AFAM(アファム)(11)
- 日立産機システム(8)
- イスカル(7)
- サンキン(6)
- Spirit Medical(6)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(5)
- 三菱マテリアル(5)
- nepros(5)
- KTC(4)
- NACHI(不二越)(4)
- 冨士端子工業(4)
- 富士電機(4)
- ブランドをもっと見る
「sp-11」の検索結果

SP-11 フレックスタイト
CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)¥659税込¥7251個欠品中適合機種ラピッドシリーズ、TL-LD155-R/-F、TL-LD150-R/-F、TL-LD130-R/-F、ソーラー(SL-LD210-R)色ブラック適合パイプ径(Φmm)12~32
ポストタイプ ステンレス製(SP-11)
サンキン¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。材質ステンレス製質量(kg)13タイプ固定式(埋込450mm)寸法(Φmm)114.3×t4×H730
ポストタイプ ステンレス製(SP-11 Z1100)
サンキン¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。材質ステンレス製寸法(Φmm)114.3×t3.0×H850
ステンレス用パックドリル
NACHI(不二越)(65件のレビュー)¥609~税込¥670~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
スリムチューブカラービット
ANEX(9件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷軸接触によるショートを防止。作業時の周りへの傷つけ防止。種類スリム材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼本数1材質(チューブ)架橋ポリオレフィン樹脂両頭機能片頭
プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ)
MAC8(マックエイト)¥4,498税込¥4,9481袋(100個)当日出荷から9日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅
安心クッションSTRONGコーナー用細
カーボーイ¥469税込¥5161パック(2個)当日出荷から翌々日出荷直接日光が当たる場所でも劣化しづらい。水をはじき、雨や水で濡れる場所でも使用可能です。引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくい。用途屋内外での危険個所でのぶつかり事故対策材質本体/PVC、専用両面テープ/アクリル系粘着剤長さ(mm)約50形状コーナー用幅(mm)約24厚さ(mm)約6高さ(mm)約22
家庭用ミシン針 ニット用針
オルガン針(1件のレビュー)¥299税込¥3291セット(5本)当日出荷ニットやトリコットなど伸縮性の高い生地用の針です。針先が丸くなっていますので、地糸切れの心配がありません。
11本組ポンチセット
スリーエッチ¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷使用頻度の高いサイズをセットにし、保管しやすい専用木箱に入っています。用途使用用途:ベルト、皮、ビニール、紙、ゴム等の穴あけ。セット内容3mm・5mm・6mm・8mm・9mm・13mm・16mm・19mm・22mm・25mm材質S45C材
11PC.スプラインビットセット
Pro-Auto(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット当日出荷スプラインビットのショート&ロングセットです。用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に、スプラインねじの締め緩め作業にトラスコ品番774-7918質量(kg)0.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×110×30
木製スプーン
TRUSCO¥649税込¥7141袋(100本)当日出荷木製スプーンのため軽く、ちょっと使いのサジとして使用可能です。使い捨て用のサジとして、汚れやすい物をすくった後の洗浄などをしなくて済みます。材質木(白樺)
プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ)
MAC8(マックエイト)¥4,498税込¥4,9481袋(100個)当日出荷から10日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅仕上ニッケルメッキ![圧着接続端子防水 BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75153463-220119-02.jpg)
圧着接続端子防水
BRIDGE[自動車用品]¥3,298税込¥3,6281袋(100個)当日出荷から6日以内出荷防水スリーブ付圧着端子により密着し水の侵入を防ぎます。用途車外での確実な配線接続に。タイプその他
ソフト細軸ドライバクロス
KTC¥449~税込¥494~1本当日出荷軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。軸径(Φmm)4種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)20材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
プリント板用スペーサー六角型 (M4タイプ)
MAC8(マックエイト)¥8,998税込¥9,8981袋(100個)当日出荷から33日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
エアースペーサー(ポータブル)
旭産業(エアーゲージ)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷小口径チャックを使用しておりますので、バルブまわりが狭いホイールの場合でも対応できます。仕様タンク可搬式質量(kg)4.85(本体)/1.65(スタンド)タンク容量(L)10ゲージ目盛(kPa)25~600
リミットスイッチ プッシュプランジャ
富士電機¥4,798税込¥5,2781個当日出荷保護構造IP67(IEC 規格)アクチュエータの種類プッシュプランジャ形絶縁抵抗(MΩ)非連続端子間、および各端子と非充電金属部間100以上(DC500V メガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+80機械的耐久性1000万回耐衝撃(m/s2)300耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)使用周囲湿度(%RH)95以下
システム掲示板パーツ 有資格者一覧表
ブラスト興業¥6,998税込¥7,6981枚当日出荷から6日以内出荷システムパーツを使って独自の安全掲示板が制作可能です。用途朝礼又はミーティング等で、しっかり現場での情報を伝える為の、現場では最も重要なツールです。材質ポリプロピレン樹脂表示内容有資格者一覧表
プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ)
MAC8(マックエイト)¥4,498税込¥4,9481袋(100個)当日出荷から9日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
S-HOOK2個入
カーボーイ¥639税込¥7031袋(2個)当日出荷表面がソフトな手触りの発泡ゴムでカバーされているため、すべり止めやキズ防止効果があります。接触音やキズを気にせず使えます。用途吊り下げ具。外径(Φmm)8
大容量で交換の手間が減る吊り下げられるペーパータオル
コクヨ(1件のレビュー)¥549税込¥6041セット(600枚)翌日出荷大容量600枚入りで交換の手間を削減。吊るして設置でき紙を下から取り出せるので未使用の紙が汚れにくく衛生的。大容量600枚で、交換の手間を削減できます。引き抜くと次の紙が出てくる1枚ずつ取り出しやすい衛生的な紙タオルです。濡れた手でも取り出しやすくトイレでの手拭きにぴったり。使用量が多い業務用トイレにも最適。下から取り出せるので、未使用の紙が汚れにくく衛生的です。フック穴付きで吊り下げて使えるため、場所を取らずに設置できるペーパータオルです。吊り下げて設置できるため省スペース。厚みのある外袋のため最後の1枚まで取り出しやすい。スリムタイプなので設置しても圧迫感を感じにくい。側面に透明な窓がついておりペーパータオルの残量がわかり交換タイミングを計りやすい。200mm×200mm(中判)で、1枚でも手を拭き取りやすいサイズです。経済的なシングルタイプの紙質です。環境に配慮した再生紙を採用しています。エンボス加工で凹凸のある手触りです。材質再生バル宇・シングルシートサイズ(mm)200・200
...























![圧着接続端子防水 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75153463-220119-02.jpg)