カテゴリ
- 安全用品(4)
- 自動車補修部品(3)
- 制御機器(2)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- TOA(4)
- 倉敷化工(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- ANEX(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- コクヨ(1)
- 制研化学工業(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- 日動電工(1)
- SSPOWER(1)
- ミヤコ自動車(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- 川西水道機器(1)
- フローバル(1)
- アサ電子工業(1)
- PMC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sp-131」の検索結果

スリムチューブカラービット
ANEX(9件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷軸接触によるショートを防止。作業時の周りへの傷つけ防止。種類スリム材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼本数1材質(チューブ)架橋ポリオレフィン樹脂両頭機能片頭![工場配管・土木用耐圧エアーホース専用継手[ロックホース専用継手] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74069705-211129-02.jpg)
工場配管・土木用耐圧エアーホース専用継手[ロックホース専用継手]
TOYOX(トヨックス)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷工場エア配管・土木用エアーホース(ロックホース)専用ホースバンド用途土木用エアツール・工場設備配管用継手材質鉄使用温度範囲(℃)-10~80使用流体空気
スピーカ取付金具
TOA¥4,198税込¥4,6181個欠品中YS-60B(別売)と組合わせることにより、ワイドホーンスピーカー,小型ホーンスピーカー等をポールに取付けることができます。 2個入りです。 ※安全のため、振動を受ける場所、風の影響を受ける場所等での設置は、別途スピーカー取付金具、取付バンドの補強を行ってください。 また、定期的に本体、取付金具、取付バンドにガタ、ゆるみ等の異常がないかメンテナンスを実施してください。仕様本体:ステンレス、ねじ:ステンレス適合【スピーカー】JISC5504ホーンスピーカーで規定された取付穴を有する(別売)/ホーンスピーカー、ワイドホーンスピーカー等セット内容取付金具本体:2、取付ねじ(M10×25ボルトセット、M8×20ボルトセット):各一式質量(g)330(1個あたり)耐荷重(kg)8
スマートリングBiz
コクヨ¥769税込¥8461冊当日出荷表紙が折り返せて、書類や名刺も収納できるスリムなルーズリーフバインダー。 スリムで軽いバインダーなので、カバンもスッキリ!外出が多く、必要なページだけを持ち歩きたいビジネスパーソンにおすすめです。 「スマートリング」とじ具採用で、表紙を折り返すことができるので、狭い場所や立ったままでも筆記がしやすくなっています。 とじ具が広くフラットに開き、ワンタッチで閉じることができるので、中紙の差し替えもスムーズです。セット内容中紙5枚・扉紙枚数中紙5枚・扉紙背幅(mm)13最大収納枚数(枚)25材質(表紙)R-PP中紙ノ-G806S-5色(表紙)黒
樹脂製地下埋設物標示杭 SPパイル
石井マーク¥14,980税込¥16,4781セット(5本)4日以内出荷軽い・割れない・腐らない 耐久性に優れた再生プラスチック製埋設標示杭材質(本体)再生ポリエチレン樹脂外形寸法(mm)70×70×450材質(キャップ)ポリエチレン樹脂材質(表示部)ABS系樹脂
異種管継手 ポリエチレン管×鋼管用
川西水道機器(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から翌々日出荷簡単に早く異種管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~45使用流体給水用(常温水45℃まで)
薄口ソケット用取付ピンセット
SSPOWER¥299税込¥3291セット翌々日出荷薄口インパクトレンチソケット用の取付ピンのセットです。ピン穴付きのインパクトレンチに使用すると抜け防止になります。用途薄口インパクトレンチソケット用の交換部品として。
Aqスイーパー13・16用サドル
日動電工¥11,980税込¥13,1781箱(200個)4日以内出荷サドルとベースをワンタッチ接続できる配管材です。錆びない、腐らない樹脂製。工具不要ワンタッチ構造。高さ違いのベースで交差配管可能材質硬質塩化ビニル適合管径(Φmm)13・16
ハイウェッジ HWシリーズ(スタビライザータイプ)
倉敷化工¥71,980税込¥79,1781個4日以内出荷から61日以内出荷水平を保つ「レべリング機能」と振動を防ぐ「減衰機能」がプラス。 クリーンルームにも対応した精密機器用レべリング。 ウェッジ機構により、高精度なレベリングと据え付けが可能。 高強度HDR(ハイダンピングラバー)が振動を抑えます。 大型機械から中型機械まで対応できる標準タイプ。タイプスタビライザー高さ調整範囲(mm)±6許容傾斜角度(°)±3°RoHS指令(10物質対応)対応レベル精度(mm/回転)0.3
ハイウェッジ HWMシリーズ(スタビライザータイプ)
倉敷化工¥75,980税込¥83,5781個4日以内出荷から5日以内出荷水平を保つ「レべリング機能」と振動を防ぐ「減衰機能」がプラス。 クリーンルームにも対応した精密機器用レべリング。 ウェッジ機構により、高精度なレベリングと据え付けが可能。 高強度HDR(ハイダンピングラバー)が振動を抑えます。 剛性、レべリング精度を向上させた、小型機械から中型機械まで対応できるタイプ。タイプスタビライザー高さ調整範囲(mm)±6許容傾斜角度(°)±3°RoHS指令(10物質対応)対応レベル精度(mm/回転)0.24
ディスク型カップリング CUHタイプ
アサ電子工業¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷クランプタイプでΦ6~Φ14の異径サイズ対応 ハブ、中間の材質はSUS304焼結で常用トルク大 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性大 ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁種類ディスクタイプ外径(Φmm)34ボルト締付トルク(N・m)2.4(Φd:8以下)、2.2(Φd:10)、2(Φd:12以上)
イニシャルアジャスター SPタイプ 74-0131
PMC¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:74-0131。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5]
マッチングトランス
TOA¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷スピーカーシステムHX-5シリーズおよびHX-7シリーズ用のマッチングトランスです。 別売のスピーカー取付金具SP-131と取付バンドYS-60Bを組み合わせて使用すると、ポールに取り付けることができます。 屋外でも使用できます。付属品スピーカー取付ボルト(M8、座金付)×2材質カバー:ポリプロピレン、取付金具:ステンレス質量(kg)2.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×141×129定格入力(W)200使用場所屋内、軒下(※2)防水性IPX4(ただし、傾斜が45°以内の場合)(※1)一次インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス100系:50(200W)/83(120W)/167(60W)、ハイインピーダンス70系:25(200W)/50(100W)/83(60W)/167(30W)二次インピーダンス(Ω)8
スピーカー取付金具
TOA¥9,698税込¥10,6681個4日以内出荷スピーカーシステムHX-5シリーズを壁または天井に取り付けるための金具です。壁取付時には、水平軸から下向き最大20°、天井取付時には垂直軸から最大20°の角度調節ができます。 別売のスピーカー取付金具SP-131と取付バンドYSー60Bを組み合わせて使用すると、ポールに取り付けることができます。 本金具は屋外用です。付属品スピーカー取付ボルト(M8、座金付)×4仕様ステンレス質量(g)750寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×142×22使用場所屋内、軒下(※1)構成部品スピーカー取付金具×2
スピーカー取付金具
TOA¥6,198税込¥6,8181個4日以内出荷スピーカーシステムHX-5シリーズを壁または天井に取り付けるための金具です。壁取付時には、水平軸から下向き最大20°、天井取付時には垂直軸から最大20°の角度調節ができます。 別売のスピーカー取付金具SP-131と取付バンドYSー60Bを組み合わせて使用すると、ポールに取り付けることができます。 本金具は屋内用です。付属品スピーカー取付ボルト(M8、座金付)×4質量(g)750寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×142×22構成部品スピーカー取付金具×2
パイプクリーニングキット プロ仕様スズランノズル付 高圧洗浄機用
京セラインダストリアルツールズ¥27,980税込¥30,7781本当日出荷用途対応機種:AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQトラスコ品番819-0884ホース長さ(m)15
パイプクリーニングキット 10mプロ仕様スズランノズル付
京セラインダストリアルツールズ¥25,980税込¥28,5781本3日以内出荷用途対応機種:AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQトラスコ品番835-9146
Yジパッキン
BIGM(丸山製作所)¥416税込¥4581セット(5個)6日以内出荷部品名称Yジパツキン図解NoSD048SP-20 付属品部品 Yジパッキン_No.38、MS048-20 付属品部品_No.39、JAS048SP-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.31、MRS40H-151 ノズル部品_No.14、MS048R-20 付属品部品_No.36、MRS40H-152 ノズル部品_No.14、MS048SP-20 付属品部品_No.38、MK048SP-20 付属品部品_No.38、MRS40H-153 ノズル部品_No.12、MRS30H-131 オプション4 ブームパイプ、ノズル部品_No.37、スプレーヤP-2型 希望付属品部品_No.16、MRS30HS-130 オプション2 ズームパイプ、ノズル部品_No.39、JAS048R-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.31、MRS30-131 ノズル部品_No.14、SD048-20 付属品部品 Yジパッキン_No.39、MRS40HS-150 オプション(2) ブームパイプ、ノズル部品_No.39、MRS40H-150 ノズル部品_No.14、MRS60-300BST 希望付属品部品_No.34、MRS60-300BST 希望付属品部品_No.32、MRS30-132 ノズル部品_No.14、MSC1-104L-GH オプション8 ワイドアジャストノズルクミタテ部品 Yジパッキン_No.47、MRS30H-130 オプション(4)ブームパイプ、ノズル部品_No.37、MRS60-300BSLT オプション ジェットポンプ、ガンノズル部品_No.33、MRS30-130-1 ノズル部品_No.14、MK048-20 付属品部品_No.39
リモートリセット ロッカースイッチ A8GS
Aratas(旧:omron)¥1,198~税込¥1,318~1個102日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)突入電流(A)最大117






![工場配管・土木用耐圧エアーホース専用継手[ロックホース専用継手] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74069705-211129-02.jpg)