カテゴリ
- フォークリフト・産機・建機用品(19)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 制御機器(6)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 保管用品(3)
- 清掃用品(3)
- 作業工具(3)
- バイク部品(2)
- 測定用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 研磨材(2)
- 家電(2)
- 農業機械(2)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(18)
- マイゾックス(4)
- ONE GAIN(ワンゲイン)(4)
- RIDGID(日本エマソン)(3)
- リングスター(3)
- COTEK(コーテック)(3)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- BLACK&DECKER(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- JVC(2)
- Vesrah(2)
- MCP(2)
- 岩崎電気(1)
- 岩田製作所(1)
- CKD(1)
- マキタ(1)
- 理研コランダム(1)
- ナベヤ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sp-1500」の検索結果

スーパーピッチ5.5mm
リングスター(41件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷5.5mmピッチにより、思い通りに収納できます。耐久性、衝撃性を考えてすべてパーツを別々に成型。 家庭、職場でも使えるプロ仕様、小物収納ボックスです。 取り出しやすい4面アール加工です。 蝶番、バックルはオール別部品を使用。耐久性抜群!材質コーポリマー色クリア
スーパーピッチ クリア
リングスター(6件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷通常のポリブロピレンに比べて衝撃性、耐久性にも優れております。使いやすいフリータイプです。材質コーポリマー色クリアタイプフリー仕切りフリータイプRoHS指令(10物質対応)対応
SP1500-124対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m
ONE GAIN(ワンゲイン)¥12,500税込¥13,7501セット6日以内出荷RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:125A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2適合SP1500-124インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
SP1500-112対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m
ONE GAIN(ワンゲイン)¥12,500税込¥13,7501セット6日以内出荷RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:250A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2適合SP1500-112インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
SP1500-148対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m
ONE GAIN(ワンゲイン)¥12,500税込¥13,7501セット6日以内出荷RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:80A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2適合SP1500-148インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
インバーター
COTEK(コーテック)(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷から6日以内出荷従来のSKシリーズに比べ約15%軽量化。バッテリーの電気を電化製品にも使用可能に変換! 災害時はもちろんアウトドアや車中泊にも使える非常用電源。 正弦波・軽量・小型化・高効率。出力電圧および周波数切替・動作温度範囲の拡張。用途非常用電源、アウトドア、自家発電仕様LED表示、AC切替機能オプション、遠隔操作、絶縁設計、熱を逃がす冷却ファン、保護回路周波数(Hz)50/60(±5%・ディップスイッチで選択可)規格UL458、FCC_Class_A出力波形純正弦波 (歪率5%以下通常負荷)保管温湿度範囲温度:'-30~70、湿度:10~95(結露なきこと)定格出力電圧(AC V)100、110、115、120(±5%・ディップスイッチで選択可)動作温度範囲(℃)(定格負荷)-20~40、(40%負荷)~60
研磨パッド
ギガ・セレクション¥1,798税込¥1,9781箱(10枚)翌々日出荷高品質!低価格! 柔らかくてなじみやすく使いやすい! 不織布に研磨砥粒を塗布した手作業向けの表面処理剤です。 サンドペーパーのように目詰まりしません。厚さ(mm)7寸法(mm)150×230砥材シリコンカーバイド
降圧変圧器
日章工業¥52,980税込¥58,2781台6日以内出荷仕様出力コンセント2口 A(3P) A(2P)、過電流プロテクター付質量(kg)6.6入力電圧(V)AC220/240地域用(切替式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×195×150口数(出力)2プラグ形状SERoHS指令(10物質対応)対応定格出力容量(W)1500使用可能国ヨーロッパ・オーストラリア・中国など
SB350変換ケーブル
シバタ(フォークリフト)¥34,999税込¥38,4991本4日以内出荷バッテリーフォークリフト用用途DC/ACインバーターに付属のSB175プラグからSB350プラグに変換します。適合トヨタ製バッテリーフォークリフト(カウンター車)などSB350プラグ装着車コード長さ(m)1
正弦波インバータ SPシリーズ
電菱(1件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷から7日以内出荷軽量サイズ 広い入力電圧範囲 広い動作温度範囲 高効率 出力電圧周波数設定可能 リモート制御機能内蔵 パワーセーブモード機能搭載仕様サージ電力(1秒間)/<2650VA周波数(切換可)50/60(初期値)±0.5%最大出力>1500~1730VA(100~115%)(1分間)出力波形正弦波(歪率5%以下)定格出力容量(VA)1500±3%保護回路入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ)定格出力電圧(V)(切換可)100(初期値)110/115/120ac±5%
シロダンプ(防振パッド)
ナベヤ¥769~税込¥846~1枚4日以内出荷シロダンプ エーテル系の発泡ポリウレタンエストラマーです。 シロダンプ(Sylodamp(R))は、衝撃吸収と減衰性能に優れた粘弾性の発泡ポリウレタン材料です。 衝撃荷重を吸収することにより機械部品の金属疲労を軽減します。 オープンセルとクローズドセルの混合セル型発泡体 機械損失係数は0.46~0.61 衝撃による固体伝播音の低減 シロディン、シロマーとの組合せも可能 輸送時の衝撃吸収 防振・防音用部材 ショックアブソーバーRoHS指令(10物質対応)対応
集じん機 紙パック
マキタ(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081パック(5枚)当日出荷ゴミ捨て簡単。クロスフィルタも汚れにくくなります。(吸水はできません。)仕様乾式ゴミ(粉じん以外)適合本体VC0820、VC1500、VC1520、VC2500、VC0830、VC0840、VC1530、VC2530、VC860D、VC862D、473、474(P)、483(P)、438、475(P)、475SP(P)、484(P)、484(SP)、439(P)、439(SP)、470、471(P)、481(P)、472(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、407、407S、435(P)、437、408(P)、436X(P)、436(P)、404X、405X、432、433、434品名粉じん専用紙パック容量(L)10
高機能リモートコントローラー(ON/OFF切替及び各種表示機能付き)
COTEK(コーテック)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷出力電力を表示 過電圧、低電圧、過負荷、過温状態を表示 出力電圧および周波数切替 動作状態を表示(インバーター、GRID、パワーセーブ)用途SPシリーズインバーター専用のリモートコントローラー (適用機種:SP700/SP1000/SP1500/SP2000/SP3000/SP4000)付属品モジュラージャック(ケーブル)7.7m×1適合機種SP700/SP1000/SP1500/SP2000/SP3000/SP4000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)98×85×25.6動作/保管温度(℃)動作:0~40、保管:-30~70入力電圧範囲(V)10.5~66(12V/24V/48V)RoHS指令(10物質対応)対応待機電流80mA
LEDioc LEDアイランプSP-W 89W 水銀ランプ400W相当 クラス1500
岩崎電気¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷高天井用(屋内専用)用途高天井質量(g)1450使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40消費電力(W)100V時:99.7、200V時:96.7、242V時:96.4定格電圧(V)100/200/242口金E39相関色温度(K)5000全光束(Lm)16200定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)83W数(W)89エネルギー消費効率(Lm/W)100V時:162.4、200V時:167.6、242V時:168点灯方向高天井用(屋内専用)光色昼白色エコロジー商品省エネ
ラバー ブーツ F/K-60
RIDGID(日本エマソン)¥2,798税込¥3,0781個翌日出荷K-6200・K-750・K60SP・K-40・K-75・K-1500・K-375R・K-380・K-400用ラバーブーツ。
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
鋏ケース B3
近正(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷軽くて丈夫なポリエステル素材。ベルトをしていない方も付けやすいカラビナ付き。適合B-300 / B-300S / B-300SF / B-300SP / B-300SU / B-500S / B-500SF / B-500SL / B-500SLF / B-500SLMF / B-500H / B-200EX / CRI-360SFP / CRI-360SFY / CRI-360SFB / CRI-360SFW / CRI-360SFV / CRI-360SFBK / CRIL-360SFP / CRI-160SP / FG-1500 / FB-200全長(mm)210質量(g)120刃長(mm)0
Schurter (シュルター) セラミック管ヒューズ
SCHURTER¥1,398税込¥1,5381袋(10個)当日出荷から7日以内出荷種類管型ヒューズ遮断電流(A)1500リード線無RoHS指令(10物質対応)対応
リモートコントローラー(ON/OFF切替機能のみ)
COTEK(コーテック)(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷インバータのON/OFFを遠隔操作します。 イグニッションロックアウトとリターンオーバーライド機能の作動状態を表示。 ケーブルの長さは約7.7Mです。用途・SK-700~SK-3000及びSP700~SP4000にご利用いただけます。適合機種SK700/SK1000/SK1500/SK2000/SK3000/SP700/SP1000/SP1500/SP2000/SP3000/SP4000寸法(mm)57×73.5×2.6質量(g)270動作/保管温度(℃)動作:0~40、保管:-30~70入力電圧範囲(V)10.5~60RoHS指令(10物質対応)対応待機電流40mA未満
アイコム イヤホン用 耳ゴム ブラック 小(EH-15、SP-16対応) 6910018950 ICOM
ICOM(アイコム)¥169税込¥1861個当日出荷アイコム 6910018950。EH-15、SP-16等のイヤホン 交換用耳ゴム ブラック 小サイズ
スポンジ研磨材
理研コランダム¥849税込¥9341袋(5枚)当日出荷クッション性によりあたりが柔らかく曲面に馴染みやすいです。水研ぎ・空研ぎのどちらでも使用できます。特に水研ぎで使用した場合は目詰まりを軽減し研磨目も細かく仕上げることができます。各粒度1枚入りのMIX4枚入りセットは当メーカーオリジナル展開となります。用途塗面、塗装前下処理、表面、鏡面仕上げ、バリ取り、錆取り、ヘアライン、陶器、木工、シンク汚れ等の研磨寸法(mm)114x140
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
洗浄ブラシ
BLACK&DECKER¥7,498税込¥8,2481セット(4個)翌々日出荷高圧洗浄機用アクセサリーです。用途高圧洗浄機パーツトラスコ品番810-9086適合機種PW1300C、PW1500SP(SPE)、PW1700SPX(SPE)材質ABS樹脂質量(kg)1.2
テラスクリーナー
BLACK&DECKER¥24,980税込¥27,4781セット(4個)翌々日出荷高圧洗浄機用アクセサリーです。用途高圧洗浄機パーツトラスコ品番810-9085適合機種PW1300C、PW1500SP(SPE)、PW1700SPX(SPE)材質ABS樹脂質量(kg)1.2
インペリア パスタモーター Art2500(パスタマシンSP-150用)
EBM(江部松商事)¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷付属品取付ホルダー消費電力(W)80スイッチラビオリ:パルス式(押している間だけ作動)、パスタ:高、低速の2段切替式電源単相100V外寸(mm)130×190×H115EBM品番8230700
4.6m標準ワインド
RIDGID(日本エマソン)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から9日以内出荷開放巻きがオーガーとして機能して、小径管内中の閉塞物を完全に除去できます。 連結タイプのケーブルで、複数本つないでご使用いただきます。ケーブル長(m)4.6
アタッチメント 油圧ホース フルカワタイプ金具 全面スプリング付 280K 1/2
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥14,980税込¥16,4781本3日以内出荷用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプフルカワ、C、1005ねじG1/2(管用平行メスねじ)(オス30°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)12.7流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:08適合流体鉱物性作動油材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
アタッチメント 油圧ホース フルカワタイプ金具 全面スプリング+送水ホースカバー付 280K 1/2
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷スプリング付の油圧ホースに送水ホースを被せています。用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプフルカワ、C、1005ねじG1/2(管用平行メスねじ)(オス30°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)12.7流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:08適合流体鉱物性作動油材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理