カテゴリ

  • 建材・エクステリア(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 空圧工具(1)

「sp-1522」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【修理】サイレンサー付エアードリル(エス・ピー・エアー)SP-1522(修理) 修理

    【修理】サイレンサー付エアードリル(エス・ピー・エアー)SP-1522(修理)

    修理
    10,980税込12,078
    1台
    10日以内出荷
    種類エアードリル対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • SPオイル 15 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    SPオイル 15

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    72,047税込79,252
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    油圧配管の中低圧ホースで、高温使用に適しています。
    材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)15.9最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)27最小曲げ半径(mm)160適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)3.9補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-30~120概略質量(g/m)510内径(Φインチ)2026/05/08推奨雰囲気温度(℃)-30~80
  • 抗菌樹脂枠 下枠 城東テクノ

    抗菌樹脂枠 下枠

    城東テクノ(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 水に濡れても滑りにくく、ソフトな踏み心地。
    材質PVC(化粧面アクリルコーティング)